カテゴリ
- バイク部品(63)
- 自動車補修部品(40)
- 事務用品(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 作業服(12)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- カー用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 測定用品(8)
- バッテリー・電装(7)
- 制御機器(6)
- 電気材料(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 物流用品(2)
- オフィス家具(2)
- 切削工具(2)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)(30)
- カシオ計算機(13)
- ジャストコーポレーション(13)
- mizuno(ミズノ)(12)
- CHINO(チノー)(8)
- INAX(LIXIL)(7)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
- NTB(5)
- ダイキン工業(4)
- ジョプラックス(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- af(旭風防)(4)
- SP忠男(4)
- カナテクス(4)
- ミヤコ自動車(3)
- 神保電器(3)
- Grondement(グロンドマン)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- BRAKING(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「jf-02」の検索結果

ジョプラESシリーズ プラグ(おねじ取付用)
ジョプラックス(3件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷相手側取付サイズR1/4仕様おねじ取付用トラスコ品番218-7477形状プラグ材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)5使用温度範囲(℃)0~50寸法L(mm)32寸法H(mm)19ソケットorプラグプラグ材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)10接続ねじ1/4使用流体空気常用使用圧力(MPa)1.0以下接続ねじ種類Rc(PT)
樹脂プラグ おねじ取付用
ジョプラックス¥119税込¥1311個当日出荷サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体水相手側取付サイズR1/4取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ仕様おねじ取付用トラスコ品番375-3816質量(g)5使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
JF1/JF2 N-BOX ( カスタム /プラス) クリスタルファイバーフルLEDテールランプV2 シーケンシャルウインカータイプ
クリスタルアイ¥37,980税込¥41,7781セット5日以内出荷色インナーレッドグリーン購入法適合
JF1/JF2 N-BOX ( カスタム /プラス) クリスタルファイバーフルLEDテールランプV2 シーケンシャルウインカータイプ スモーク
クリスタルアイ¥37,980税込¥41,7781セット5日以内出荷クリスタルアイ。N-BOX(+/カスタム)用ファイバーフルLEDテールV2。流れるウインカーのシーケンシャルタイプのV2になって新登場。V2は、ファイバー部が非点灯時でもリアが引き立つレッドバー仕様(レッドタイプは除く)となり革新的なルックスに向上しました。ファイバーテール側面まで回り込んだ左右合計20本の業界最多 高輝度LEDチューブが圧倒的インパクトの最上級LEDテールランプです。抜群の視認性と迫力をリアスタイルにプラス。カスタムに取り付けの際は、お好みで付属のクロームメッキベゼルを取り付けることにより、。純正のデザイン、ボディラインを崩すことなく取り付けが可能です。また、テールランプ内部に反射板が内蔵されておりますので全てのグレードへ取り付け可能です。(スラッシュは除く)。新品左右セット。流れるウインカー仕様(通常点滅にスイッチで切り替え可能)。メッキベゼル付属。ハイフラ防止抵抗付属。取り付け説明書付属。フルLEDスペック。高輝度ファイバー左右合計20本。ブレーキLED:左右合計LED数32発。LEDウインカー:左右合計LED数16発。LEDバックランプ:左右合計LED数16発。【カラー】。レッド、ブラック、スモークの3色。【適合車種】。エヌボックス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)。エヌボックスカスタム JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)。エヌボックスプラス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)色スモークグリーン購入法適合
JF1/JF2 N-BOX ( カスタム /プラス) クリスタルファイバーフルLEDテールランプV2 シーケンシャルウインカータイプ ブラック
クリスタルアイ¥37,980税込¥41,7781セット5日以内出荷クリスタルアイ N-BOX(+/カスタム)用ファイバーフルLEDテールV2 流れるウインカーのシーケンシャルタイプのV2になって新登場。 V2は、ファイバー部が非点灯時でもリアが引き立つレッドバー仕様(レッドタイプは除く)となり革新的なルックスに向上しました。 ファイバーテール側面まで回り込んだ左右合計20本の業界最多 高輝度LEDチューブが圧倒的インパクトの最上級LEDテールランプです。 抜群の視認性と迫力をリアスタイルにプラス。 カスタムに取り付けの際は、お好みで付属のクロームメッキベゼルを取り付けることにより、 純正のデザイン、ボディラインを崩すことなく取り付けが可能です。 また、テールランプ内部に反射板が内蔵されておりますので全てのグレードへ取り付け可能です。(スラッシュは除く) ■新品左右セット ■流れるウインカー仕様(通常点滅にスイッチで切り替え可能) ■メッキベゼル付属 ■ハイフラ防止抵抗付属 ■取り付け説明書付属 ■フルLEDスペック ■高輝度ファイバー左右合計20本 ■ブレーキLED:左右合計LED数32発 ■LEDウインカー:左右合計LED数16発 ■LEDバックランプ:左右合計LED数16発 【カラー】 ブラックタイプ 【適合車種】 エヌボックス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで) エヌボックスカスタム JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで) エヌボックスプラス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)色ブラックグリーン購入法適合
気泡が入らない耐水ホワイトフィルムラベル
サンワサプライ¥1,598税込¥1,7581セット(5枚)当日出荷超速乾性、超耐水性があり、丈夫で使いやすいホワイトフィルムラベルです。 格子状の糊を使用しているので、フィルムベースのラベル貼り付け時に入りやすい気泡が出来ず、美しい仕上がりです。格子の間から空気が抜けていきます。 写真もイラストも美しく表現します。 耐水性に優れており、傘など水に濡れるものやワインボトルなどに貼るオリジナルラベルにもおすすめ。 好きな形に切って使える、ノーカットタイプです。シートサイズA4紙厚(mm)0.267±0.021mm(ラベルのみ 0.11±0.011mm)白色度(%)97~102(ハンター試験法による)面付1面材質PETシートサイズ(mm)210×297対応機種インクジェットプリンター坪量(g/m2)275粘着タイプ気泡が入らないタイプ(強粘着)
樹脂プラグ 相手側取付外径Φ8 チューブ継手仕様
ジョプラックス¥2,398税込¥2,6381箱(10個)4日以内出荷チューブ継手仕様です。エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くてさびません。用途一般エア配管に。トラスコ品番707-8055全長(mm)51適合チューブ外径(Φmm)8六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)1使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気流体温度(℃)0~50
樹脂プラグ 相手側取付外径Φ6 チューブ継手仕様
ジョプラックス¥2,398税込¥2,6381箱(10個)4日以内出荷チューブ継手仕様です。エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くてさびません。用途一般エア配管に。トラスコ品番707-8057全長(mm)51適合チューブ外径(Φmm)6六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)1使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気流体温度(℃)0~50
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
スタンダード壁掛け時計
カシオ計算機(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷人気のカシオスタンダードウオッチ「MQ-24」のデザインを採用した掛時計です。色はブラック、ブルー、ホワイトの3色をラインアップ。 壁に対し密着度が高く、ほとんど隙間ができません。 シンプルでお部屋に合わせやすい、掛時計です。質量(g)500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×41表示方式アナログ材質(ケース)樹脂使用電池マンガン乾電池単3形×1電池寿命約1年平均月差精度:±30秒
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
GSユアサ(133件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(52件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
親水フィルム ホンダ N-BOX JF3/JF4 サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381セット4日以内出荷ホンダ N-BOX JF3/JF4 で使える 親水フィルム カーミラー サイドミラー 用 防滴。◆雨の日の視界をしっかり守る。・水滴を弾く撥水とは異なり、付着した雨粒同士をなじませて拡散させることで、水滴を流れ落ちやすくします。・大雨の日にミラーが雨粒で見えなくなる危険を減らします。◆長持ち性能。・一般的な簡易撥水スプレーに比べ、安定した効果が持続します。・雨上がりでもよごれが残りにくく、クリアな視界を保ちます。◆貼り直しOK。・液晶保護フィルムにも使われる高品質PET素材を採用。・気泡の入りにくいシリコーン粘着剤を使用しているので貼り直しも可能です。糊残りもしません。・多層構造フィルムでよごれや傷に強く、反射防止機能もあります。※気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロス付属。用途◆取り付け方。1. あらかじめミラーの汚れやごみを拭いて取り除きます。清掃後、再度霧吹き等でミラーを湿らせます。2. フィルムの はくりシート1 をはがし、ミラーに貼り付けます。3. ヘラなどを使って気泡や余分な水分を押し出します。強く押しすぎないようご注意ください。4. フィルムの はくりシート? をはがします。気泡や水分は時間経過で消えていきますが、カーブの強いミラーに貼ると、浮きや気泡が発生する場合があります。セット内容親水フィルム×2枚、ヘラ×1、クリーニングクロス×1材質PET(親水コーティング)内容1セット(2枚)適合車種ホンダ N-BOX JF3/JF4危険物の類別非危険物
スクーター用ドライブベルト
RK JAPAN(81件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から5日以内出荷心線に強化繊維を使用しております。 本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
古河電池(42件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリー
ブレーキパッド(KPタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(18件のレビュー)¥3,040~税込¥3,344~1セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
エアコンフィルター 国内生産
MLITFILTER (エムリットフィルター)(4件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」
ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(22件のレビュー)¥8,000税込¥8,8001セット当日出荷から7日以内出荷同時交換で”新車並み”の効きが復活用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的仕様部分防錆処理済み、グリース付属セット内容パッド4枚、ローター2枚
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
DWRウエイトローラー
DAYTONA(デイトナ)(116件のレビュー)¥799税込¥8791セット(3個)当日出荷から13日以内出荷スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
GSユアサ(13件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
曙ブレーキ工業(32件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
わさびd'air
VALEO(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・エアコンの臭いの元であるカビ、最近の繁殖を抑え、悪臭の発生を抑制します。・効果は約1年間持続します。・エアコンフィルター交換と同時の施工が可能です。用途カーエアコン用消臭剤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×19×17メーカートヨタ・レクサス・MAZDA・HONDA適合品番エアコンフィルター純正代表:87139-28020/87139-58010-79/K131-V9-030A/80292-TTA-941代表車種ヴォクシー(ZRR80G・80W・85G・85W)/ES(AXZH10・11)/CX-8(KG2P・KG5P)/N-BOX(JF3-4)
防湿・防塵掛置兼用時計
カシオ計算機(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷防湿・防塵構造を備えた掛時計です。 湿度の高い場所や台所、埃や塵などが多い工場や作業場などでも安心して使用できます。置時計としても使用できるスタンド付きです。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×173×91仕様防湿・防塵、自立スタンド付き材質ケース:樹脂、風防:ガラス質量(g)350精度平均月差±20秒表示方式デジタル使用電池マンガン乾電池単3形×1電池寿命約1年防水○
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。