カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 測定用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「jis10k-80a」の検索結果

関連キーワード
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノ

    ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

    MIEテクノ(11件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1枚
    当日出荷
    材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
  • 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業

    白ねじ込みフランジ

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
  • 白ねじ込みフランジ 吉年

    白ねじ込みフランジ

    吉年(5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    当日出荷
    軽量化を図りました。 強靭な材質。
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
  • 打ち抜きガスケット アズワン

    打ち抜きガスケット

    アズワン
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    純PTFEシートを使用しており、耐熱性、耐薬品性、非粘着性等の優れた特性のガスケットです。
    材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-50~+100使用圧力(MPa)1
  • [JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    ¥2,930税込¥3,223
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA351DK-80厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)80呼び圧力10K
  • [JIS10K] 80A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K] 80A/1.6mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    ¥2,440税込¥2,684
    1個
    6日以内出荷
    エスコ品番EA351DJ-80厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)80呼び圧力10K
  • 80A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    80A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    ¥845税込¥930
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CL-80厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)80呼び圧力10K
  • 80A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    80A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CN-80厚さ(mm)3呼び径(A)80呼び圧力10K
  • 80A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    80A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CM-80厚さ(mm)2JIS規格JIS 10K呼び径(A)80呼び圧力10K
  • 80A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ

    80A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CP-80形状包み形厚さ(mm)2.8呼び径(A)80呼び圧力10K
  • 溶接フランジ 10K 村部フランヂ

    溶接フランジ 10K

    村部フランヂ(4件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1枚
    当日出荷
    JIS B 2220・JIS B 2238準拠
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
  • 溶接ブラインドフランジ 10K 村部フランヂ

    溶接ブラインドフランジ 10K

    村部フランヂ(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1枚
    当日出荷
    JIS B 2220・JIS B 2238準拠
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
  • PVC製フランジ継手 JIS10K相当品 築地製作所

    PVC製フランジ継手 JIS10K相当品

    築地製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PVC形状フランジ継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ HI-LEAD

    フランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ

    HI-LEAD
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    ナット2個付(1種ナット)
    材質鉄/三価クロメートメッキ規格JIS10K使用圧力10(K)呼び圧力10K
  • パロットカップリング 継っ手 鉄製 VF JIS10Kフランジタイプ雄 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 鉄製 VF JIS10Kフランジタイプ雄

    大塔テック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-FA ステンレス(SUS) フランジ(JIS10K)xアダプター フルネスジャパン

    マックスロック MAX-FA ステンレス(SUS) フランジ(JIS10K)xアダプター

    フルネスジャパン
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ用Uバンド ステンレス HI-LEAD

    フランジ用Uバンド ステンレス

    HI-LEAD
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    ナット2個付(本体規格A2-70スタイル1ナット)
    用途フランジを固定するためのUバンドです材質ステンレス(SUS304)使用圧力(K)JIS10K用
  • パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VF JIS10Kフランジタイプ雄 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VF JIS10Kフランジタイプ雄

    大塔テック
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)ステンレス(SUS304)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MF JIS10Kフランジタイプ雌 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MF JIS10Kフランジタイプ雌

    大塔テック
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)ステンレス(SUS304)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • パロットカップリング 継っ手 鉄製 MF JIS10Kフランジタイプ雌 大塔テック

    パロットカップリング 継っ手 鉄製 MF JIS10Kフランジタイプ雌

    大塔テック
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーズフランジ継手(鉄)10K 築地製作所

    ルーズフランジ継手(鉄)10K

    築地製作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーズフランジ継手(SUS)10K 築地製作所

    ルーズフランジ継手(SUS)10K

    築地製作所
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管理用タービンメーター 愛知時計電機

    管理用タービンメーター

    愛知時計電機
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    仕様【積算】表示/液晶9桁、最大指示量/9999999.99m3、最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁、最大指示量/999.9m3/h、最小指示量/0.01m3/h【トリップ】表示/液晶8桁、最大指示量/99999.99m3、最小指示量/0.1m3材質本体/ステンレス鋼、フランジ/鉄、表示部/アルミ合金色本体/黒、表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装)使用温度範囲(℃)(-)10~60出力オープンコレクター出力 2系統電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)精度±1%FSかつ±3%RS入力右入り(右→左)表示部実流量を液晶表示保護等級IPX2寿命7年(新品交換にて対応願います)ケース構造防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅取付姿勢水平、垂直(表示部は回転可能)流れ方向ガス/上下左右と自由最大使用圧力(kPa)980寸法a-Φb(mm)4-19
  • スイベルジョイント CV 昭和技研工業

    スイベルジョイント CV

    昭和技研工業
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    9日以内出荷
    材質鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム接続ねじ種類フランジ
  • スイベルジョイント CS 昭和技研工業

    スイベルジョイント CS

    昭和技研工業
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
  • スイベルジョイント CP 昭和技研工業

    スイベルジョイント CP

    昭和技研工業
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    9日以内出荷
    材質鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール接続ねじ種類フランジ
  • パールスイベルジョイント CSシリーズ 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント CSシリーズ

    昭和技研工業
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)100材質(パッキン)NBR接続ねじ種類フランジ
  • うず巻き形ガスケット(内外輪付) ブラックタイト 日本バルカー

    うず巻き形ガスケット(内外輪付) ブラックタイト

    日本バルカー
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    11日以内出荷
    うず巻形ガスケットは、フィラー材として無機質紙テープ、バルカホイル(膨張黒鉛)テープやバルフロン(PTFE)テープを用いたうず巻形ガスケットで、V字形にくせ付けされたフープによる、豊かな弾性を有するガスケットです。石油精製・化学、電力、ガス、船舶など各種産業における高温高圧の流体を扱う配管フランジ、熱交換器、塔槽類、バルブボンネットなど各種機器の接合面のガスケットとして適しています。バルカホイル(膨張黒鉛)をフィラー材として用いたうず巻形ガスケットで、内外輪を取り付けたタイプです。内外輪付ガスケットの外輪はガスケットの補強と締付量を規制する目安として役立ち、しかもガスケットのセンタリングを容易にします。このガスケットはまた内輪の併用により過度に締め付けられても内径側が変形する懸念がありません。このために内外輪付は平面座フランジに装着できるもっとも信頼性の高い高温・高圧用ガスケットといえます。気密性に優れているため、ガス体や真空シール性能が大幅に向上します。熱サイクルや圧力サイクルに対して優れた追従性を有するので、増締めが少なくてすみます。耐放射線性に優れています。(原子力仕様の製品も有ります。)
    用途特に高温・高圧の蒸気、熱媒油(HTS を除く)に最適なガスケットです。極低温用にも適しています。種別うず巻き形ガスケット種類ブラックタイト適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、極低温流体、などグリーン購入法適合呼び厚さ(mm)4.5
  • うず巻き形ガスケット(内外輪付) ホワイトタイト 日本バルカー

    うず巻き形ガスケット(内外輪付) ホワイトタイト

    日本バルカー
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    11日以内出荷から19日以内出荷
    うず巻形ガスケットは、フィラー材として無機質紙テープ、バルカホイル(膨張黒鉛)テープやバルフロン(PTFE)テープを用いたうず巻形ガスケットで、V字形にくせ付けされたフープによる、豊かな弾性を有するガスケットです。石油精製・化学、電力、ガス、船舶など各種産業における高温高圧の流体を扱う配管フランジ、熱交換器、塔槽類、バルブボンネットなど各種機器の接合面のガスケットとして適しています。耐薬品性に優れたバルフロン(PTFE)テープをフィラー材に用いたうず巻形ガスケットです。他のフィラー材で使用できないような腐食性流体のシールや、気密性に優れているため、ガス体や真空シールに適したガスケットです。内外輪を取り付けたタイプです。内外輪付ガスケットの外輪はガスケットの補強と締付量を規制する目安として役立ち、しかもガスケットのセンタリングを容易にします。このガスケットはまた内輪の併用により過度に締め付けられても内径側が変形する懸念がありません。このために内外輪付は平面座フランジに装着できるもっとも信頼性の高い高温・高圧用ガスケットといえます。耐食性に優れているため、適切なフープ材を選ぶことにより、ほとんどの流体へのサービスが可能です。気密性に優れているため、ガス体や真空シール性能が大幅に向上します。
    用途特に腐食性流体や酸素のシール、およびガス体や真空シールのガスケットとして適しています。種別うず巻き形ガスケット種類ホワイトタイト適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、極低温流体、などグリーン購入法適合呼び厚さ(mm)4.5
  • 鋼圧縮シートガスケット V7027G 日本バルカー

    鋼圧縮シートガスケット V7027G

    日本バルカー
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    11日以内出荷
    耐薬品性、非粘着性に優れたバルフロン(PTFE)製シートガスケットです。ガスケットの変形量が大きく、低面圧シール特性が優れている製品です。グラスライニングやふっ素樹脂ライニングなどうねりのあるフランジに適応可能です。白色でプロセス用途に適しており、優れた耐薬品性を有しています。
    用途各種化学薬品を取り扱うライン、低面圧シール性が要求される箇所(ふっ素樹脂ライニング配管など)、フランジのうねりやひずみが大きい箇所(グラスライニング配管など)、毒性ガスにも使用可能厚さ(mm)3寸法(mm)1270×1270フランジRF規格JIS10K主成分PTFE、セラミックビーズグリーン購入法適合
  • うず巻き形ガスケット(外輪付) ホワイトタイト 日本バルカー

    うず巻き形ガスケット(外輪付) ホワイトタイト

    日本バルカー
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    11日以内出荷
    うず巻形ガスケットは、フィラー材として無機質紙テープ、バルカホイル(膨張黒鉛)テープやバルフロン(PTFE)テープを用いたうず巻形ガスケットで、V字形にくせ付けされたフープによる、豊かな弾性を有するガスケットです。石油精製・化学、電力、ガス、船舶など各種産業における高温高圧の流体を扱う配管フランジ、熱交換器、塔槽類、バルブボンネットなど各種機器の接合面のガスケットとして適しています。耐薬品性に優れたバルフロン(PTFE)テープをフィラー材に用いたうず巻形ガスケットです。他のフィラー材で使用できないような腐食性流体のシールや、気密性に優れているため、ガス体や真空シールに適したガスケットです。外輪を取り付けたタイプです。外輪付ガスケットの外輪外周はフランジのボルトに内接し、ガスケットのセンタリングを容易にします。また、このリングはガスケットの補強と締付量を規制する目安としても役立ちます。平面座フランジに使用すると、ガスケット内径部の異常変形が考えられるため、No.7596(内外輪付)をおすすめします。フランジの圧力レーティングがクラス900(JIS63K)以上の場合、または、フランジ呼び径が650A(26B)以上の場合は内外輪付をご使用ください。耐食性に優れているため、適切なフープ材を選ぶことにより、ほとんどの流体へのサービスが可能です。気密性に優れているため、ガス体や真空シール性能が大幅に向上します。
    用途特に腐食性流体や酸素のシール、およびガス体や真空シールのガスケットとして適しています。種別うず巻き形ガスケット種類ホワイトタイト適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、極低温流体、などグリーン購入法適合呼び厚さ(mm)4.5
  • うず巻き形ガスケット(内外輪) クリーンタイト 日本バルカー

    うず巻き形ガスケット(内外輪) クリーンタイト

    日本バルカー
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    11日以内出荷
    うず巻形ガスケットは、フィラー材として無機質紙テープ、バルカホイル(膨張黒鉛)テープやバルフロン(PTFE)テープを用いたうず巻形ガスケットで、V字形にくせ付けされたフープによる、豊かな弾性を有するガスケットです。石油精製・化学、電力、ガス、船舶など各種産業における高温高圧の流体を扱う配管フランジ、熱交換器、塔槽類、バルブボンネットなど各種機器の接合面のガスケットとして適しています。内外輪付ガスケットの外輪はガスケットの補強と締付量を規制する目安として役立ち、しかもガスケットのセンタリングを容易にします。このガスケットはまた内輪の併用により過度に締め付けられても内径側が変形する懸念がありません。このために内外輪付は平面座フランジに装着できるもっとも信頼性の高い高温・高圧用ガスケットといえます。原子力仕様の製品も製作可能です。
    用途温度または、圧力の高いユーティリティーラインの汎用品用途に適しています。種別うず巻き形ガスケット材質フィラー材:無機質紙、フープ:SUS304、内輪:ステンレス鋼(SUS304)、外輪:炭素鋼種類クリーンタイト適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、極低温流体、などグリーン購入法適合呼び厚さ(mm)4.5
  • うず巻き形ガスケット(外輪付) クリーンタイト 日本バルカー

    うず巻き形ガスケット(外輪付) クリーンタイト

    日本バルカー
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    11日以内出荷
    うず巻形ガスケットは、フィラー材として無機質紙テープ、バルカホイル(膨張黒鉛)テープやバルフロン(PTFE)テープを用いたうず巻形ガスケットで、V字形にくせ付けされたフープによる、豊かな弾性を有するガスケットです。石油精製・化学、電力、ガス、船舶など各種産業における高温高圧の流体を扱う配管フランジ、熱交換器、塔槽類、バルブボンネットなど各種機器の接合面のガスケットとして適しています。外輪付ガスケットの外輪外周はフランジのボルトに内接し、ガスケットのセンタリングを容易にします。また、このリングはガスケットの補強と締付量を規制する目安としても役立ちます。フランジの圧力レーティングがクラス900(JIS63K)以上の場合、または、フランジ呼び径が650A(26B)以上の場合は内外輪付をご使用ください。高い耐熱性を有します。原子力仕様の製品も製作可能です。
    用途温度または、圧力の高いユーティリティーラインの汎用品用途に適しています。種別うず巻き形ガスケット種類クリーンタイト適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、極低温流体、などグリーン購入法適合呼び厚さ(mm)4.5
  • うず巻き形ガスケット(外輪付) ブラックタイト 日本バルカー

    うず巻き形ガスケット(外輪付) ブラックタイト

    日本バルカー
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    11日以内出荷
    うず巻形ガスケットは、フィラー材として無機質紙テープ、バルカホイル(膨張黒鉛)テープやバルフロン(PTFE)テープを用いたうず巻形ガスケットで、V字形にくせ付けされたフープによる、豊かな弾性を有するガスケットです。石油精製・化学、電力、ガス、船舶など各種産業における高温高圧の流体を扱う配管フランジ、熱交換器、塔槽類、バルブボンネットなど各種機器の接合面のガスケットとして適しています。バルカホイル(膨張黒鉛)をフィラー材として用いたうず巻形ガスケットで、外輪を取り付けたタイプです。外輪付ガスケットの外輪外周はフランジのボルトに内接し、ガスケットのセンタリングを容易にします。また、このリングはガスケットの補強と締付量を規制する目安としても役立ちます。平面座フランジに使用すると、ガスケット内径部の異常変形が考えられるため、No.6596(内外輪付)をおすすめします。フランジの圧力レーティングがクラス900(JIS63K)以上の場合、または、フランジ呼び径が650A(26B)以上の場合は内外輪付をご使用ください。気密性に優れているため、ガス体や真空シール性能が大幅に向上します。熱サイクルや圧力サイクルに対して優れた追従性を有するので、増締めが少なくてすみます。耐放射線性に優れています。(原子力仕様の製品も有ります。)
    用途特に高温・高圧の蒸気、熱媒油(HTS を除く)に最適なガスケットです。極低温用にも適しています。種別うず巻き形ガスケット種類ブラックタイト適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、極低温流体、などグリーン購入法適合呼び厚さ(mm)4.5
  • 2接点付流量計(差圧式) 水用 東京流機工業

    2接点付流量計(差圧式) 水用

    東京流機工業
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    41日以内出荷
    差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
    用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(2点 H L:、納入後変更可)材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC接点数2 (H と L)流体水(WATER)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法B(mm)140精度(%)±2F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)1.5(G)最大差圧(MPa)0.05
  • 流量計(差圧式) 水用 東京流機工業

    流量計(差圧式) 水用

    東京流機工業
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    42日以内出荷
    ■ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。 ■本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 ■接液部に可動部品はありません。 ■フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
    用途水の瞬時流量測定、接点なし、面積式流量計の代用としてもご検討ください。使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC接点数0流体水(WATER)精度(%)±2F.S.面間寸法(mm)80±1試験耐圧力(Mpa)1.5(G)最大差圧(MPa)0.05
  • 1接点付流量計(差圧式) 水用 東京流機工業

    1接点付流量計(差圧式) 水用

    東京流機工業
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    42日以内出荷
    差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
    用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC接点数1流体水(WATER)精度(%)±2F.S.絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)1.5(G)最大差圧(MPa)0.05
  • 液体用超音波式レベル計 東和制電工業(TOWA)

    液体用超音波式レベル計

    東和制電工業(TOWA)
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    45日以内出荷
    液体専用の非接触タイプ。測定物に直接触れることを懸念される場合に最適。
  • 管理用タービンメーター 愛知時計電機

    管理用タービンメーター

    愛知時計電機
    ¥409,800税込¥450,780
    1台
    48日以内出荷から93日以内出荷
    最大使用圧力(kPa)980使用温度範囲(℃)(-)10~60材質本体/ステンレス鋼、フランジ/鉄、表示部/アルミ合金色本体/黒、表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装)出力オープンコレクター出力 2系統電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい)精度±1%FSかつ±3%RS表示【積算】液晶9桁【瞬間】液晶4桁【トリップ】液晶8桁入力【方向】左入り(左→右)表示部実流量を液晶表示保護等級IPX2寿命7年(新品交換にて対応願います)ケース構造防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅取付姿勢水平、垂直(表示部は回転可能)流れ方向ガス/上下左右と自由寸法a-Φb(mm)4-19
  • タービン流量計 日東精工

    タービン流量計

    日東精工
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    91日以内出荷
    仕様直読瞬間流量指示計付材質FC200、SCS13、樹脂羽根温度(℃)MAX60接続JIS10K 80A RFフランジ精度(%)積算±2、瞬時2FS使用流体水流量範囲(m3/h)10~50