台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。
材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
種類アダプタ
アダプタタイプM型-M型
嵌合部形状ジャック・ジャック
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
ゼブラの人気のボールペンでオリジナルのペンを100本から作れます!小さな行事でも必要な数だけ記念品を配れたり、デザインを少しずつ変えて多くの種類を作ったりできます。
サラサクリップボールペンは、ジェルインクなのでさらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
インク色黒
全長(mm)141
質量(g)10.9
シリーズサラサ
エコマーク認定認定
方式ノック式
最大径(Φmm)11
文字色(選択)黒、赤、青、金、銀、緑、ライトブルー、オレンジ、パープル、ピンク
書体(選択)角ゴシック、丸ゴシック、明朝
先端ボール径(mm)0.5
替芯JF-0.5芯
インクジェルインク
RoHS指令(10物質対応)対応
表示文字数2.5mm角で全角20文字(半角40文字)
グリーン購入法適合
色(軸)ホワイト
商品タイプ本体
名入れスペース(mm)縦6×横50
エコマーク認定番号15 112 026
サトウキビ由来のバイオマスプラスチックを使用した替芯を搭載。ペン本体は再生プラスチック使用・グリップにバイオマスプラスチックを使用、ペン本体と替芯はバイオマスプラマークの認証取得、替芯のパッケージは再生紙42%使用の紙製です。
仕様プラスチックの再利用:0.7
色ウォータークリアー
質量(g)10.9
インク色黒
径(Φ)×全長(mm)最大径Φ11.0×141.0
替芯バイオチューブJF-0.5芯(1本入)
ボール径(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
色(軸)ウォータークリアー
1本
¥96
税込¥106
翌々日出荷
サトウキビ由来のバイオマスプラスチックを使用した替芯を搭載。ペン本体は再生プラスチック使用・グリップにバイオマスプラスチックを使用、ペン本体と替芯はバイオマスプラマークの認証取得、替芯のパッケージは再生紙41%使用の紙製です。
仕様プラスチックの再利用:0.7
色アースブルー
質量(g)10.9
インク色黒
径(Φ)×全長(mm)最大径Φ11.0×141.0
替芯バイオチューブJF-0.5芯(1本入)
ボール径(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
色(軸)アースブルー
1本
¥96
税込¥106
翌々日出荷
サトウキビ由来のバイオマスプラスチックを使用した替芯を搭載。ペン本体は再生プラスチック使用・グリップにバイオマスプラスチックを使用、ペン本体と替芯はバイオマスプラマークの認証取得、替芯のパッケージは再生紙43%使用の紙製です。
仕様プラスチックの再利用:0.7
色サンライズコーラル
質量(g)10.9
インク色赤
径(Φ)×全長(mm)最大径Φ11.0×141.0
替芯バイオチューブJF-0.5芯(1本入)
ボール径(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
色(軸)サンライズコーラル
1本
¥96
税込¥106
翌々日出荷
サトウキビ由来のバイオマスプラスチックを使用した替芯を搭載。ペン本体は再生プラスチック使用・グリップにバイオマスプラスチックを使用、ペン本体と替芯はバイオマスプラマークの認証取得、替芯のパッケージは再生紙40%使用の紙製です。
仕様プラスチックの再利用:0.7
色オーシャンブルーグリーン
質量(g)10.9
インク色黒
径(Φ)×全長(mm)最大径Φ11.0×141.0
替芯バイオチューブJF-0.5芯(1本入)
ボール径(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
色(軸)オーシャンブルーグリーン
1本
¥96
税込¥106
4日以内出荷
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
ノズル角度がスピーディーに変えられます。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
エンブレムフロントカメラキットは純正のフロントエンブレム取付位置に装着できるカメラカバーに超小型リアカメラを組み込んだユニークなアイテムです。エンブレム位置に取り付けられるため、目立たずスマートな取付ができます。カメラカバーは耐久性に優れたウレタン製です。本商品は車種別専用です。ご購入の際はデータシステムHPより最新の適合表をご確認の上、ご購入ください。
用途N-VAN型式JJ1・2年式艶消し黒塗装
仕様(映像信号)NTSC
電源(V)DC12
有効画素数約40万画素+DL224:EC224
消費電流(mA)約37
解像度約480TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ1A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角【水平】180/【垂直】110
出力タイプ正像/鏡像切替
1箱
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。
LANケーブルを延長する為のコネクタ
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用
エンハンストカテゴリー5対応
従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(g)6
変換タイプLAN-LAN
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
バルブギャップ調整用。
適合車種ISUZU 3.5T(4JB1,4JG1,4JG2,4JJ1)、RT50(4JJ1)、RF10(4JK1)
純正品番5-8840-2822-0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
17日以内出荷
クランクシャフトフロントオイルシール挿入用 適合純正品番:XZ1262E(オイルシール)
適合エンジン型式4JJ1_2011年~
適合車種イスズ_3.5トン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
適合車種いすゞ3.5t(4JB1・4JG1・4JG2・4JH1・4JJ1)
純正品番5-8840-2360-0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,900
税込¥39,490
5日以内出荷
適合車種いすゞ3.5トン(4JJ1)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
ろ紙交換用 樹脂製の燃料フィルターケースのカバー取り外し用
主な適合純正品番8-98158458-1
差込角(mm)9.5
対応12ポイント
適合エンジン型式エルフ_4JJ1
サイズ(mm)84
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
適合車種ISUZU 3.5T(4JB1,4JG1,4JG2,4JJ1)、RT50(4JJ1)、RF10(4JK1)
純正品番1-0963034-0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,900
税込¥13,090
5日以内出荷
寸法(mm)12.5~12.7
適合車種ISUZU 3.5T(4JB1,4JG1,4JG2,4JJ1)、RT50(4JJ1)、RF10(4JK1)
純正品番5-8840-2816-0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
チェリーブランドの高品質補修部品用ガスケットシリーズ
用途交換用ガスケット
RoHS指令(10物質対応)対応
用途フロントオイルシール&スリンガー用
適合車種いすゞ3.5T(4JJ1) ユーロ5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番5-8840-2855-0
1個
¥14,900
税込¥16,390
5日以内出荷
適合車種イスズ3.5トン(4JJ1)
純正品番5-8840-2000-0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
適合車種イスズ3.5トン(4JJ1) 適合オイルシール純正品番:8-97071560-1,8-97382606-0
純正品番5-8840-0027-0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
主な適合純正品番8-98096004-0
寸法(mm)102・8ポイント
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車種いすゞ(エンジン:4JJ1)・日野 #300
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ11コネクタ極数 = 6P4Cシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングルシリーズ番号 = MHRJJ64NF
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ実装タイプ = スルーホール実装極数 = 6P4Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 15.88mm幅 = 13.46mm深さ = 16.38mmシリーズ = MH Modularコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
仕様オス/メス = メス実装タイプ = スルーホール実装極数 = 6P6Cシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングル長さ = 20.6mm幅 = 13.21mm深さ = 16mmシリーズ = MH Modularコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ実装タイプ = スルーホール実装極数 = 6P6Cシールドタイプ = STP方向 = ライトアングル長さ = 14.61mm幅 = 18.67mm深さ = 12.95mmシリーズ = MH Modularコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ実装タイプ = スルーホール実装極数 = 6P6Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 15.88mm幅 = 13.46mm深さ = 16.38mmシリーズ = MH Modularコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ25コネクタ実装タイプ = スルーホール実装極数 = 4P4Cシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングル長さ = 20.6mm幅 = 11.18mm深さ = 16mmシリーズ = MHRJJコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷
関連キーワード