「パイク AS-03」の理想のアシストフック形状をそのままに、ワイヤー径をUP、ライトジギング用のみならず、パワージギングにも対応する、よりパワースペックなアシストフックにもそのレスポンスを反映させる管付仕様としました。ベント部へは強化平打加工を施し、更なるホールディングパワーを確保。計算された角度のアップアイ仕様により、アシストラインがスムーズなフッキングへと導きます。
用途釣り、針
1枚(2本)
¥749
税込¥824
8日以内出荷
「パイク AS-03」の理想のアシストフック形状をそのままに、ワイヤー径をUP、ライトジギング用のみならず、パワージギングにも対応する、よりパワースペックなアシストフックにもそのレスポンスを反映させる管付仕様としました。ベント部へは強化平打加工を施し、更なるホールディングパワーを確保。計算された角度のアップアイ仕様により、アシストラインがスムーズなフッキングへと導きます。
用途釣り、針
1枚(4本)
¥539
税込¥593
8日以内出荷
「パイク AS-03」の理想のアシストフック形状をそのままに、ワイヤー径をUP、ライトジギング用のみならず、パワージギングにも対応する、よりパワースペックなアシストフックにもそのレスポンスを反映させる管付仕様としました。ベント部へは強化平打加工を施し、更なるホールディングパワーを確保。計算された角度のアップアイ仕様により、アシストラインがスムーズなフッキングへと導きます。
用途釣り、針
1枚(7本)
¥539
税込¥593
8日以内出荷
「パイク AS-03」の理想のアシストフック形状をそのままに、ワイヤー径をUP、ライトジギング用のみならず、パワージギングにも対応する、よりパワースペックなアシストフックにもそのレスポンスを反映させる管付仕様としました。ベント部へは強化平打加工を施し、更なるホールディングパワーを確保。計算された角度のアップアイ仕様により、アシストラインがスムーズなフッキングへと導きます。
用途釣り、針
1枚(3本)
¥749
税込¥824
8日以内出荷
「パイク AS-03」の理想のアシストフック形状をそのままに、ワイヤー径をUP、ライトジギング用のみならず、パワージギングにも対応する、よりパワースペックなアシストフックにもそのレスポンスを反映させる管付仕様としました。ベント部へは強化平打加工を施し、更なるホールディングパワーを確保。計算された角度のアップアイ仕様により、アシストラインがスムーズなフッキングへと導きます。
用途釣り、針
1枚(5本)
¥539
税込¥593
8日以内出荷
「パイク AS-03」の理想のアシストフック形状をそのままに、ワイヤー径をUP、ライトジギング用のみならず、パワージギングにも対応する、よりパワースペックなアシストフックにもそのレスポンスを反映させる管付仕様としました。ベント部へは強化平打加工を施し、更なるホールディングパワーを確保。計算された角度のアップアイ仕様により、アシストラインがスムーズなフッキングへと導きます。
用途釣り、針
1枚(7本)
¥539
税込¥593
8日以内出荷
「パイク AS-03」の理想のアシストフック形状をそのままに、ワイヤー径をUP、ライトジギング用のみならず、パワージギングにも対応する、よりパワースペックなアシストフックにもそのレスポンスを反映させる管付仕様としました。ベント部へは強化平打加工を施し、更なるホールディングパワーを確保。計算された角度のアップアイ仕様により、アシストラインがスムーズなフッキングへと導きます。
用途釣り、針
1枚(3本)
¥539
税込¥593
8日以内出荷
「パイク AS-03」の理想のアシストフック形状をそのままに、ワイヤー径をUP、ライトジギング用のみならず、パワージギングにも対応する、よりパワースペックなアシストフックにもそのレスポンスを反映させる管付仕様としました。ベント部へは強化平打加工を施し、更なるホールディングパワーを確保。計算された角度のアップアイ仕様により、アシストラインがスムーズなフッキングへと導きます。
用途釣り、針
1枚(6本)
¥539
税込¥593
8日以内出荷
仕様●1,000mL用●コード番号:5616-3
アズワン品番65-8686-24
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

割り箸 竹 丸棒 ポリ完封 楊枝入り
モノタロウ
¥299
税込¥329
割れてるタイプのプラスチックの袋入り使い捨て箸。約20cmの箸。竹の節まで有効利用した環境にやさしい竹箸。お弁当の果物やデザートなどに役立つ、つまようじ1本付き。
長さ(cm)20
材質竹
1個(50膳)
¥289
税込¥318
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラグカプラー メネジ取付用 樹脂製
モノタロウ
¥89
税込¥98
ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量
材質ポリアセタール(POM)
適合流体空気
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98以下
締付トルク(N・m)2.0~5.0
使用環境温度(℃)-20~80
寸法B2(Φmm)7
サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
適合流体水
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。
接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。
プラスチック製で軽量です。
また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
用途医療・ケミカル・食品分野に
材質ポリプロピレン(PP)
使用流体水・薬品(要確認)
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲0~50℃
使用圧力(MPa)0.7
接続方式ワンタッチ式
締付トルク(N・m)3.0以下
ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。
接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。
プラスチック製で軽量です。
また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
用途医療・ケミカル・食品分野に
材質ポリエチレン
使用流体水・薬品(要確認)
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲0~50℃
使用圧力(MPa)0.5
接続方式ワンタッチ式
締付トルク(N・m)1.5以下
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備
配線仕様に合わせて選定可能
耐環境形
長寿命形
炭素繊維配合でひび割れにくく、石膏ボードに直塗りOK!。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、石膏ボード直塗り、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム
主成分珪藻土・炭素繊維・砂
セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット
使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後
正味質量(g)基材5000/袋、SKセレクトカラー150/袋
危険物の類別非危険物
適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、石膏ボード、石膏ボード+一部混在下地(シーラー処理が必要)
塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)
塗布厚さ(mm)1.2~1.5(模様付けにより異なる)
標準加水量2.1L/袋
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
ワンプッシュでふたがオープン。片手で操作できる安全ロックつきで持ち運びも安心。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。独自のスピニング加工により軽量化を実現。0.36Lサイズは質量は約170g。気分が上がる華やかなパールカラーをラインアップ。持ち物のアクセントになり、毎日使いたくなるデザインです。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を6時間以上キープ。本体は、食器洗い乾燥機に対応。簡単にお手入れをしていただけます。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 005
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
右ネジレ12°・JIS規格刃径。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理OK-C(TiAIN)コート
セット内容50メートル/1巻
色シャイングレー
適合シリーズキッチン用出窓KB型、キッチン用出窓KL型、キッチン用出窓KT型、居室用出窓LA型、居室用出窓LB型、居室用出窓LD型、居室用出窓LJ型、居室用出窓LL型、居室用出窓LT型、居室用出窓SB型、浴室用出窓BA型、浴室用出窓BB型、浴室用出窓BT型、和室出窓JHA型、和室用出窓JB型、和室用出窓JH型
1巻
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様タイプ:ローレット頭ネジ●スレッドサイズ:M3●全長:33mm●素材:鋼●併用可能製品:スクリューダウンカバー●仕上げ:亜鉛●フィンガータイプジャックスクリュー. ねじ止め式カバーとともに使用する軟鋼製の亜鉛めっきジャックスクリュー(カバーは別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
FEP使用温度範囲:-253℃~+200℃ PFA使用温度範囲:-195℃~+260℃
関連資料カタログ(0.21MB)
工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で、タップ、溝などお好みの加工ができます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
特長:1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。JIS相当ベアリング(型式6003ZZ)を採用。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ17(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 350kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P)
特長:ローラ径がΦ42.7のためダンボールケースなど底面が柔らかいものの搬送に適している。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FLN42Rの高品質ローラ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)
材質(ローラー部)スチール
特長:JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FMF60Rの高品質タイプ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P)
材質(ローラー部)スチール
特長:ローラの肉厚がt3.2と中荷重中最も堅牢なローラ。JIS相当ベアリング(型式6201ZZ)を採用。FMD57Rの高品質タイプ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・1
材質(ローラー部)スチール
特長:JIS相当ベアリング(型式6201ZZ)を採用。FMC57Rの高品質ローラ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・1
特長:ローラ径がΦ48.6ですので、最小ピッチ50が可能。FMK48Rの高品質ローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.4 ローラ材質 STKMN12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 (※カ
材質(ローラー部)スチール
ケース形状フォーマル
シリーズRH
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
テクノロジー巻線
特長:ローラ径がΦ38のためダンボールケースなど底面が柔らかいものの搬送に適している。FLB38Rの高品質ローラ。JIS相当ベアリング(型式6901ZZ)を採用。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 67 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸L
材質(ローラー部)スチール
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ