40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様クリンチ有りRoHS対応品 適合XHP-※ 材質黄銅・66ナイロン ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297 定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1000V・1分間 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)30~22 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) 材質ナイロン6・UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297 定格電圧(V)250(AC・DC) 耐電圧AC1000 1分間 定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合電線AWG♯30~♯22 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm)2 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AWG#22使用時)
1セット(10個)ほか
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 電線抱合範囲AWG(#)30~22 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 材質ナイロン6 ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
1袋(10個)ほか
60 税込66
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


仕様RoHS対応品 適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1 ナチュラル(白) 定格電圧(V)250 AC・DC 定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時) 表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理) 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
129 税込142
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品 適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087 定格電圧(V)100 AC・DC 耐電圧AC 800V・1分間 定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時) 電線抱合範囲AWG(#)32~24 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
1パック(10個)ほか
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装 長さ(mm)7.86 幅(mm)10.5 ピッチ(mm)3.96 極数2 シリーズVHR 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
79 税込87
当日出荷

強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
仕様RoHS対応品 材質ナイロン66・UL94V-0 ナチュラル(白)
1セット(10個)ほか
77 税込85
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。 材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む) 定格電圧250V 耐電圧AC800V/1分間 定格電流(A)3 適合電線AWG#30~#22 絶縁抵抗1000MΩ以上
1袋(100個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理) 使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む) 定格電圧(V)250 耐電圧AC800V/1分間 定格電流(A)3 絶縁抵抗1000MΩ以上 適合電線範囲 AWG(#)32~22
1袋(10個)ほか
188 税込207
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。 ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。 圧接ZRコネクタと嵌合可能
アイボリー ピッチ(mm)1.5 材質(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0 材質(ピン)黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。 材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 寸法A(mm)11.6 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)7 寸法E(mm)2.5 寸法B(mm)7.5 適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2 絶縁抵抗1000MΩ以上
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格電圧(V)250 AC・DC 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 仕様クリンチなし、RoHS対応品 材質黄銅・66ナイロン ナチュラル 規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086 耐電圧AC 1500V・1分間 表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
1袋(10個)ほか
479 税込527
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

スカッタブル実装が可能 ボックス型リーフコンタクト使用 小形大容量コネクタ 誤挿入防止、確実なロック機構
材質(ポスト)黄銅・銅下地すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ナイロン66、UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm)5 定格電圧(V)250 定格電流(A)10(AWG#16使用時)
1袋(10個)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。 材質ナイロン66(UL94V-0) 寸法A(mm)24.1 寸法C(mm)2.5 定格電圧MAX300V 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗1000MΩ以上 耐電圧AC1500V/1分間 寸法E(mm)3 定格電流(A)(最大)7 適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2
1袋(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0) 形状トップ型 定格電流(V)3A 適合電線範囲 AWG(#)28~22
1セット(100個)
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)VAコネクター ベース付ポスト
材質ポスト:黄銅ベース:ナイロン66 形状トップ型 ナチュラル ピッチ(mm)7.92 極数2 定格電圧(V)250 定格電流(A)7(AWG#18使用時) 表面処理ポスト:銅下地付すずめっき(リフロー処理)
1袋(10個)
169 税込186
当日出荷


材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理) 形状トップ型 定格電流(V)3A 適合電線範囲 AWG(#)30~22
1セット(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2.0mmピッチコネクタに比べ容積で約45%の小型化・低背(メーカー比)設計のコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0 ピッチ(mm)1.5 定格電圧(V)50 定格電流(A)1.0(AWG#26使用時)
1袋(10個)
43 税込47
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

すでに家電製品・自動販売機・事務機などの電子、電気機器に数多く使用されているVHコネクタ及びSMコネクタの実績を生かして開発された、高信頼性の中継及びプリント基板用のコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0 ピッチ(mm)5 定格電圧(V)150 定格電流(A)10(2極・AWG#16使用時)
1セット(10個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強ロック機構 互換性のある圧着・圧接の両ソケット 高信頼性コンタクト 挿入ガイド構造 ツバ付プレスピン
ピッチ(mm)2.0 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AWG#22使用時) 適合電線範囲 AWG(#)28~22
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)XMRシリーズ
ピッチ(mm)2.5 材質66ナイロン 定格電圧(V)MAX250V AC・DC 定格電流(A)MAX3A AC・DC 絶縁抵抗(MΩ)500 適合パネル厚さ(mm)0.5~1.8 適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~0.5 適合電線範囲 AWG(#)#28~#20 耐電圧(V)AC1500(1分間)
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1パック(200個)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(200個)ほか
7,598 税込8,358
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J320Sヘッダー サイド型
エコ商品
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 キーイングX RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(90個)ほか
16,980 税込18,678
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(200個)
33,980 税込37,378
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J320Sヘッダー トップ型
エコ商品
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 キーイングX RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(120個)ほか
22,980 税込25,278
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(200個)ほか
10,980 税込12,078
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J4000シリーズヘッダートップ型
エコ商品
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 寸法A(mm)6 寸法B(mm)10 寸法C(mm)15.4 キーイングX RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(120個)ほか
32,980 税込36,278
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)J4000シリーズヘッダーサイド型
エコ商品
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 極数2 寸法A(mm)6 寸法B(mm)9 寸法C(mm)15.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(120個)
28,980 税込31,878
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(200個)
28,980 税込31,878
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)