50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコ仕様のハイブリッド。すべりにくいステッチグリップ式。キャップ安全性:ISO規格適合。再生材使用率90%(プラスチック)。
先端ボール径(mm)0.5 材質再生AS キャップ:再生PC、尾栓:再生PE 質量(g)9 外形寸法(mm)14×10×151 エコマーク認定認定 方式キャップ式 インク水性ゲルインキ(顔料インキ) 入数1本 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号16 112 049
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋ほか
269 税込296
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1本
78 税込86
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5本)
409 税込450
翌々日出荷

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

国産の良好なイワシを丸大豆醤油で味付けし、ハバネロでほんのりピリ辛に仕上げました。
1箱(105g×6個)
2,998 税込3,238
5日以内出荷

国産の良好なイワシを丸大豆醤油でこっくりと味付けし、スライス生姜をのせて和風に仕上げました。
1箱(105g×6個)
3,098 税込3,346
5日以内出荷

肴で、酒はうまくなる。缶つまは、お酒に合う厳選された素材や、素材を活かした製法、メニューづくりにこだわり続けます。日本近海で獲れた新鮮ないわしを使用。塩とエキストラバージンオリーブオイルで仕上げた逸品です。
1箱(105g×6個)
3,398 税込3,670
5日以内出荷

そのままおつまみになる缶詰、それが『缶つま』です。缶詰だからおいしい素材をおかずにしました。ベーコンのもつ塩味を活かしたシンプルな味付けです。食べやすい一口サイズにカットしました。
1箱(105g×6個)
3,198 税込3,454
5日以内出荷

三重県が誇る天然のアワビです。海女さんが昔ながらの素潜り漁法でひとつひとつ漁獲する海女漁業はアワビの旬と合わせて水温の高まりと共に最盛期を迎えます。旬のアワビを手作業で殻から外し、内臓を取り除き丁寧に洗います。アワビの旨みを引き出すよう煮込み、慎重にスライスをし贅沢に缶詰にしました。磯の風景が目に浮かぶような香りとふくよかなあまみをお楽しみ下さい。限定生産品です。
1個(105g)
14,980 税込16,178
5日以内出荷

1個
309 税込340
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ 形状1B チェーンピッチ(mm)9.525 セットスクリュー2ヵ所 ローラ径(Φmm)5.08 軸穴径公差H7公差仕上げ
1個
719 税込791
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

Samtec FLe-105-01-G-DV-A-K は、FLE シリーズのコスト効果の高い信頼性の高いソケットです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このソケットは、パススルー用途に最適です。絶縁物材質:黒色液体 コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE●コード番号:196-9878 アズワン品番65-7696-39
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

先端ボール径(mm)0.5 適合本体シリーズ名ハイブリッド(ステッチグリップ付き)、ハイブリッド インクゲルインキ 入数1本 商品タイプリフィル
1本
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【インターフェース】USB3.2。【容量】64GB。【最大読取速度】125MB/s。【最大書込速度】105MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】96TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
インターフェイスUSB3.2 容量(GB)64
1本
4,798 税込5,278
41日以内出荷

【インターフェース】USB3.2。【容量】64GB。【最大読取速度】125MB/s。【最大書込速度】105MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】96TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
材質プラスチック レッド/オレンジ/グレー
1セット(3巻)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

MLCタイプCFastカード 。CFast 2.0規格に準拠 。TBW:96TB。最大読取速度:351MB/sec 。最大書込速度:105 MB/sec。寸法(WxLxH):42.8 x 36.3 x 3.4mm 。耐衝撃:1500G@0.5ms 。耐振動:20G@7~2K Hz, 3 axes。動作温度:-40℃ ~ 85℃ 。保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)
動作温度(℃)-40~85 容量(GB)64 NandタイプMLC
1台
26,980 税込29,678
21日以内出荷

MLCタイプCFastカード 。CFast 2.0規格に準拠 。TBW:96TB。最大読取速度:351MB/sec 。最大書込速度:105 MB/sec。寸法(WxLxH):42.8 x 36.3 x 3.4mm 。耐衝撃:1500G@0.5ms 。耐振動:20G@7~2K Hz, 3 axes。動作温度:0℃ ~ 70℃ 。保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)
動作温度(℃)0~70 容量(GB)64 NandタイプMLC
1台
23,980 税込26,378
21日以内出荷

イハラサイエンスブッシング SBU
【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。プレミアムHDMI:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:色:ブラック/ケーブル長:1.5m/イーサネット対応プレミアムHDMI/HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC対応HDMI 2.0/対応解像度:4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:30AWG/ケーブル外径:6mm
仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●色:ブラック●製品幅:19mm●製品長さ:1.5m●製品高さ:11mm●製品質量:105g●コネクタタイプ:ストレート●筐体の材質:熱可塑性エラストマー(TPE)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10~90% ケーブル長(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

材質ステンレス材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)19.05 ローラ径(Φmm)11.91
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

DC12V。突然のバッテリーあがりに安心!。軽自動車~ミニバン、ワンボックス車用。ハイブリッド車対応。絶縁カバー付
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-11●電線仕様:8.8mm2(80A)●サイズ(W×D×H)mm:約260×75×150●ケーブル長:3.5m●クリップ全長:105mm●開口幅(mm):約34●重量(g):約950●材質:芯線/CCA 銅被膜アルミ線●目安バッテリーサイズ:B17~D23●アイドリングストップバッテリー:K-42~Q-85●適合車種:軽自動車、コンパクトカー、ワンボックス・SUV(2500ccクラスまで)※ディーゼル車含む アズワン品番65-5657-91
1セット
4,100 税込4,510
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)パイプウケカナグ
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.19MB) 図解NoMKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.33、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.33、MSW-72-K ポンプ部品_No.33、GSW105 ポンプ部品 パイプウケカナグ_No.33、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.36、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.34、MBW35GP-K ポンプ部品_No.34、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.35、MSW-72-M ポンプ部品_No.33、MSW1211S ポンプ部品_No.36、MSW1008-K 動力噴霧機部品_No.32、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.32、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.32、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.32、MKW110-MC ポンプ部品_No.33、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.32、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.34、MSW1008-M 動力噴霧機部品_No.32、MSW1511-M-1 ポンプ部品_No.35、MSW1511-F ポンプ部品_No.34、KSW10-M ポンプ部品_No.33など
1個
889 税込978
7日以内出荷

仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●シリーズ番号:TLE - 105-01-G-DV-K-TR●コード番号:227-1922 アズワン品番65-7615-55
1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2列 ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-105-02-G-D-K-TR●コード番号:227-1103 アズワン品番65-7603-13
1袋(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

。Samtec TLE シリーズは、1 列あたり 5 ピン、1 リードスタイルのコスト効果の高い信頼性の高いソケットです。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(750個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●シリーズ番号:TLE - 105-01-G-DV-K-TR●コード番号:227-1921 アズワン品番65-7612-94
1セット(750個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷


。Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2列 下口 ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-105-02-G-D-BE-K-TR●コード番号:227-1101 アズワン品番65-7618-40
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2列 下口 位置決めピン ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-105-02-G-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1099 アズワン品番65-7657-53
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1125個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-105-02-G-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1098 アズワン品番65-7619-36
1セット(1125個)
459,800 税込505,780
7日以内出荷

。Samtec 1.00 mm Tiger ビームシングルビームソケットストリップは、コスト効果の高いソケットです。省コスト金めっきタイプを用意
仕様●入数:1リール(1175個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MLE●コード番号:208-8903 アズワン品番65-7684-66
1セット(1175個)
409,800 税込450,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MLE●コード番号:208-8904 アズワン品番65-7689-74
1セット(5個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷


Samtec STMM シリーズシュラウド付き 2 列基板用ヘッダは、2.00 mm ピッチです。Terminal Material は、りん青銅製で、金めっきが施されています。極性化ノッチ スルーホール、表面実装、ライトアングル実装
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3373 アズワン品番65-7606-58
1セット(475個)
419,800 税込461,780
7日以内出荷


ZM105 SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.0
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
仕様●入数:1リール(1375個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0756 アズワン品番65-7632-84
1セット(1375個)
419,800 税込461,780
7日以内出荷