リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
呼び径300
関連資料(0.07MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
リブが付いており強度があります。10Kフランジ
呼び径300
関連資料(0.07MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。
厚さ(mm)約2.8
材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドット
コーティング手のひら
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
1個
¥39,980
税込¥43,978
26日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
1個
¥2,510
税込¥2,761
7日以内出荷
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)120
寸法d(mm)M8
寸法S(mm)20
寸法D1(mm)40
寸法D2(mm)36
寸法H1(mm)28
寸法H2(mm)16
寸法D3(mm)25
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)66
寸法d(mm)M6
寸法S(mm)20
寸法D1(mm)33
寸法D2(mm)30
寸法H1(mm)24
寸法H2(mm)13
寸法D3(mm)19
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)185
寸法d(mm)M10
寸法S(mm)25
寸法D1(mm)50
寸法D2(mm)46
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)16
寸法D3(mm)25
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)36
寸法d(mm)M5
寸法S(mm)15
寸法D1(mm)27
寸法D2(mm)24
寸法H1(mm)20
寸法H2(mm)13
寸法D3(mm)15
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
軽くて取り回しがしやすい。操作も簡単。初めて自走式草苅機を使う方におすすめ。ホビー農家向け
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進1段(0.38)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:1.0(1.3)/8500
形状刈刃:フリー刃×4枚/1軸
寸法(mm)刈高:19・31(2段階)
全長(mm)1730
質量(kg)26
全幅(mm)430
適合範囲法面:刈角度~50°
全高(mm)410
刈り幅(mm)(総刈幅)300
燃料タンク容量(L)1
駆動方式走行部:4輪駆動
使用場所法面・平面
エンジン型式ゼノア GZ26S/2サイクル混合ガソリンエンジン
排気量(cm3)25.4
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。
<パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。
<構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。
<コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。
タイプTL
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):113●外寸長辺(mm):158●有効内寸短辺(mm):95●有効内寸長辺(mm):140●有効内寸高さ(mm):20
材質PP
色透明/透明
容量(L)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)27
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。
二重偏心構造です。
自動調心構造弁体採用しています。
ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。
給水・給湯にも対応です。
建築一般。
工業用。
仕様●呼び径A:300●呼び径B:12●高さ(mm):680.5●d(mm):315●D(mm):367●L(mm):80●適用フランジ規格:JIS10K●最高許容圧力:1.0MPa●使用温度範囲:-29~200℃●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS13A)、弁体:ステンレス(SCS13A)、シートリング:フッ素樹脂(PTFE)●原産国:日本●コード番号:377-5417
アズワン品番67-5545-68
1台
¥649,800
税込¥714,780
30日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18
サンケースK300-2透明用の蓋です。
仕様●材質:PS●外寸法(mm):141×141×10
アズワン品番65-9408-28
1箱(300個)
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
サンケースK300-3透明用の蓋です。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):142×142×10
アズワン品番65-9408-30
1箱(300個)
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
仕様●外寸長辺(mm):142●有効内寸長辺(mm):128●有効内寸高さ(mm):21
材質本体PP フタPS
色透明/透明
容量(L)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)32
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):126●外寸長辺(mm):165●有効内寸短辺(mm):109●有効内寸長辺(mm):148●有効内寸高さ(mm):18
材質PP
色透明/透明
容量(L)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)28
1個
¥239
税込¥263
3日以内出荷
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):0.03●材質:PP●外寸法(mm):158×113×27●有効内寸法(mm):140×95×20
アズワン品番65-9408-33
1箱(300個)
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
サンケースK300-4透明用の蓋です。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):165×126×7
アズワン品番65-9408-32
1箱(300個)
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
サンケースK300-5透明用の蓋です。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):158×113×7
アズワン品番65-9408-34
1箱(300個)
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。300:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3
モータータイプギヤードモータ
ギヤ比300:1
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ