105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)



ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種ASUS K751SA-TY058TS 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ17.3インチ 解像度(1600×900) 特性ブルーライトカット反射防止
1枚
3,500 税込3,850
4日以内出荷

硬くなったコーキング材をパワフルに除去。 平面、コーナーにも使い分け出来るリムーバー。 ステンレス製で水回りの作業も安心。 腰が強く、曲げにも強い。 細かい除去作業にも最適。
用途シーリング、コーキング材の剥がし、削り、除去に 幅(mm)最大36、最少8 全長(mm)197 材質ステンレスSUS420 材質(グリップ)TPR樹脂 材質(刃)ステンレスSUS420
1個
899 税込989
当日出荷

1セット(4個)
399 税込439
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


泡立ちと水切れが良く、すぐに乾いて豊かに泡立つキッチンスポンジ。握りやすくコップなども洗いやすい形。抗菌剤入りで清潔に使えます。
材質ポリウレタン 寸法(mm)65×120×35 ホワイト アズワン品番65-0356-24 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応
1個
289 税込318
当日出荷



1箱(300片)
1,198 税込1,318
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


エンジニア精密ドライバー
RoHS
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途Y型ネジの取り付け、取り外しに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)2.4 全長(mm)133 質量(g)16 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 対応ねじY型ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。
用途テーブルマットとしてキズ・汚れ防止に 厚さ(mm)1 透明 混率(%)塩化ビニル樹脂100 耐熱温度(℃)60
1巻
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジックス[縫製用品]キルターソフト
なめらかな縫い心地
用途パッチワーク・キルト糸 長さ(m)50 番手50 混率(%)ポリエステル100
1個(50m)
189 税込208
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


表面:ベタつき防止・静電気防止・抗菌処理を施していますので、いつも清潔・快適です。
用途テーブルマットとしてキズ・汚れ防止に 厚さ(mm)1 透明 混率(%)塩化ビニル樹脂100 耐熱温度(℃)60
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷

日本紐釦貿易シルクスナップ
周りを薄い生地で包まれているので、生地の色に合わせるとボタンが目立ちません。
1枚(36個)
1,598 税込1,758
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

適合品番JF-1450SX(JW)、JF-1450SYX(JW)、JF-1451SYXU(JW)、JF-2430S(JW)、JF-2432S(JW)、JF-2450SX(JW)、JF-HB461SYX(JW)、JF-AB461SYX(JW)、JF-AC461SYX(JW)、JF-AC461SX(JW)、JF-6450SX(JW)
1個
589 税込648
当日出荷

Panasonic(パナソニック)交換電池 6V3000mAh
ニッケル水素蓄電池
定格電圧(V)6 バッテリー容量(mAh)3000 アズワン品番64-3183-42
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

作業台用オプション 工具、部品、小物等が天板から落下するのを防ぎます。
グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.66MB)
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
9,598 税込10,558
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

適用パイプ75ΦVP・VU 洋風Pタイプ便器・和風便器に適用しております。
用途洋風Pタイプ便器用・和風便器用 材質軟質塩ビ ホワイトアイボリー 寸法L1(mm)36 寸法D1(mm)90 寸法D2(mm)103 ホース内径(Φmm)88 寸法D3(mm)88 寸法D4(mm)93 ホース外径(Φmm)93
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業面面
面取り加工が可能なカッターです。
刃数1 全長(mm)125 シャンク径(mm)20 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップC32GUX 切刃形状1枚刃
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1組(10箱)
9,698 税込10,668
4日以内出荷

スラストローラベアリング AZK IKO(日本トムソン) CADデータあり
スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向スラスト 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷




1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷