商品タイプ替芯
先端ボール径(mm)0.7
適合エアーフィット、エアーフィットS、エアーフィットライト、ジムノック、ノッククリスタルケア、Bn2、ハンドフィットR、プリズミー
種別K-0.7
全長(mm)98.0
質量(g)0.8
適合本体シリーズ名ジムノック、BN2、ウェットニー
最大径(Φmm)3.0
インク油性
入数10本
適合商品ジムノックジムノック ケア ノッククリスタルノッククリスタル ケア Bn2 フィンガード
インク色青
先端ボール径(mm)0.7
成分油性染料(インキ)
全長(mm)98.0
質量(g)0.8
最大径(Φmm)3.0
書きごたえがあり、耐水性・耐光性に優れた油性インク
インク色黒
インク油性染料
ボール径(Φmm)0.7
幅(mm)3
質量(g)5
適合本体シリーズ名ジムノック、BN2、ウェットニー
寸法(縦×横)(mm)180×60
入数5本
1セット(5本)
¥279
税込¥307
当日出荷
チューブにノック式ボールペン用の突起(スプリング止め)がついています。
突起がついていない替芯と交換しても問題なくご使用いただけます。
インク色黒
全長(mm)98
径(Φmm)(最大)3
適合本体シリーズ名ジムノック、BN2、ウェットニー
方式ノック式
先端ボール径(mm)0.7
入数1本
商品タイプ替芯
1本
¥54
税込¥59
当日出荷
パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。
表面材はアルミクラフト紙を使用。
2つ割りで自由蝶番式。
アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。
必要寸法にカット後使用してください。
用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等
全長(mm)1000
こんなお得な商品も!

シューズブラシ
モノタロウ
¥119
税込¥131
主婦の声から生まれた便利な機能が満載。
柄の先端部にヘラもついていますので、ガンコな泥汚れも簡単に落とすことができます。
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:コイアファイバー、鉄線
高さ(mm)40
縦(mm)245
横(mm)70
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状両角キー
長さ(mm)300
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
公差JIS B 1301
超寿命バッテリ(期待寿命5年周囲温度20℃)を採用。ホットスワップ方式にてUPS動作中でもバッテリ交換可能。
適合FW-A10H-0.7K/FW-A10L-0.7K
形名交換バッテリ
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作しております。
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。
通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。
透明なので中が良く見えます。
丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に
仕様本体、フタセット
材質ポリプロピレン(PP)
収納本数(本)1
寸法(mm)210×70×15
RoHS指令(10物質対応)対応
色灰
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色シルバー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
こんなお得な商品も!

ボールペン0.7 ノック式油性
モノタロウ
¥59
税込¥65
手になじむ、疲れにくいラバーグリップ。
インク残量が見える。
便利で使いやすいノック式。
替芯:K-0.7芯。
軸・キャップは再生樹脂。
先端ボール径(mm)0.7
材質(軸)再生樹脂
替芯K-0.7芯
全長(mm)140.1
質量(g)9.9
最大径(Φmm)11.6
インク油性
エコマーク認定認定
方式ノック式
色数単色
商品タイプ本体
エコマーク認定番号17 112 177
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。
シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
柔軟性に優れ、作業性も良好です。
芯数(C)2
適合規格JIS C3306
絶縁体厚さ(mm)0.6
シース厚(mm)1.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐電圧(V/min)1000
人気商品「竹糸くんシリーズ」のインナー手袋です。指切り手袋、インナー手袋とその他様々な用途で使って頂けます。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちいい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
機能静電気防止・放湿性・消臭
色黒
全長(cm)14
材質レーヨン、ゴム、スパン糸
幅(mm)110
厚さ(mm)1
質量(g)約90
入数(双)3
手のひらまわり(cm)22
手の平幅(cm)11
アズワン品番64-8724-66
RoHS指令(10物質対応)対応
指タイプ指なし
1組(3双)
¥879
税込¥967
当日出荷
パイプ形状ストレート
材質鉄/メッキ
長さ(m)2
仕上アルミニウム溶融めっき
主婦の声から生まれた便利な機能が満載。
柄の先端部にブラシが付いていますので、ガンコな汚れもこすって落とせます。
柄の先端部にヘラもついていますので、ガンコな泥汚れも簡単に落とすことができます。
トラスコ品番764-4035
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:コイアファイバー、ポリプロピレン、鉄線
高さ(mm)40
質量(g)50
縦(mm)275
横(mm)70
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。
産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。
こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。
耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
仕様RoHS対応品、UV耐候
材質ナイロンマルチフィラメント
公差±5mm
使用温度範囲(℃)-60~160
標準色黒
難燃性VW-1相当
融点(℃)256
関連資料カタログ資料(0.27MB) RoHS証明書(0.12MB)
肉厚T(mm)1.1
豊富なカラーと形のある小さくてポップなタイル。形と色を組合せて自由に表現してください。アートモザイクとしても使用できます。
防汚・抗菌・耐熱・耐寒(吸水性が低い)・傷に強い。和風建築の壁材・床材の建材としても相性がよく、様々なシーンでお使いいただけます。
コストパフォーマンスの良い、お値打ちモザイクタイルです。
用途テーブル・ドアプレート・フォトフレーム・黒板などお気に入りの物に貼って楽しむことができます。
材質陶磁器
1本で色々な筆記ができる超極細芯と新太芯のツインタイプ。線幅0.3mmの極細芯なら細かい文字もつぶれない。イラストも描きやすい繊維芯の新太芯。ペン先がつぶれにくく、ベストな太さが続きます。
用途イラスト、オーバーライン、チェック用
商品タイプ使い切り本体
雨でも滑りにくいゴムチップ素材。
安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。
ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー
公差幅:h9、高さ:h11
世界最小・硬度HRC60℃のマイクロナイフで新しいホビーの世界が始まります!
用途切り絵、模型工作、精密な作業、モデリングに
材質(刃)SK-5
材質(柄部)アルミニウム削り出し
硬度HRC60
RoHS指令(10物質対応)対応
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)
公差JIS B 1301
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
適合機種TWシリーズ コントロールユニット
USB接続でPCにダイレクト出力!
PCを通して観察ができるUSBデジタル顕微鏡
USB接続ですぐに使用可能
ドライバーをインストールする必要がなく、PCとUSBで接続してすぐに使えます。
高精細200万画素センサー搭載
高精細な200万画素のCMOSセンサーを搭載し、静止画や動画を鮮明に撮影することができます。
静止画と動画を撮影できる
スナップボタンを押して静止画を簡単に撮影することができます。
※スナップボタンを使用する場合、付属の専用アプリケーションが必要です。
シンプルな簡単操作
焦点調整ダイアルを回転させるだけで倍率を切り替えることができるほか、
LED調整ダイアル、ワンタッチで記録が可能な撮影ボタンなどを搭載。
難しい操作の必要がなく、どなたでも簡単にお使いいただけます。
LEDライト搭載
LEDライトを搭載し、暗い場所でも被写体を明るく照らして観察できます。
手元のLED調整ダイアルで簡単に明暗の調整が可能。
固定用スタンド付属
観察に便利な固定用スタンド付属。長時間の定点観測にも便利です。
センサー200万画素 CMOSセンサー
倍率最大約400倍(約60倍/約400倍の2段階切り替え)※任意の倍率で対象物を見ることはできません。
焦点調整動作:手動
焦点距離(mm)10~50
最大解像度1920×1080
フレームレート30fps
ホワイトバランス自動
光源LED(8灯)
記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI
接続USB2.0
寸法(Φ×mm)約33×112
質量(g)約250
ケーブル長(m)約1.2
付属品専用スタンド、アプリケーションCD、取扱説明書兼保証書、計測用スケール
対応OSWindows11、10
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
お部屋にアクセントがつけられるシート。貼るだけでお部屋の雰囲気が明るい印象になります。裏紙をはがして、カベ紙などの上に貼れるので作業が簡単です。
用途室内の壁面の中央部、天井面や床面との境目、窓回りやドア回り、戸ぶすま、トイレ、洗面所等に
幅(cm)10
長さ(m)5
材質シート 塩化ビニル/粘着剤 アクリル樹脂/裏紙
仕様【貼れる面】ビニルカベ紙、紙カベ紙、塗装面、ガラス面、プラスチック面、化粧合板、ベニヤ板など。※表面がザラザラした一部のビニルカベ紙には充分接着しないことがあります。【貼れない面】砂壁、繊維壁、凹凸の激しい面、風呂場、屋外、天井、防汚加工された一部のカベ紙、化粧合板など。
非球面レンズにUVハードコート付きのレンズを採用した老眼鏡
機能UVカット
レンズUVハードコート付レンズ
色透明
フレームメタル
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP
色乳白色
水に触れると急速に大量の水を吸収します。薄くて軽いので保管、持ち運びに便利です。吸水スピードが極めて早く、緊急時、速やかな対応ができます。処理剤で脱水処理もできます。
用途出水時の土のう代わりや、水害の対策備品に。各種配管スペースの水漏れ対策に。工事現場などの狭い場所の水分除去に。エレベーターピットの水分除去に。
対応水
材質吸水ポリマー、パルプ、PP不織布
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ