泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
機能泡沫吐水
JIS規格日本産業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
ハンドル形状レバーハンドル
250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386G上面調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
250 mW 4 mmシールド3314Gシリーズ - クロススロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状1B
チェーンピッチ(mm)9.525
セットスクリュー2ヵ所
ローラ径(Φmm)5.08
軸穴径公差H7公差仕上げ
材質ステンレス材削り出し仕様
形状1B
チェーンピッチ(mm)15.875
ローラ径(Φmm)10.16
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-103-02-G-DV-K-TR●コード番号:227-1334
アズワン品番65-7569-33
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
。Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 3 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(825個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-103-02-G-DV-K-TR●コード番号:227-1332
アズワン品番65-7657-56
1セット(825個)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
仕様●基板接続用ソケット●コード番号:198-2776
アズワン品番65-7547-21
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Samtec TLE シリーズソケットは、6 コンタクトポイントのコスト効果の高い 2 mm Tiger Beam シングルビームソケットストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(775個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:198-2775
アズワン品番65-7670-60
1セット(775個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.0
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.0
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
ユニバーサル360度回転式です。
ARGO TEMPOは、エンデュランスサイクリストに高い安定性と優れた重量配分を提供するように設計されたショートノーズサドルです。昨今のオールラウンドなロードバイクのバランスのとれたジオメトリに適したライディングフィールを提供するよう設計されています。そのノーズデザインと人間工学に基づいたカットアウトは、軟部組織への圧力を大きく緩和させます。
パッドは、より直立したライディングポジションをサポートするために、座骨エリアがわずかに厚いタイプ2フォームを採用しています。クッショニングはfi'zi:kのレーシングサドルで採用されているフォームより柔らかく、長距離のライドでも優れた快適性を発揮します。
ARGO TEMPO R3はK:iumレール仕様で、150mmと160mmの2つの幅があります。
ARGO:安定性と軟部組織への圧力を和らげるショートノーズサドル。
R3:優れた快適性のカーボン強化ナイロンシェルと高強度のK:iumレール。
Wingflex:サイドエッジに屈曲性があり、ライダーの足の動きに適応。
タイプ2フォーム:低圧縮のプログレッシブクッションフォーム。
※限定商品
幅(mm)150
質量(g)229(150mm)
仕様サドル長:260mm、160mm、235g(160mm)、75mm幅部分の高さ:45mm、ノーズ先端から75mm幅までの長さ:103mm、レール:7×7mm K:iumレール
規格M8X35
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.74MB) 展開図36(0.74MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(0.57MB) 展開図45(0.73MB) 展開図46(0.73MB) 展開図47(0.72MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.96MB)
図解NoBSD-6020LTP-W ブーム水配管部品_No.6、SSA-S600 2001ネン 給水ポンプ(1) (SSA-S600は希望付属品)部品_No.32、MS651DR4T-K ドラム組立部品_No.27、BSA-420JS 2001ネン フレーム部品_No.26、MSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 6カクボルト M8X35_No.71、MS513DR4T-Y ドラム組立部品_No.27、BSA-420JESG G-4 フレーム部品_No.26、MS550RCY-3 ホース巻取機部品_No.23、SSA-F617MAT-1 給水ポンプ部品_No.31、MS410R4T-K ドラム組立部品_No.22、MBW270E-M 本体部品_No.13、MSC1-103DWオプションパーツ ブームノズル部品 6カクボルト M8X35_No.13、BSA-420JESG G-3 フレーム部品_No.26、MS551DR4T-K ドラム組立部品_No.27、BSA-420JDSG G-4S フレーム部品_No.26など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
規格M101シユ
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(1.59MB) 展開図16(1.48MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(1.59MB)
図解NoBSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 ブーム部品_No.3、VSA100-1990ネン 本体部品_No.40、SSA-K400A 台車 ソウサレバー部品_No.10、VSM-1000 1992ネン ヤクザイタンク部品_No.30、BSA-420JESG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.3、MMB-103 ギヤボックス,クドウブ部品 6カクナット_No.31、G-3 ブーム部品 6カクナット_No.3、SSA-S1002(4)-1 バッフルプレート部品_No.9、VSM-1000 1992ネン ファンケース部品_No.11、VSM-1000 1999ネン ヤクザイタンク部品_No.23、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 ブーム部品_No.3、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.3、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 ブーム部品_No.3、SSA-S1002 バッフルプレート部品_No.9、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.3、VSM100-11 本体部品_No.40、VSA100-11 1992ネン 本体部品_No.40、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.3、MJI-1010 噴射装置(噴射ノズル)部品_No.22、BSA-420JASG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.3、VSM-1000 1999ネン ファンケース部品_No.11、BSA-420JWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.3、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 ブーム部品_No.3
1セット(5個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
関連キーワード