部品名称ギヤ K 15
関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.5MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.51MB) 展開図6(1.46MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.31MB)
図解NoMRS60-301 ミッションギヤ部品_No.26、MRS60-300-4 ミッションギヤ部品_No.26、MS-601D-4 ミッションギヤ関係部品_No.86、MRS60-302 ミッションギヤ部品_No.26、MRS60-300BST ミッションギヤ部品_No.86、MRS60-300BSLT ミッションギヤ部品_No.86、MRS60-300-3 ミッションギヤ部品_No.26、MS-601D-1 ミッションギヤ関係部品_No.26、MS-510D-3M ミッションギヤ関係部品_No.86
1個
¥13,402
税込¥14,742
7日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様標準仕様
寸法L(mm)29
シリーズPSL-K
寸法d(mm)15
寸法D(mm)23
寸法D1(mm)39
寸法D2(mm)36
寸法L2(mm)34
寸法P(mm)29
寸法L3(mm)6
寸法L4(mm)7
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様ステンレス仕様
寸法L(mm)29
シリーズPSL-K-F
寸法d(mm)15
寸法D(mm)23
寸法D1(mm)39
寸法D2(mm)36
寸法L2(mm)34
寸法P(mm)29
寸法L3(mm)6
寸法L4(mm)7
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様簡易防せい仕様
寸法L(mm)29
シリーズPSL-K-C
寸法d(mm)15
寸法D(mm)23
寸法D1(mm)39
寸法D2(mm)36
寸法L2(mm)34
寸法P(mm)29
寸法L3(mm)6
寸法L4(mm)7
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
仕様六角ボルト仕様
寸法L(mm)29
シリーズPSL-K-B
寸法d(mm)15
寸法D(mm)23
寸法D1(mm)39
寸法D2(mm)36
寸法L2(mm)33.5
寸法P(mm)29
寸法L3(mm)6
寸法L4(mm)7
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
排水性能があり、雨漏りなどのクレームが解消します。
樹脂を使用することにより、木材等のように腐敗がなく耐候性があり超寿命化が図れる。
樹脂製のためリサイクル可能で、燃やしても有害物質がでない樹脂を使用しています。
木材と同等の物性があり、同等以上の耐久性を確保しています。
丸ノコによる切断や釘、ビス打ち性がよい。
工場生産の為、寸法精度の安定した品質提供できます。
長さ(m)3
最大荷重(N)くぎ引抜き最大荷重:650
圧縮強さ(MPa)15.2
曲げ強さ(MPa)14.9
曲げ弾性率(MPa)773
線膨張係数(×10-5/℃)7.5
素材PS発泡樹脂 ハイ・インパクト配合
硬さ(N)8.7
1セット(20本)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
フタ対角2コーナーに設置された孔に本体突起を嵌入させることでロックできます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):342×265×283●有効内寸(mm):265×190×251●内容量(L):14.4●圧縮荷重:6.47kN(660kgf)
アズワン品番67-7240-25
1個
¥2,881
税込¥3,169
5日以内出荷
サンペールK#15用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):340×265×28
アズワン品番67-7240-24
1枚
¥941
税込¥1,035
5日以内出荷
サンペールK#15A用のフタです。
仕様●材質:HDPE●外寸(mm):252×252×17
アズワン品番67-7240-26
1枚
¥851
税込¥936
5日以内出荷
オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。
従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。
使用温度範囲(℃)-50~130(推奨)
引張強度(MPa)6.7
チューブ長さ(m)15
硬度(ショア A)64
側面を解剖、解剖分解数:2
十二指腸、胃壁、食道、噴門、血管、神経を示してあります。
その他台付き
材質プラスチック
寸法(mm)250×190×120
1個
¥44,600
税込¥49,060
8日以内出荷
1.クリ15コーナーは、引き寄せ金物15kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。2.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×5本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×90)×3本(横架材用・青色)、六角ソケット8mm×1本/ケース
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
最新イコライザーを搭載、4K60p 18Gbps信号を安定して伝送
性能と品質にフォーカスした優れたコストパフォーマンス
安心の全数出荷検査(18Gbpsで実施
色ブラック
ケーブル長(m)15
構造4対のTMDSラインと1対および3本の制御信号、電源ラインで構成されたラウンド構造
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Source側:20×33×11、Display側:20.5×44×11.2
プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング
曲げ半径(mm)90
シールドアルミマイラー、アルミマグネシウム合金による3重シールド
導体HC-OFC(高度結晶組織無酸素銅)
ケーブル径(Φmm)8.5
対応解像度4K/60p 24bit(4:4:4) または 4K/60p 36bit(4:2:2)
ケーブル種類スタンダード
HDMI規格HDMI2.0a準拠
1個
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
材質PP
有効内寸(mm)503×231×120
外寸(mm)544×272×138
内寸(mm)512×240×128
圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
共栓試験管(K/MK)は品質と利便性を追求した商品です。
品質と制度にこだわり、検体観察に適した外観をデザインしています。
※製品本体及び栓のナンバーは、栓の外径サイズを表示したものです。
※茶色(褐色)及び別製目盛加工別製サイズなど別途ご相談ください。
用途水質検査、品質検査など
材質強化硬質硝子
全長(mm)(栓含まず)150、(本体)159
色無色
容量(mL)15
栓共通12/20
肉厚(mm)1.2
質量(g/本)15
底形状丸底
外径(mm)15
1箱
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
仕様IDEM安全スイッチアクセサリ. IDEM安全スイッチ用アクセサリ製品です。. フラットアクチュエータ(INCHシリーズ用) アングルアクチュエータ(INCHシリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(INCH-1 / 3シリーズ用) ステンレススチールアクチュエータガイド(INCH-1 / 3シリーズ用) 標準アクチュエータ(KP / K-15プラスチックシリーズ用) 標準アクチュエータ(K / KP / KL / KM金属シリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(KP / KMシリーズ用) フラットアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) 大型フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KL3-SS / K-SSシリーズ用) ステンレススチールケーブルグランドM20 x 1.5 ロックアウトアクチュエータ(K-15 / K-SS / KP / KMシリーズ用) スライド式ハンドルゲートボルト、左 スライド式ハンドルゲートボルト、右 背面ハンドル(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) スプリング式キャッチ(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) 手動解除キー(KL1-SS / KL3 SS / KL4-SSシリーズ用)
アクチュエータの種類標準
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品K-15安全スイッチ, KP安全スイッチ
1個
¥1,170
税込¥1,287
5日以内出荷
殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:1500×650mm●カラー:ブルー●厚さ:15mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB8018
アズワン品番67-2447-39
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
形状ストレート
使用流体水、油、薬品
材質(本体)PVC
接続フランジ式
ハンドル形状丸形
トラスコ品番850-6048
呼び径(B)1/2
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
呼び径(A)15
バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ