648件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スラスト 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)



1袋(2枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


心の底から寛げるようなやわらかい質感にこだわり、繊細な糸を使用。 愛らしいニットモチーフを、ふわっと膨らませたループパイルで立体的に表現しました。
用途住宅向け・床暖対応・LL3等級・裏面吸着・ペットおすすめ・手洗いOK 仕様【バッキング】ソフトバックQ(裏面吸着加工) 形状テクスチャードループパイル 寸法(mm)400×400 パイル長(mm)H7~L3 密度1/10ゲージ 12.5ステッチ 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 全厚(mm)9.8
1箱(10枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンゼット
ラクダ 極数2 定格15A 125V 結線方式巻締端子式
1個
779 税込857
3日以内出荷

ホイールシリンダーのインナーリペアキット。圧力を受けるカップはブレーキ使用時に発生する摩擦熱が原因で劣化します。
参考品番4705-91111,S407L-EV230,S4705-91111 セット内容カップ×8、ブーツ×8、バックアップリング×8、チャンバーブーツ×2、ガスケット×4、スペーサー×4 型式FT8J メーカー日野 代表車種レンジャー
1袋
6,698 税込7,368
5日以内出荷

TAMAHAGANE 竹シリーズ。本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。一体構造刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。モナカハンドルハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。また、18-8ステンレス鋼を使用し水・洗剤等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。三層鋼サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。
材質刀身:モリブデン・バナジウム鋼 割込、ハンドル:18-8ステンレス鋼
1個
9,388 税込10,327
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


FKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。FKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。FKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

DKタイプは長期の使用の場合に適しています。DKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

EKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。EKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。EKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

リニューアルプレート 防雨型シーリング(ブラケット兼用型)用
材質【本体】鋼板(オフブラックつや消し仕上) 質量(kg)天板・プレート:1.1 幅(Φmm)330
1枚
7,998 税込8,798
4日以内出荷

裏側にグレーののりを使用しているため、下地の色柄や文字をしっかり隠すことができます。印刷物の訂正や下地を透かせたくない被着体に最適です。プリンタを選ばないマルチタイプです。
種別下地がかくせるタイプ 紙厚(g/m2)132 白色度(%)83 ラベル厚(mm)0.08 入数20シート シートサイズA4 適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
1袋(20枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

CRKタイプは、1.穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合、2.ドリルのあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。CRKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCRKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CRKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

カポリエコパイプ 2本、ナット付きアダプター 4個、継手用保温材 4個、配管表示シール 1枚のセットになります。 パイプ被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。 継手はRoHS指令相当品。カポリエコパイプ(銅二層管)は優れた耐熱性・耐食性により長期使用も安心です。
用途エコキュート、ヒートポンプ-貯湯タンク配管 材質継手:青銅 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 被覆厚さ(mm)10
1セット(2m)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FRKタイプは、1.長期の使用の場合、2.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。FRKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。FRKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

SFKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。SFKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SFKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ERKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合、3.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。ERKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュERKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。ERKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

DRKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合、3.ドリル加工のあとにリーマ加工のある場合の使用に適しています。DRKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュDRKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。DRKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

SDKタイプは長期の使用の場合に適しています。SDKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSDKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SDKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

SEKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。SEKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SEKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。 特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。 品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。 架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。 専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。 被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。
用途エコキュート用 材質PEX 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径T10 肉厚(mm)3.6 外径(Φmm)17 最小曲げ半径(mm)150 最高許容圧力(MPa)0.65 継手G1/2
1セット(2m)ほか
13,900 税込15,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャイングレー 適合ジエスタ2(17~)、フォラード、フォルマ、プレナスⅡ、プレナスS、プレナスX 仕様非防火仕様
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)