持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のキーボードがリニューアル。MacやiPadなどで使われるcommandキーやMac特有のoptionキーも搭載しています。また、音楽の再生や音量の調節などを簡単に操作できるよう、キーボード上部にショートカットキーを配置
付属品製品本体、単四形乾電池×2(装着済み)、保証規定、保証書
キー配列84キー日本語レイアウト
使用電池単四乾電池×2本
電池寿命36か月
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.5
キーピッチ(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー(別売)
操作距離10m
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
K-40などに適用するエアースイッチ。
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
K-40などに適用するフットスイッチアッセンブリ。
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
内容器付でゴミの回収が簡単。
容量(L)48
材質ボディ・内容器/スチールアクリル焼付
形状角形
幅(mm)380
寸法(mm)(内容器)298×298×584
質量(kg)18
色アイボリー
高さ(mm)700
奥行(mm)380
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
劇場、映画館の喫煙コーナー向きの大容量タイプ。
材質ボディ・灰皿ボトル/スチールアクリル焼付
幅(mm)380
寸法(mm)(灰皿ボトル)337×313×150
質量(kg)17
色アイボリー
高さ(mm)700
奥行(mm)380
容量(L)(灰皿ボトル)14
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
材質SUS304
穴径(Φmm)4
寸法A(mm)15
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
K-375R・K-380・K-400用サーマルオーバーロード。
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
K-380ドラム用ドラムサポートブッシング。
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
K-380ドラム用ドラムサポートシャフト。
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
1個
¥889
税込¥978
翌日出荷
ドットインパクトプリンタ用
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。
インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
種別ノーブランド
適合リボンDPK3800
適合F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBOSPM33011C/33031C、ZEBOSP33071(CM)/33081/33091/33321
適合メーカー富士通
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。
アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型
仕様横型ブラケット
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
アーム横収納型。縦型ブラケット
種類壁付型
仕様縦型ブラケット
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
90~180度まで角度調節が出来て様々な用途に使える マルチワゴン。。
ストレートから傾斜、フラットに角度を変えられ使い方自由自在♪。
カゴ3段で豊富な収納力がありながら暮らしをスッキリさせてくれるスリム設計。
お色はメーカーこだわりのオリジナルカラー!。
光沢のあるツヤありアイボリー・レッド、マットな質感ツヤなしグレーの3カラーございます。。
カゴは通気性が抜群なホコリが溜まりにくいメッシュ形状、。
簡単に取り外しが出来るのでお掃除やお手入れしやすいのも嬉しいポイント。。
キャスター付なので、ワゴンに乗せたままの移動もスムーズ!。
お家に1台あれば限られたスペースを有効活用し、楽しく便利に収納できるマルチワゴンです。。
【食材のストックや衣類収納にも】。
収納力のあるカゴ3段、傾斜をつけると下段の物も入れやすく取り出しやすい!。。
【日用品やDIYの工具収納にも】。
細々した小物もまとめて収納、使う時にだけフラットにすると収納物が全部見渡せるので便利!。。
【観葉植物のディスプレイにも】。
ストレートで空間の有効活用、広げればそのまま全体の日光浴も可能に!。。
★角度調整の方法★。
角度固定ネジをゆるめ取っ手を上げ下げし角度を調節します。
ご使用時は角度固定ネジ締めて角度を固定してご使用ください。。
90~180度角度調整可能。
メッシュカゴ取り外し可能。
キャスター付(前面はストッパー有)。
メーカーオリジナルカラー。
用途ワゴン.デスク下収納.キッチン収納.キッチンワゴン.サイドワゴン.トロリーワゴン.サイドテーブル.ファイルワゴン.作業用ワゴン.キャスター付なので移動に便利
仕様組立商品.キャスター付
材質スチール
高さ(mm)945
奥行(mm)300
間口(mm)440
耐荷重(kg)カゴ1個につき約10
キャスターあり
塗装粉体塗装
テイスト北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.カフェ.ブルックリン.韓国インテリア
スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。
用途2本使い用
仕様(ステー反力)伸長時:35N、(収縮時:83N)
質量(g)205
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|上開き
ステー種類フラップステー
1本
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能
材質11ナイロンUL94HB
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105
手軽に部品や鉄くずを回収します。キャスター付きのため広範囲の鉄くずを素早く回収できます。ほうきで掃けないマットの上の鉄くず除去に最適です。
用途部品や鉄くずの回収。
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
3メンバーのスライドレールです。
全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。
レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
用途自動機器、オフィス什器、サーバラックなどに。
材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)12.7
高さ(mm)50.8
タイプストップタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチの負荷調節やバランス運動の補助など様々な用途で役に立ちます。
材質EVA
寸法(mm)225×150×75
色ブルー
質量(g)100
アズワン品番65-0554-28
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
軽作業から職人さんまで幅広く使って頂いている綿100%の滑り止め付き手袋です
用途一般作業・園芸・運搬作業・DIYなど
入数(双)5
高齢者からトップアスリートまで使える万能バランストレーニングアイテム。バランス感覚を養うことで正しく美しい姿勢づくりをサポートします。野球・サッカー・テニス・ゴルフ・スキー等の競技スポーツのトレーニングに。クッションとして使用することで日常的にバランストレーニング。※本品は1個入りですので、2個での使用をする際は2個ご購入する必要があります。
付属品エクササイズマニュアル
質量(kg)1.2
直径(Φcm)35(ポンプなし)
アズワン品番68-5682-75
素材PVC
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1
種類ギヤードモーター
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。
11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。
塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。
用途太陽光パネル施工に最適。
材質11ナイロン
色黒
本品は低粘度でありながら高引火点の指定可燃物扱いで消防法の危険物分類から外れ、指定数量にはカウントされません。最新の強力な極圧剤により、有害な塩素化合物やフッ素化合物の代替品としてご使用いただけます。焼き付きや摩耗、破損を減少し潤滑性能を維持、向上させ機械部品の寿命を飛躍的に延長します。高荷重・耐摩耗を要求される機械のデフレンシャルギアー、ウォーム減速機、メタル・トグロビン・ベアリングまで幅広い範囲にご使用していただけます。金属に影響を及ぼす、鉛、重金属、モリブデンなどを一切含んでおりませんのであらゆる金属に安全です。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
ラチェットコンビネーションレンチ採用セット。モンキレンチやロッキングプライヤなど充実の入組点数80点。75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK38026XT
セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-055,B3-06,B3-07,B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14●9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W,B3-19W,B3-21W,B3-22W●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14,B3L-17●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S,BT8-10S●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MRS1A-08,MRS1A-10,MRS1A-12,MRS1A-13,MRS1A-14,MRS1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●コンビハンマ:UD7-10●ロッキングプライヤ:130WR●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●モンキレンチ:WMA-250●ネイル&ハンドブラシ:YTHB-100●トレイ(3枚)
入組点数80
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場
仕様3本脚
材質ウレタン
形状可動式
タイプガードコーン可動式
接着剤目安量360g/本
熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様一般金型用
タイププレート
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ