製品安全規格PSCマーク・SGマーク付。コストパフォーマンスに優れたハーフキャップヘルメットです。防災用にもどうぞ!
タイプハーフタイプヘルメット
型番KC-035
対象125cc以下
こんなお得な商品も!
パーツキャビネット 引出 小×20個
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
小物の収納に便利な引出しがついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネットです。
引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納
色ライトグレー
グリーン購入法適合
一般の発泡スチロールより保冷性能がある30倍発泡品。要冷蔵品の保管・運搬に。保温にも適しています。
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92049-0017
1個
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
一般の発泡スチロールより熱伝導率が低い30倍発泡スチロールを使用しています。 KC-2C~12はヒモ付で、持ち運びに便利です。
薄型なのに強力ハイカロリー!軽量で使い易さ抜群!熱効率と安全性に優れた直立炎バーナー採用。ヒートパネル搭載でガスが最後まで無駄なく使えて経済的。ボンベの着脱が楽々簡単なマグネット式。
用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。
発熱量(kW[kcal/h])最大3.5(3000)
燃焼時間(分)(連続)60
質量(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×270×86
保証期間お買い上げ日より1年
アズワン品番64-3283-06
ガス消費量(g/h)250
着脱方式【容器】マグネット着脱式
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。
横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。
取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。
置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。
形状V形
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
軟質塩ビ製でアングル・チャンネルの切り口にはめ込むだけで安全に保護できます。取付、取り外しが容易で再使用ができます。人の手が振れ易い場所では接着剤を塗って固定してください。
ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
用途特装車・建設機械・バス
材質冷間圧延鋼材(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)370
許容荷重(N)353
タキゲンコード21965
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
鍛造品で耐久性抜群/刃の形状はケーブルを包み込み力を逃がさず切断
用途IV線・CVT線の切断に
切断能力(Φmm)IV線:21/CVT線:21
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
超硬先ムクキーシードカッター
用途スクエア溝加工
材質超硬 K10
表面処理ノンコート
保証期間5年
自然素材を使った塗り壁にふさわしい色を厳選。
使用方法SKセレクトカラー対応品と混合します。
危険物の類別非危険物
主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチチャンネルです。
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
板厚(mm)2
形状角フランジ形
材質(本体)スチール
シール両シール
別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。
負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。
ダイキン独自の高効率IPMモータを採用しました。空調で培ったインバータ制御と高COP特性の冷媒R410Aで高い省エネ性を実現しています。
詰まりにくい蒸発器を採用し、メンテナンス時にも分解・洗浄し易い蒸発器構造です。
電装ボックス保護等級の向上や(IP54相当)硫化対策電子部品の採用等、使用環境への耐力を向上しました。
パソコンでアラーム情報・運転時間等をモニタできます。
用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)、産業機械(成形機、プレスなど)での作動油冷却、切削油冷却
揚程(m)ポンプ総揚程(標準点):10/15(50/60Hz)、ポンプ自給吸入揚程:0.5
外装色アイボリーホワイト
適合流体潤滑油、油圧作動油・切削油、(水溶性)クーラント液、研削液(※40メッシュ以上のろ過装置を通過できる洗浄な液をご使用ください)
使用粘度範囲(mm2/sec)~200(水溶性~ISO VG32)
RoHS指令(10物質対応)対応
電動機(kW)ポンプ:0.4(2P)
供給電圧(V)3相AC 200/200・220 50/60Hz
外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質超硬Z20
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)530
許容荷重(N)353
タキゲンコード21967
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)690
許容荷重(N)304
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21969
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。難削材加工に有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51
表面処理TiCNコーティング
この商品はプリンター5年間保証対象品です。キヤノンの純正インクカートリッジBCI-351XL+350XL/5MP/5色パックの代わりに使える互換インクカートリッジです。顔料ブラック/染料ブラック/染料シアン/染料マゼンタ/染料イエロー、各1個入り残量表示完全対応増量タイプ
メーカー純正品番BCI-351XL+350XL/5MP/5色パック
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
この商品はプリンター5年間保証対象品です。キヤノンの純正インクカートリッジBCI-351XL+350XL/6MP/6色パックの代わりに使える互換インクカートリッジです。顔料ブラック/染料ブラック/染料シアン/染料マゼンタ/染料イエロー/染料グレー、各1個入り残量表示完全対応
色顔料ブラック+5色入
適合機種PIXUSMG7530F,PIXUSMG7530,PIXUSMG7130,PIXUSMG6730,PIXUSMG6530,PIXUSMG6330,PIXUSiP8730
適合機種メーカーCanon
インク顔料
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ