66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーグ安全工業タンカン標識
新デザインの単管用のれん標識です。鮮やかな色彩と多色刷りがとても目立ちます!! 単管パイプやバリケードにワンンタッチで取付可能です。
取付方式単管取付 材質ターポリン 仕様裏面マジックテープ付き 寸法(横×縦)(mm)450×600
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当 材質(止具)SUS303 材質(リング)SUS316/電解研磨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 リングにカラビナフックが取り付いてます。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品滑り止めゴム×1枚 材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当 タイプスイング リング寸法(mm)内径Φ18
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アイリスオーヤマ給餌給水器ハンガー付き
給水皿とエサ皿が一つになった便利な食器です。室内用サークル・ケージに接続して使用できるハンガー付です。市販の500mlペットボトル(外径28mm)を使用します。
材質ポリプロピレン ベージュ 質量(g)316
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)超硬ホールソー
ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ10mm 3面取り
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に 材質 全長(mm)85 有効長(mm)10 関連資料(1.78MB) 取扱説明書(1.39MB)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質/仕上羽根:SUS304(ステン) 耐荷重(kg)参考:20(2枚吊) W・H 800以内 材質(軸)SUS304(ステン)
1枚
1,898 税込2,088
5日以内出荷

荷受商品の一時置きなど地面に直接置きたくないときに便利です。
材質本体/ポリスチレン、スベリ止め/スチレン系エラストマー
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラテック発泡テーパー面木
エコ商品、RoHS
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。 仕様発泡面木(両テーパー) 材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm)2000 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号6131018
1箱(100本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS協約形ブレーカーの取付金具としてご使用ください。 25mmピッチで切り込みが入っております。 必要な極数に合わせて簡単に切り離しが可能ですので、2,3度折り曲げて切り離すことが出来ます。
用途ブレーカー取り付け 材質【バネツメ】SUS301PH 材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
1箱(10枚×32パック)
15,980 税込17,578
9日以内出荷

萌えキャラ立看板黄色ハーフ275は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
用途現場や工事用の立看板に。 仕様【板面】無反射 取付自立式 縦(mm)1550 横(mm)280 面板寸法(mm)1400×275
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

嵌合タイプのフードパックです。輪ゴムを使わないため、作業性抜群です。
1パック(50枚)ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)8~38 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.29 寸法A(mm)26.6 寸法B(mm)8.2 寸法C(Φmm)32.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)8~38 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.29 タイプHタイプグリップ付 寸法A(mm)26.6 寸法B(mm)8.2 最小単位0.1 寸法C(Φmm)32.7 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)13~67 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 負荷方向 タイプHタイプグリップ付 寸法A(mm)25.8 寸法B(mm)9.7 最小単位0.1 寸法C(Φmm)32.7 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)13~67 負荷方向 主な用途締め付け用 寸法A(mm)25.8 寸法B(mm)9.7 寸法C(Φmm)32.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)14~73 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 負荷方向 タイプHタイプグリップ付 寸法A(mm)25.8 寸法B(mm)9.7 寸法T(mm)12 最小単位0.1 寸法G(mm)27 寸法C(Φmm)32.7 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 精度は3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)14~73 主な用途締め付け用 寸法A(mm)25.8 寸法B(mm)9.7 寸法C(Φmm)32.7 寸法G(mm)27 寸法T(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
9日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


。FCT- D-Subプラスチック製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:。組み立てが簡単 頑丈なABSハウジング
仕様●極数:25●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7401 アズワン品番65-7674-74
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

種類ハンマー柄 材質(柄部) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーニッサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,098 税込1,208
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1920種類の商品があります)


1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

危険物標識タテ ステッカー仕様 グリーンクロス 動画あり
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ステッカー 材質塩ビシール 仕様ラミネート加工 質量(g)80 寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


危険物標識タテ マグネット仕様 グリーンクロス 動画あり
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式マグネット 材質マグネット 厚さ(mm)0.8 質量(g)600 寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

適合機種業務用石油ストーブ全般・FM-102F・FM-102NC・FM-103F・FM-104F・FM-105F・FM-106F・FM-107F・FM-107FRN ・FM-107N・FM-10C・FM-10C2・FM-10C2RN・FM-10CRN・FM-10F・FM-10F2・FM-182F・FM-182N ・FM-183F・FM-183N・FM-194F・FM-194N・FM-195F・FM-195N・FM-196F・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N ・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F・FM-19F2・FM-19FT・FM-19N・FM-19N2 ・KDM-103F・KDM-104F・KDM-105F・KDM-F10A・KDM-F10B・KDM-F10C・KDM-F19B・KDM-F19C・KDM-N10B・KDM-N10C ・CAL-3002・CAL-3007 ・EW-235S・EW-305S・EW-307S・EW-30R ・EW-465S・EW-467S・EW-48R ・FB-354T・FB-355T・FB-356T・FB-359T・FB-35T ・FB-564LD・FB-565LD・FB-566LD・FB-569LD・FB-56LD ・FHK-1050ECO・FHK-32・FHK-52・FHK-950・FHK-950ECO・FHK-960・FHK-990・FHK-990ECO ・FHY-32GS8・FHY-32GS9・FHY-32TR1・FHY-32TR2 ・FHY-32TR3・FHY-32TR4・FHY-32TR5・FHY-32TR6・FHY-32TR7・FHY-32TR8・FHY-32TS10・FHY-32TS11・FHY-32TS12・FHY-32TS13・FHY-32TS6 ・FHY-32TS7・FHY-32TS9 ・FKD-326NE・FKD-327NE・FKD-32NS・FKD-36NL・FKD-428S・FKD-429S・FKD-42NS・FKD-46NL・FKD-56NL ・FW-2514NE・FW-2514S・FW-2515NE・FW-2515S・FW-2516NE・FW-2516S・FW-2517NE・FW-2517S ・FW-2518NE・FW-2519NE・FW-2520NE・FW-2521NE・FW-2522NE・FW-254S ・FW-255S・FW-256S・FW-257NE・FW-257S・FW-258NE・FW-258S・FW-259NE・FW-259S・FW-25S ・FW-25S2・FW-25S3 ・FW-3214NE・FW-3214S・FW-3215NE・FW-3215S・FW-3216NE・FW-3216S・FW-3217NE・FW-3217S ・FW-3217SRN・FW-3218NE・FW-3218S・FW-3219CX・FW-3219NE・FW-3219S ・FW-3220CX・FW-3220NE・FW-3220S・FW-3220SRN・FW-3221CX・FW-3221NE・FW-3221S・FW-3222NC・FW-3222NE ・FW-323S・FW-324NE・FW-324S・FW-325NE・FW-325S・FW-326NE・FW-326S・FW-326SC ・FW-327NE・FW-327S・FW-328NE・FW-328S・FW-329NE・FW-329S ・FW-32CN・FW-32S3・FW-3317KE・FW-3318KE・FW-3319KC・FW-3319KE・FW-3320KC・FW-3320KE・FW-3321KC ・FW-3321KE・FW-3322KC・FW-3322KE・FW-33EK1・FW-3614L ・FW-3615L・FW-3616L・FW-3617L・FW-3618L・FW-3619L・FW-3620L・FW-3621L・FW-3622L ・FW-363L・FW-364L・FW-365L・FW-366L・FW-367L・FW-368L ・FW-369L・FW-3714LE・FW-3714LX・FW-3714SDX・FW-3714SLX・FW-3715LE・FW-3715SDR・FW-3715SDX・FW-3715SLX・FW-3716LE・FW-3716SDR ・FW-3716SDX・FW-3717LE・FW-3717SDR・FW-3717SDX・FW-3718GR・FW-3718LS・FW-3718SGX・FW-3719GR・FW-3719LS・FW-3719SGX ・FW-3720GR・FW-3720LS・FW-3720SGX・FW-3721GR・FW-3721LS・FW-3721SGX・FW-3722GR・FW-3722LS・FW-3722SGX ・FW-374LX・FW-375LE・FW-375LX・FW-376LE・FW-376LX・FW-377LE・FW-377LX・FW-378LE・FW-378LX・FW-379LE・FW-379LX ・FW-37DX・FW-37DX2・FW-37EL1・FW-37SLX・FW-37SLX2 ・FW-4214S・FW-4215S・FW-4216S・FW-4217S・FW-4218S・FW-4219S・FW-4220S・FW-4221S・FW-4222NC ・FW-427S・FW-428S・FW-429S・FW-4314NE・FW-4315NE・FW-4316NE・FW-4317NE ・FW-4318KE・FW-4319KE・FW-4320KE・FW-4321KE・FW-4322KE・FW-434NE・FW-435NE・FW-436NE ・FW-437NE・FW-438NE・FW-439NE・FW-453L・FW-4614L ・FW-4615L・FW-4616L・FW-4617L・FW-4618L・FW-4619L・FW-4620L・FW-4621L・FW-4622L・FW-464L・FW-465L・FW-466L ・FW-467L・FW-468L・FW-469L・FW-4714LE・FW-4714LX・FW-4714SLX・FW-4715LE・FW-4715SDR・FW-4715SDX・FW-4715SLX・FW-4716LE ・FW-4716SDR・FW-4716SDX・FW-4717LE・FW-4717SDR・FW-4717SDX・FW-4718GR・FW-4718LS・FW-4718SGX・FW-4719GR・FW-4719LS・FW-4719SGX ・FW-4720GR・FW-4720LS・FW-4720SGX・FW-4721GR・FW-4721LS・FW-4721SGX・FW-4722GR・FW-4722LS・FW-4722SGX ・FW-474LX・FW-475LE・FW-475LX・FW-476LE・FW-476LX・FW-477LE・FW-477LX・FW-478LE・FW-478LX・FW-479LE ・FW-479LX・FW-47SLX・FW-47SLX2 ・FW-553L・FW-556LC ・FW-5614L・FW-5615L・FW-5616L・FW-5617L・FW-5618L・FW-5619L・FW-5620L・FW-5621L ・FW-5621LC・FW-5622L・FW-5622LC・FW-564L・FW-565L・FW-566L・FW-567L・FW-568L・FW-569L・FW-5714LE・FW-5714LX ・FW-5714SDX・FW-5714SLX・FW-5715LE・FW-5715SDR・FW-5715SDX・FW-5715SLX・FW-5716LE・FW-5716SDR・FW-5716SDX・FW-5717LE・FW-5717SDR ・FW-5717SDX・FW-5718GR・FW-5718LS・FW-5718SGX・FW-5719GR・FW-5719LS・FW-5719SGX・FW-5720GR・FW-5720LS・FW-5720SGX ・FW-5721GR・FW-5721LS・FW-5721SGX・FW-5722GR・FW-5722LS・FW-5722SGX・FW-574LX・FW-575LE・FW-575LX ・FW-576LE・FW-576LX・FW-577LE・FW-577LX・FW-578LE・FW-578LX・FW-579LE・FW-579LX・FW-57DX・FW-57DX2・FW-57EL1 ・FW-57SLX・FW-57SLX2・FW-57SLX3・FW-6614L ・FW-6615L・FW-667L・FW-668L・FW-669L・FW-66L・FW-66L2・FW-66L3・FW-66L4・FW-6714LX ・FW-6714SLX・FW-6715SDX・FW-6715SLX・FW-6716SDX・FW-6717SDX・FW-6718SDX・FW-6719SDX・FW-6720SDX・FW-6721SDX・FW-6722SDX ・FW-674LX・FW-675LX・FW-676LX・FW-677LX・FW-678LX・FW-679LX・FW-67SLX・FW-67SLX2・FW-7214SDX・FW-7215SDX ・FW-7216SDX・FW-7217SDX・FW-7218SDX・FW-7219SDX・FW-7220SDX・FW-7221SDX・FW-7222SDX・FW-72DX・FW-72DX2・FW-72DX3・FW-72DX4 ・FW-72DX5・FW-72DX6・FW-C37SLX・FW-C57SLX・FW-D3319K・FW-D3619L・FW-D422NC・FW-D4619L・FW-D5619L・FW-KH3222NC・FW-LV32S ・FW-M3615L・FW-MV32NC・FW-MV32SA・FW-MV56L・FW-MV56LA・FW-N32S・FW-N32S2・FW-N56L ・FWY-32CW1・FWY-32CW18・FWY-32CW19・FWY-32CW20・FWY-32CW21・FWY-32R1・FWY-32R18・FWY-32R19・FWY-32R20・FWY-32R21 ・FX-32R・FX-32R2 ・FX-32R3・FX-32R4・FX-52R・FX-52R2・FX-52R3 ・FX-52R4・FX-72R2・FX-72R3・FX-72R4・FX-72R5 ・FZ-101・FZ-102・FZ-103 ・H-304・H-524 業務用石油ストーブ全般・K-304 ・KDF-2517S・KDF-25SB・KDF-25SC・KDF-32NC・KDF-4218S・KDF-42NC・KDF-42SB・KDF-42SC ・KDF-46LD・KDF-56LB・KDF-56LC・KDF-56LD ・KF-U32ES・KF-W32ES・KF-W36L・KF-X32ES ・MF-HK540・MF-HK540PLUS・MF-HK550・MF-HK550PLUS・MF-HK560・MF-HK590・MF-HK590PLUS ・RA-323・RA-327・RA-328・RA-329・RA-434K・RA-439K・RA-43K ・RA-43K2 ・SFH-1200BR・SFH-1200IR・SFH-1200JA・SFH-1200KB・SFH-1200SV・SFH-304DMA・SFH-337MVP・SFH-904DMA・SFH-909MVP・SFH-B1200ST・SFH-BH900 ・SFH-BR900・SFH-C1010IR・SFH-C1200BP・SFH-C304DMA・SFH-C337MVP・SFH-C904DMA・SFH-C909MVP・SFH-C910・SFH-CBR900・SFH-CC910・SFH-CC910MVP ・SFH-CJ2600SV・SFH-CJ991MVP・SFH-E330P・SFH-JS1200・SFH-L1200IB・SFH-MB900E・SFH-S1200IV・SFH-Y1200SG ・SRE-1330C・SRE-1330TC・SRE-1526C・SRE-1730TC・SRE-2626C・SRE-3230TC・SRE-3330C・SRE-3531C・SRE-3531TC・SRE-3631TC ・SRE-4033C・SRE-5035C・SRE-5035C2・SRE-7037C・SRE-7037C2・SRE-8040C・SRE-9046C・SRE-9046C2
1個
399 税込439
欠品中


1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険物標識タテ ビスまたは両面テープ(別売)仕様 グリーンクロス 動画あり
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ビスまたは両面テープ(別売) 材質PP板 厚さ(mm)1 質量(g)120 穴径(Φmm)(四隅)3 寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
1枚
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ATENKVM切替器
RoHS
1台のKVMコンソールで、直接接続されたコンピュータを32台まで制御できます。 省スペースのRJ-45コネクタとCat 5e / 6ケーブル対応です。 最大31台のKH1532Aスイッチをデイジーチェーン接続することにより、最大1024台のコンピュータを制御できます。 ポートごとにユーザーのポートアクセス権を設定できます。 最大10人のユーザーアカウントと1つの管理者アカウントをサポートしています。 パスワードセキュリティ - 1人の管理者と10人のユーザープロファイルをサポートします。 パスワード保護により、不正なアクセスを防止します。
用途サーバーの集約・切替に ポート数ローカル:1、ダイレクト:32 接続台数1024(デイジーチェーン) 付属品電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1 質量(kg)2.81 消費電力(W)4.6 電源AC100~240V(50/60Hz)1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×164×44 最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz) 周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタRJ-45×32、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1 インターフェイスPS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2・USB
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

関連キーワード