60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台部表皮二重皮縫 上部挿入部二重革補強 底部17mmソケット抜けパンチ穴
全長×幅W(mm)275×85
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

サンキョウプラテックゴミ袋100L HDPE
RoHS
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。 1000幅で長さを1000mmに抑えたポリ袋です。
材質HDPE、META 寸法(横×縦)(mm)1000×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
299 税込329
当日出荷


仕様チチ:8カ所 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800 仕上4辺ヒートカット 印刷昇華、片面
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1台
72,980 税込80,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN10) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(C85K) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

河村電器産業主開閉器盤 SKN
横(mm)500 深さ(mm)140 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 端子3P200A 使用場所屋内用、露出形 スイッチ形番NB 103-100 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ容量MCB3P100A
1個
75,980 税込83,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数2
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



深溝玉軸受 6000番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1リンク
2,998 税込3,298
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)アルミ合金矢板
重量が軽量鋼矢板の約1/3と軽量!!手作業による持ち運びが可能で作業効率が大幅にアップします。 軽量鋼矢板1型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要ですが、アルミ矢板(HAY-3833N)は6枚で施工できる為、人件費の削減と作業効率が大幅にアップします。 両面が同形状でアルミ矢板の表・裏の方向性を気にせず建込み作業が行え、作業効率がアップします。 専用アクセサリーの[打込工具・引抜工具](別売)を使用することにより作業効率がアップし、建込みや撤去時の矢板先端の保護が可能です。 断面形状や両端の補強により強度も優れています。 錆びにくく耐久性が優れている為、長期間使用可能です。 使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。 軽量なので、運搬時の燃費削減やバックホーなど重機可動時間を短縮でき、CO2排出量が削減できます。
用途深さ3.8mまでのガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般 NETIS番号QS-190032-A 高さ(mm)38 材質JIS A6N01S-T5 仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
1枚
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブロック取付穴種類タップ穴 種類ブロック単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
89,980 税込98,978
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

深溝玉軸受 6000番台 開放型 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
種別開放形 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6000
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーグラスライン(小型7Φmm)
線径Φ7mm小型タイプ 線のみ太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様材質構成/中軸/FRP 表皮/PPサイズ/Φ7mm内径(mm)/5、外径(mm)/7単位質量(g/m)/59引張破断強度 kN(kgf)※/5.3(550)曲げ強度 kN/mm2(kgf/mm2)※/0.3(35)曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)※/12.2(1250)曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値)●線のみ 質量(kg)5.9 使用温度範囲(℃)-20~+40 線径(Φmm)7 最小曲げ半径(mm)200
1本(50m)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1リンク
4,098 税込4,508
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
88,900 税込97,790
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

アンギュラ玉軸受 7300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)アンギュラ玉軸受 7300番台
RoHS
係数fo- RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付 接続口径(Rc)3/8 最大出力(kN)200 押側受圧面積(cm2)28.74 ピストン径C(Φmm)42 カラーねじ径DM82×P2 カラーねじ長E(mm)50 引側受圧面積(cm2)14.89 引側出力(kN)103 ピストンねじ径FM40×P2 ピストンねじ長G(mm)36 ピストン突出長I(mm)45 引カプラー位置M(mm)83 ピストン受長H(mm)10
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

サンワサプライプリンタスタンド
特長・仕様デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙をとることができます。背面には、ケーブル口が上下にあり、配線が容易です。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。■ケーブル口サイズ:150×60mm■サイズ:W600×D600×H350mm、重量20.5kg■梱包:1個口(645×645×118/21.5kg)■出荷形態:ノックダウン組立式■材質:キャビネット・棚板/木製メラミン化粧板
仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:あり 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 天板サイズ_D:600mm 天板サイズ_t:18mm 天板サイズ_W:600mm 材質キャビネット・棚板:木製(メラミン化粧板) 質量(kg)20.5 使用工具プラスドライバー、手袋 キャスターあり フレーム色ライトグレー 色(天板)ライトグレー 組立時間40分 組立人数2
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーグラスラインセット(小型7Φmm)
線径Φ7mm小型タイプ 太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値) 材質(中軸)FRP(表皮)PP 使用温度範囲(℃)-20~+40 内径(Φmm)5 線径(Φmm)7 最小曲げ半径(mm)200 引張強度(kN[kgf])5.3[550] 曲げ強度(N/mm2)300[35] 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])12200[1250] リール内径(Φmm)680
1セット(50m)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなラベルが貼りやすい
仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×103●有効内寸(mm):291×291×80●内容量(L):7.9●圧縮荷重:24.41kN(2,490kgf) アズワン品番67-8169-64
1個
2,188 税込2,407
5日以内出荷

大きなラベルが貼りやすい
仕様●材質:PP●外寸(mm):670×335×103●有効内寸(mm):626×291×80●内容量(L):16.8●圧縮荷重:34.06kN(3,470kgf) アズワン品番67-8169-66
1個
3,901 税込4,291
5日以内出荷

TP規格に基づいて設計されたコンテナー シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×103●有効内寸(mm):291×291×80●内容量(L):7.9●圧縮荷重:24.41kN(2,490kgf)●底面ブロック数:4 アズワン品番67-7317-67
1個
2,188 税込2,407
5日以内出荷

1セット(5枚)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)つっぱり名人1010A型
四面の支保工材の設置が一度にできる。四面一体土留なので、広い作業スペースが確保できます。 地上より掘削箇所に設置可能。設置撤去の際にワイヤー吊りが可能です。伸縮は、専用の作業棒や電動ドライバー等を使用して簡単に行えます。 4隅を連結ピンで止めるだけ。4隅を連結して吊り下ろしはもちろん、現場の環境によっては分割して設置・撤去ができ、大幅に時間短縮ができます。
用途マンホール設置工事 基礎ブロック埋設工事 水道ガス配管工事 集水桝工事 無電柱化工事 道路標識基礎工事 仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2) 材質腹起し:A6N01-T5 軸力(kN)78.4(許容) 断面2次モーメント156.8cm4 断面積(cm2)16.3 断面係数(cm3)36.4
1本
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

学校給食用200mLミニパック用クレート
仕様●材質:PE●外寸(mm):335×284×124●有効内寸(mm):306×255×103●内容量(L):8.8●圧縮荷重:18.16kN(1,853kgf) アズワン品番67-7239-14
1個
2,782 税込3,060
5日以内出荷

優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー、シンプルデザインで小物内容物の挟まりを抑制、底面強度抜群
仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×103●有効内寸(mm):291×291×86●内容量(L):8.4●圧縮荷重:29.5kN(3,010kgf)
1個
2,257 税込2,483
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TP規格に基づいて設計されたコンテナー シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能 極限まで薄肉化することで超軽量化を実現
仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×103●有効内寸(mm):292×292×81●内容量(L):8●圧縮荷重:9.65kN(985kgf) アズワン品番67-7317-68
1個
1,475 税込1,623
5日以内出荷

優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー、内寸を2~12等分可能な仕切り溝付き
仕様●材質:PP●外寸(mm):424×291×103●有効内寸(mm):365×243×88●内容量(L):8.7●圧縮荷重:27.3kN(2780kgf) アズワン品番67-7226-32
1個
3,940 税込4,334
5日以内出荷

大きなラベルが貼りやすい
仕様●材質:PP●外寸(mm):503×335×103●有効内寸(mm):459×292×80●内容量(L):12.4●圧縮荷重:26.26kN(2,680kgf) アズワン品番67-8169-65
1個
3,089 税込3,398
5日以内出荷