1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。アイデア次第で使い方いろいろ!。ポップなカラーバリエーション。キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして
用途キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして
材質NBR(発泡ゴム)、アルミ線
寸法(幅W×長さL)(mm)約10×300
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
キラキラのラメがかわいい、シールのように薄い素材をアイロンで接着するシートです。薄いシートなので接着すると生地によくなじみ、ラメが付いているので存在感があります。さりげなくおしゃれを楽しめるアイテムです。ワンポイントとしてかわいいシルエットのくま型。
用途使用用途: 大人はもちろん、子供用のバッグや肌着などの目印に。
寸法H(mm)パッケージ:約75
寸法W(mm)パッケージ:約50
本体サイズ(mm)約W20×H20
材質(表)ポリエステル
生産国日本
材質(フィルム)接着フィルム:アクリル系樹脂
しなやかで応力劣化に強い、太いPEライン。軽量構造で、装着時の負担を軽減。
質量(g)(保持)50以下
コードPEライン
伸長(cm)80
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。
材質YK-18
形状リング型
寸法(mm)外径13.2×内径3×厚み1.5
表面処理無
アズワン品番67-3084-14
着磁パターン厚み方向着磁
1セット(5個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。
防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)50
質量(kg)(本体)76、(ワイヤ供給装置)10
定格周波数(Hz)50/60Hz兼用
出力電圧(V)15~25
定格入力電圧(V)AC200
定格出力電流(A)50~200
定格入力(kVA)7.6
冷却方式空冷
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
自分流で選ぶ、スタイリッシュな使い良さです。アウトドアにもデイリーワークのパートナーとしても便利に使用できる高機能バックです。モバイルコード専用ホール付です。ファスナー付きです。
用途携帯電話・MP3プレイヤー+ペン用小物入れ。
仕様ファスナー付
材質ポリプロビレン
色グレー
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)140×110×30
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
すべり止め付
子供の標準サイズ
綿100%
校外活動や寒さから手を守ります
こどもが使いやすい小さめのサイズ
機能防寒性・伸縮性
対象子ども用
RoHS指令(10物質対応)対応
円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.25
毛材メッキ撚り線 BBR
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。
防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)60
質量(kg)(本体)148、(ワイヤ供給装置)10.5
定格周波数(Hz)50/60Hz兼用
出力電圧(V)16~45
定格入力電圧(V)AC200
定格出力電流(A)60~500
定格入力(kVA)31.9
冷却方式空冷
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)436×675×762、(ワイヤ送給装置)200×470×354
材質RブランケットS:ステンレス、RキャップS:ポリアミド
質量(g)RブランケットS:43、RキャップS:6
1セット
¥939
税込¥1,033
9日以内出荷
Φ13mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に
材質ローラ:樹脂、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)1/ローラ1本当たり
不透明度99%なので中が透けることはありません
見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。
白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。
水をはじく撥水機能付もございます。
用途お客様の大切な情報を封入する、プライバシーに配慮する企業の取り組みとして、裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル、請求書や見積り書、契約書などを送る際に
寸法(mm)240×332(定形外封筒)
サイズ角2
タイプA4
紙質透けないコーティング パステルナチュラルWカラー
坪量(g/m2)100
郵便番号欄あり
貼り合せ位置ヨコ貼
グリーン購入法適合
窓枠なし
自分流で選ぶ、スタイリッシュな使い良さです。アウトドアにもデイリーワークのパートナーとしても便利に使用できる高機能バックです。モバイルコード専用ホール付です。ファスナー付きです。
用途携帯電話・MP3プレイヤー+ペン用コブクロ。
仕様ファスナー付
材質ポリプロビレン
色オレンジ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)140×110×30
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
材質RブランケットS:ステンレス、RキャップS:ポリアミド
質量(g)RブランケットS:43、RキャップS:6
1セット
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
通常タイプよりも4CM長く肌の露出がより少ないワイドタイプです、<用途>、食品工場での異物混入対策に。製薬工場等での異物混入対策に。その他工場での異物混入対策に。
円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。
コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
塗料剥離
アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング
ネジ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.25
毛材メッキ撚り線 BBR
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
SUS304オールステンレス製のワゴンです。ステンレス金具のナイロンウレタンキャスターを採用。サビや汚れに強く、棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。支柱突き合せ方式によりグラつきがなく非常に堅牢です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質(車輪)ナイロンウレタン
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)75
色(本体)シルバー
キャスター金具ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
不透明度99%なので中が透けることはありません。
大切な情報が透けていませんか?
見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。
白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。
封筒内面はグレー色の透けない加工。
用途お客様の大切な情報を封入する
プライバシーに配慮する企業の取り組みとして
裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル
請求書や見積り書、契約書などを送る際に
郵便番号欄なし
窓枠なし
坪量(g/m2)100
グリーン購入法適合
サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすいです。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。
形状リング型
着磁パターン厚さ方向着磁
KR2000シリーズの基本機能を引き継ぎながらコストパフォーマンスを追求した144×144mmサイズのペーパレス記録計です。
5.7形タッチパネル付き液晶ディスプレイを採用し、キーレス、マニュアルレスで簡単操作。
精度±0.1%、測定周期1秒/全点です。
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。
防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)50
質量(kg)(本体)95、(ワイヤ供給装置)10
定格周波数(Hz)50/60Hz兼用
出力電圧(V)16~36
定格入力電圧(V)AC200
定格出力電流(A)60~350
定格入力(kVA)18.1
冷却方式空冷
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
適合車種BMW、R 1250 GS (2019-2022)
1個
¥94,980
税込¥104,478
36日以内出荷
適合車種BMW、R 1200 GS (LC) (2013-2016)
1個
¥83,980
税込¥92,378
36日以内出荷
仕様●パッケージ/ケース: 2010 (5025M)●許容差: ±1%●定格電力: 4W●ROHM の高出力低抵抗チップシャント抵抗器は、 TCR 特性に優れています。温度係数は 0 ℃ ~ +25 ℃です。高い放熱性
抵抗値27mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の型枠収納ラック。パネルコンテナー側面には型枠を使用し、短時間で組みバラシができます。解体後はコンテナー枠のみになるので、スペースは取りません。コンテナー2枚、KRクリップ付き
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の型枠収納ラック。
材質亜鉛鋼板、普通鉄線塗装仕上げ
厚さ(mm)型枠:50
関連資料(0.24MB)
1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BSF001KR-P2。販売備考:キャンセル不可商品です。Number Board Decal Protector レッドwithホワイト,ブラック&メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 15-17。タイプ:Number Board Decal Protector。色[カラー]:レッド/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (15-17)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色レッド/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー
備考BMW S1000XR (15-17)
タイプNumber Board Decal Protector
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
主な適合純正品番2KR-W0041-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ