仕様アクセサリタイプ:カバー併用可能製品:単相SSR、3相SSRUL、CSA、VDE. ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 53TP 25-50 A、530 Vac、3相SSR. 高い信頼性 SCR出力 LEDステータスインジケータ モータ、ヒーター、トランスの直接負荷の切り替え 寸法: H 30×W 73.4×D 103.8 mm 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ 入出力静電容量: 8pF
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
CT-5100/5200WP専用の温度センサー。IPX7準拠の防水仕様。
付属品ソフトケース
コード長さ(m)約1
センサータイプKタイプ熱電対クラス2
許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満
RoHS指令(10物質対応)対応
焼きたてのピザを載せてお客様のテーブルまで。お洒落な雰囲気を演出し、おいしさも際立ちます。
材質セン材
透明性と光沢感に優れた美しいVシール袋。耳が無いチューブ袋なので絞りやすい
仕様●幅×長さ(mm):70μm×100mm×280mm●入数:1袋(100枚入)●材質:外側/ナイロン、内側/PE●厚み:0.07mm●耐熱温度:-40~100℃(30分ボイル可)●食品衛生法適合品
アズワン品番65-3974-52
1箱(30袋×100枚)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
材質木製(せん材)
CT-5100/5200WP専用の温度センサー。
付属品ソフトケース
コード長さ(m)約1
センサータイプKタイプ熱電対クラス2
許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトでも保冷力抜群!3サイズ展開のため使いたいサイズを選べる!。お弁当用や買い物、スポーツ、アウトドアで大活躍。
セット内容水、有機物、増粘剤、防腐剤
容器外装袋(ポリエチレン、ナイロン)
耐冷温度(℃)-50
直角定規のなかで最高精度の製品です。
厚みがあり、安定した測定が可能です。
長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。
使用面をワークに当て、光を透かして測定します。
焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
用途木工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。
仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型
使用電動機セーバーソー・レシプロソー
1インチ当たり山数9
・ガレージや駐車場の出入り、工場などの通路や階段、エレベーターの乗降口などの安全確認に最適なミラーです。・コンパクトで取付や角度調整なども容易です。
仕上真空蒸着
仮枠工事や一般の乾燥木材のマルタ、角材、コンパネなどを切るために開発された鋸です。
生木の剪定やご家庭で工作、アウトドアなどにも充分お使いいただけます。
用途仮枠、乾燥木材、剪定、果樹剪定、アウトドア。
種別アサリ分け刃
タイプ直刃
目の粗さ細目・中目
生ゴミをしっかり撹拌すると良質な堆肥ができます。
用途家庭生ゴミや雑草、落ち葉などを堆肥にリサイクル!
生ゴミを毎日投入、ゴミ出し焼却の手間が減り、できた堆肥は家庭菜園・園芸に利用可能!
材質PP
幅(mm)600
質量(kg)5.3
高さ(mm)820
奥行(mm)600
容量(L)300
寸法(幅W×奥行D)(mm)投入口:535×500
寸法(幅W×高さH)(mm)取り出し口:390×285
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
ハイパーワーエンジン搭載。作業能率上がります。
材質プラウ:ステンレス
車輪径(Φmm)600(ラグ10枚)
溝幅(mm)150~220
溝深さ(mm)120
乾燥質量(kg)14
始動方式iスタート
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1280×460×800
排気量(cm3)28.1
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
脱ぎ履きのしやすさはNO,1 超軽量で耐滑性にも優れるセーフティ ファブリック(布)素材で通気性抜群
用途軽作業
種類セーフティーシューズ
足幅EEE
区分冷蔵
内容特選ロースハム・特選ももハム各50g、あらびきウインナー80g、ちぎりかまぼこ75g、ごぼう天105g、上棒天90g、特上揚135g
包装形態簡易包装
賞味期限製造後40日
アレルギー小麦,卵,牛肉,大豆,豚肉,ゼラチン
関連資料包装形態一覧(0.47MB)
申込み期限[お申込み日]7/31まで[お届け期間]7/10~8/8
持参包装不可
木くずがつまらないスムーズで力強い切れ味。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。
種別アサリなし
タイプ直刃
ピッチ(mm)4.0
目の粗さ荒目
用途大学や企業の研究室での実験に。
精度クラス2
測温接点非接地形
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数シングルエレメント
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KS-300
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)47.4
車輪幅(mm)80×2
穴径(Φmm)18(ボルト)
硬度ショアA92°±3
寸法d(mm)35
全高(mm)380
耐荷重(kg)3600
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~70
寸法n(mm)120×2
サイズ(mm)285×200(プレート)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥206,000
税込¥226,600
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ