用途壁面直付用
セット内容コーチスクリュー(8×75) 4本ワッシャー(呼び8) 4個
材質ステンレス
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
家具をらくらく移動できます
フローリングの傷防止用椅子脚・家具底クッション
テーブル・椅子に取り付けるだけで掃除等の際に家具が楽に移動できます
粘着タイプで簡単取付
タイプ粘着
材質フッ素樹脂/発泡ポリエチレン
周速リング(金属製)
用途エレベータ速度計(EC-900 / EC-2100)用
適合本体EC-900/EC-2100用
周長(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
先端ノズルを回転することで、直射から噴霧までの調節が可能です。
材質ボトル/PE
CT-5100/5200WP専用の温度センサー。
付属品ソフトケース
コード長さ(m)約1
センサータイプKタイプ熱電対クラス2
許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満
RoHS指令(10物質対応)対応
オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(AC100V 50/60Hz・付属)
機能オートパワーオフ、バックライト
計量皿形状丸
高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA
耐熱温度(℃)260
仕様KS-500(廃番)・KS-600(廃番)・KS-600S・KS-600NS共用
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量、コンパクト設計で性能は変わらず、コードレス化を実現しました。
コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。
仕様(トルシアボルト用
トラスコ品番271-1311
セット内容インナーソケットM22 用(222TA) 、アウターソケットM22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース
質量(kg)5.6
電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])29
締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
適応ボルトサイズ高力(S10T):M27・M30、高力橋梁(S10T):M20・M22・M24、超高力:M16・M20・M22・M24
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
使用温度範囲(℃)5~25
使用環境温度(℃)5~40
凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式
「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(45°時)25.5
最大切込深さ(mm)(90°時)39
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)0.7
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)267
仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)2.6
仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
・ガレージや駐車場の出入り、工場などの通路や階段、エレベーターの乗降口などの安全確認に最適なミラーです。・コンパクトで取付や角度調整なども容易です。
仕上真空蒸着
【急速凍結】ソフトでも保冷力抜群!3サイズ展開のため使いたいサイズを選べる!メーカー超低温タイプと比較して凍結速度が約2倍で、短い冷凍時間で使用可能です。お弁当用や買い物、スポーツ、アウトドアで大活躍。耐寒温度は-40℃で、業務用の冷凍庫でも問題無く冷凍できます。
セット内容水、有機物、増粘剤、防腐剤
容器外装袋(ポリエチレン、ナイロン)
耐冷温度(℃)-50
セキュリティ作動中を犯人にPR.10種類のスキャニングパターン。
アズワン品番64-9313-09
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ドミットタイプのキルト綿に約1cm間隔の正方形ラインがプリントしてあるので、簡単できれいにログキャビンキルトができます。
材質ポリエステル100%
長さ(m)1
幅(cm)100
1枚
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
セキュリティ作動中を犯人にPR.10種類のスキャニングパターン。
アズワン品番64-9313-08
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
主な適合純正品番90502-KS5-000
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
スズキ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
メーカースズキ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
モーターブラシレスDCモーター
箱型タイプの保存袋シリーズです。
用途食品保存、小物類の整理等に
厚さ(mm)0.01
色半透明
トラスコ品番496-5809
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
質量(g)835.6
縦(mm)350
横(mm)250
1箱(500枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
主な適合純正品番51415-KS5-003
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
主な適合純正品番40544-KS5-000
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ