162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途壁面直付用 セット内容コーチスクリュー(8×75) 4本ワッシャー(呼び8) 4個 材質ステンレス
1セット
659 税込725
当日出荷

家具をらくらく移動できます フローリングの傷防止用椅子脚・家具底クッション テーブル・椅子に取り付けるだけで掃除等の際に家具が楽に移動できます 粘着タイプで簡単取付
タイプ粘着 材質フッ素樹脂/発泡ポリエチレン
1セット(4個)
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小野測器周速リング
RoHS
周速リング(金属製)
用途エレベータ速度計(EC-900 / EC-2100)用 適合本体EC-900/EC-2100用 周長(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニススプレー
先端ノズルを回転することで、直射から噴霧までの調節が可能です。
材質ボトル/PE
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CT-5100/5200WP専用の温度センサー。
付属品ソフトケース コード長さ(m)約1 センサータイプKタイプ熱電対クラス2 許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm 電源単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(AC100V 50/60Hz・付属) 機能オートパワーオフ、バックライト 計量皿形状
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA 耐熱温度(℃)260
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷

製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量、コンパクト設計で性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。 仕様(トルシアボルト用 トラスコ品番271-1311 セット内容インナーソケットM22 用(222TA) 、アウターソケットM22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース 質量(kg)5.6 電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])29 締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24) 適応ボルトサイズ高力(S10T):M27・M30、高力橋梁(S10T):M20・M22・M24、超高力:M16・M20・M22・M24
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
使用温度範囲(℃)5~25 使用環境温度(℃)5~40 凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)25.5 最大切込深さ(mm)(90°時)39 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)0.7 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)267 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.6 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ガレージや駐車場の出入り、工場などの通路や階段、エレベーターの乗降口などの安全確認に最適なミラーです。・コンパクトで取付や角度調整なども容易です。
仕上真空蒸着
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【急速凍結】ソフトでも保冷力抜群!3サイズ展開のため使いたいサイズを選べる!メーカー超低温タイプと比較して凍結速度が約2倍で、短い冷凍時間で使用可能です。お弁当用や買い物、スポーツ、アウトドアで大活躍。耐寒温度は-40℃で、業務用の冷凍庫でも問題無く冷凍できます。
セット内容水、有機物、増粘剤、防腐剤 容器外装袋(ポリエチレン、ナイロン) 耐冷温度(℃)-50
1個
698 税込768
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

アクティブカルテ(一次保管)からインアクティブカルテ(二次保管)に移行したカルテ専用保存箱です。 上部にジョイント用のツメが付いているため、積み重ねても安定しています。
材質ダンボール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×360×275 松吉医科器械コード02-2903-00
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

KATO-DENKI(加藤電機)スキャナーズ(赤)
セキュリティ作動中を犯人にPR.10種類のスキャニングパターン。
アズワン品番64-9313-09
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ドミットタイプのキルト綿に約1cm間隔の正方形ラインがプリントしてあるので、簡単できれいにログキャビンキルトができます。
材質ポリエステル100% 長さ(m)1 幅(cm)100
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷

KATO-DENKI(加藤電機)スキャナーズ(青)
セキュリティ作動中を犯人にPR.10種類のスキャニングパターン。
アズワン品番64-9313-08
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷



伝統の枠を超え進化するフォルム
材質キャンバス 形状2段
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 メーカースズキ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500g)
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1140種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)コードレス建方1番(バッテリーレス)
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
モーターブラシレスDCモーター
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

箱型タイプの保存袋シリーズです。
用途食品保存、小物類の整理等に 厚さ(mm)0.01 半透明 トラスコ品番496-5809 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 質量(g)835.6 縦(mm)350 横(mm)250
1箱(500枚)
899 税込989
当日出荷


1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)












関連キーワード