64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低価格を追求しコスト削減をサポート。表面は白、裏面はグレーのボール紙。
用途郵便物などのあて紙に 材質白ボール 厚さ(mm)0.7 表面は白、裏面はグレー 坪量(g/m2)550
1パック(100枚)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

封かんに便利なワンタッチのり付タイプ。
グリーン購入法適合
1袋(10枚)
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

A4サイズの書類が綺麗に整頓できるトレーです。 積み重ね可能なハンドル付トレーで、用途に応じた組み合わせが可能です。 書類・小物の保存など、様々な用途に合わせて活躍します。 デスク周りの整頓に是非お薦めです。
用途デスク回りの整頓に。書類、小物管理用に。 材質/仕上ポリプロピレン、スチール サイズA4 高さ(mm)71 質量(g)275 タイプA4サイズ対応浅型タイプ 奥行(mm)347 間口(mm)260 耐荷重(kg)約2.5 耐荷重(g)2500 外寸法・高さ(mm)71 外寸法・間口(mm)260
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4サイズの書類が綺麗に整頓できるトレーです。 積み重ね可能なハンドル付トレーで、用途に応じた組み合わせが可能です。 深型のため、書類・小物の保存など、様々な用途に合わせて活躍します。 デスク周りの整頓に是非お薦めです。
用途デスク回りの整頓に。書類、小物管理用に。 質量(g)350 材質/仕上ポリプロピレン、スチール 間口(mm)260 奥行(mm)347 高さ(mm)135 外寸法・間口(mm)260 外寸法・高さ(mm)135 耐荷重(g)4500 タイプA4サイズ対応深型タイプ 耐荷重(kg)約4.5 サイズA4
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズA4 罫幅(mm)8 行数32 8ミリ罫 枚数40
1冊
339 税込373
当日出荷

1冊
339 税込373
翌々日出荷

案内や販促の告知を展示するのに高い訴求効果を発揮。 壁面サインのスタンダードスタイル。
材質面板/前面:アクリル透明5mm厚(テーパー面取り・研磨加工済み)、背面:アクリル透明2mm厚、 (アクリル板)透明 使用場所屋内専用 材質(ビス)化粧ビス:Φ20アルミ製/アルマイト仕上/4本付
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1冊
339 税込373
翌々日出荷

エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong 軽トラック バッテリー
Tuflongブランドの軽トラック用バッテリー 厳しい環境にもタフネス対応 未舗装の道路など、過酷な使用環境を想定した軽トラック向けのバッテリーです。 ホコリが入りにくい指つまみ液栓を採用し、耐振動性も確保しています。 運搬・取付に便利なさげ手付き。
用途軽自動車向け 箱高(mm)203 定格電圧(V)12 長さ(mm)187 短側面サイズB
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

両壁がある収納スペースに、可動棚収納が簡単に設置できる、可動棚板セット Aタイプです。 施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。 大掛かりな工事も不要で、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。 奥行2種(300/450)と高さ2種(620:棚板2段/1820:棚板4段もしくは6段)をラインアップしており、設置場所に合わせて選べます。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
【棚板】シェルホワイト、【棚柱】シルバー 基材【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF 表面処理【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様) 材質【棚柱】アルミニウム/【棚受】ステンレス
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)棚板・棚柱セット 4段
棚板、アルミ棚柱、棚受、棚ズレ防止パーツ、各取付ねじが1梱包にまとめられています。工具(プラスドライバー等)があれば、棚板収納の組立ができます。棚板のホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆です。
仕様4段 付属品棚板幅1810mm2枚、アルミ棚柱4本、棚受16ケ、棚ズレ防止パーツ12ケ、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×40 64本、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 64本、棚ズレ防止パーツ用十字穴付皿木ねじ呼び3.1×20 12本 材質アルミ(棚柱) 質量(kg)5 棚柱(シルバー)、棚板(ホワイト) サイズ(cm)A:1780、B:1800、C:1820 型番SKTA型
1組
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KTA40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 揺動受け金具(-) ブラケットなし
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KTA40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 揺動受け金具(-) ブラケットなし
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
11,900 税込13,090
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)






ヤナセ(柳瀬)やーかんたん
RoHS
安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。空冷効果、バツグン
サイズ(mm)Φ100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

A4用インサート。多機能加工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用
1セット(10個)
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP742 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP744~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP744 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

SJ2A6 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

SJ3A6 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)


。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。IODATA/アイ・オー・データ。リモートアクセスゲートウェイ。・MPC-LVZ2/TWTシリーズ。MPC-LVZ2/TWT。MPC-LVZ2/TWTS1。MPC-LVZ2/TWTS5。miniPC。MPC-LVZ2。MPC-LVZ3P/QC。MPC-LVZ3PA。ドッキングステーション。US3C-DS1/PD。US3C-DS1/PD-A。HDMIキャプチャー。GV-LSU200。GV-US2C/HD。GV-USB3/HDS。HDMIアダプター。WHD-4KT1。WHD-4KTR1。STB。DS-ASTB2。スピーカーフォン。TC-SPL2。TC-SPLF2。TC-SPLF2-AG。TC-SPRC100。TC-SPRC100-AG。NAS。MPC-LVZ3P/QC。ICカードリーダー。BLE-NFC。Creative/クリエイティブ。スピーカー。Creative MUVO Go。Creative MUVO Play。Creative PEBBLE PRO。Creative Pebble V3。Creative Stage Air V2。Creative Stage SE。Creative Stage V2。Creative SXFI CARRIER。Creative T60。Sound Blaster Katana V2。Sound Blaster Katana V2X。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1本
799 税込879
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (569種類の商品があります)