157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10本)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10 上板から下板までの高さ(mm)510
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途多くの砂・土・穀物等のふるいに 材質木製/鉄 幅(mm)木部:460 全長(mm)895 高さ(mm)木部:90
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


細かい網目だから水切れがよく、小さなゴミをしっかりキャッチ。 焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
材質ポリエチレン
1個(50枚)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。 発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。 オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用 付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ 材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール 商品タイプ本体
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

園芸作業・お引越し・大掃除など用途は様々。幅広くお使いいただけます。特紡2本編み、何でも使える万能軍手です。
タイプ2(空紡糸) アズワン品番65-1228-41
1袋(12双)
599 税込659
11日以内出荷

ガタツキが起きない3枚合わせ構造!錆にも強いメッキ仕上げで水道工事など水気の多い場所に最適!
全長(mm)250 使用範囲(mm)6~51 トラスコ品番785-1243 質量(g)340 呼び寸法(mm)250 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)51 柄幅(mm)43 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


柏田製作所カイネックスズキン
エコ商品
すっぽりかぶれる裾広タイプ。顔をガードできるので安心です。
ダークグレー サイズF 材質メタ系アラミドカーボン 総丈(cm)50 頭囲(cm)62 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,598 税込8,358
4日以内出荷

鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。
用途防水改修用 材質 品番タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー) 筒長(mm)180 寸法(mm)角300(板)
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


石こうボードと断熱材を一体化したクランパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とクランパネルをセットで開閉する点核ロです。
用途建物内部の壁面に取付ける点検ロです。 材質アルミニウム 付属品吊クランパネルLG(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本 シルバー
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ!交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。プレーンタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ボルト固定式(騒音低減用)エコノミータイプ!交通量の少ない道路に使用して下さい。プレーンタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
9,498 税込10,448
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)タオル掛
材質パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト 仕上受金具:クロームメッキ パイプ径(Φmm)19
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルで使いやすいロックリングタイプのワンタッチマグ。片手で簡単ワンタッチオープン。安全ロック付きなので、安心して持ち運べます。口当たりが良く飲みやすい飲み口。
口径(mm)38
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アラミド繊維を使用した「カイネックス」は、製鉄所・熔接現場など、火の粉や火花が被服に接火する作業環境で、火傷事故から身体を守るために、優れた難燃性能を発揮します。顔から首元までしっかりガード、安心の襟元幅広タイプです。燃えにくく、防炎性に優れています。熱で溶融しない非溶解性です。溶融による皮膚に付着する火傷事故を防ぎます。軽くて柔軟性に富み、作業能率を高めます。燃焼時の煙と有害ガスの発生が少ない性質があります。洗濯による難燃性の機能低下はほとんどありません。耐久性に優れ、洗濯収縮も少なく使用寿命が長くなります。
用途熔接 材質メタ系アラミド繊維+炭素繊維、縫製糸、難燃糸 杢グレー 総丈(cm)50
1枚
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状チーズコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

簡易架台オプション棚板です。用途に合わせて棚板枚数を増やせます。
高さ(mm)30 材質(本体)スチール 奥行(mm)298 均等耐荷重(kg)40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.18MB)
1枚
6,698 税込7,368
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
4,790 税込5,269
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

山金工業製マルチシステムのオプション品です。 水平使用の棚板です。 棚板の向きはフラット型、皿型どちらでもセット可能です。
均等耐荷重(kg)10 グリーン購入法適合
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷


汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。 ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。 (芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
1箱(50巻)ほか
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

160℃対応の耐熱塩ビ、高温焼付け塗装にも耐えうるマスキングフィルム
用途焼付け塗装、サンドブラスト 黄緑 長さ(m)10 厚さ(μm)125 引張強度44.9 伸び(%)277 粘着力(N/25mm)2.8
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KT-603H 3輪マルチ肥料散布機 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション3輪マルチ肥料散布機
肥料散布機に直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。 押し引きし易い適度なハンドル高90cm。 タイヤ速度にギアが連動しプロペラが回転し肥料が散布されます。 押し・引きのどちらでも散布が可能です。 歩行速度により散布幅~3m散布可能(不整地路面~約2m)。
用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に 【ホッパー】深緑 タイヤサイズ31(エアタイヤ) ホッパー容量(L)60 散布幅(m)~3.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×90 本体質量(kg)14.4
1台(60L)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

形状チーズコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
669 税込736
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カイテキジョイント専用シャワーフック。マグネットでシャワーをスッキリ収納:マグネット固定式なのでお風呂場の好きな場所にシャワーが固定できます。追加で購入すれば使い分けたい「パーソナル」や「シーン」の数だけ設置することも可能です。残水が抜きやすく、より清潔に:カイテキシャワーフックにかけることで、気になる残水もしっかりと抜くことができます
用途シャワーフックとして。ホースフック
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


KT-603ELV 電動バッテリー3輪肥料散布機 撒きざんまい 和コーポレーション 動画あり
電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。 押し引きし易い適度なハンドル高90cm。 バッテリー満充電で連続運転が約10時間の肥料撒き作業が行えます。 1反(991.74m2=300坪)が約15分(メーカー比)とスピーディーな作業を実現しました。 肥料の粒の大きさや重さにもよりますが、電動の回転板の力で散布するための散布範囲は約5メートルを均一に撒けます。 押しでも引きでも散布可能です。 デコボコが多い場所では、散布機を引くことで散布が楽に行えます。 電動なので押しても引いても一定の散布量・散布幅が維持できます。 回転板が電動のため、広範囲かつ安定した散布量を実現。 12Vモーター+リチウムフェライトバッテリー搭載で、走行速度にかかわらず一定の散布幅を維持して散布作業が行えます。 肥料をとばす回転板は速度調整が可能。 手元のダイヤルで無段階に調整できます。 撒きたい肥料に合わせた、好みの散布量・散布幅に変更できます。 ボリュームスイッチの調整ですじ撒きも簡単に行えます。 低速回転で細かい調整ができ、最小約40cm幅の散布ができます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に 【ホッパー】深緑 タイヤサイズ31(エアタイヤ) ホッパー容量(L)60 散布幅(m)0.4~5.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)96×55×94 本体質量(kg)18.7 散布時間10時間(連続) バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh 充電可能回数約1000回 関連資料商品使用方法(2.6MB)
1台(60L)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

『養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5)』は、ポリエステル製の建築工事用養生ネットです。ポリエステル製かつ糸径が2.0mmと太いので、摩擦や引張りに強く破れにくい特性を持っており、長期間の使用にも耐えられて丈夫です。シワになりにくく形状が安定しやすい素材なので、見た目も美しく、長期間使用しても型崩れを起こしにくいです。水分を吸収しにくく乾きやすいので、雨や雪などの悪天候にも強く、濡れてもすぐに乾いてカビや臭いの発生を抑えることができます。また、紫外線にも強いので、屋外での使用にも適しています。さらに、燃えにくく耐薬品性にも優れているため、化学薬品を使用する環境や火災のリスクが高い場所でも安心して使用できます。比較的軽量なので、持ち運びや設置が容易です。ポリエステルはリサイクル可能な素材なので、廃棄の際も環境にも優しいです。目合いは30mmで柔軟性があるので、作業性に優れ、養生作業に時間をとられません。糸径が太いことに加えてカラーもグリーンなので、目隠し効果があり、プライバシー保護や景観演出に役立ちます。ラッセル編網で結び目がないのでデザイン性が高く、景観を損ないにくいです。また、切ってもほつれにくいので扱いやすいです。
用途建築工事現場における、養生をはじめとした多目的ネットに。 グリーン 加工周囲加工:ロープ流し加工 ネット目ラッセル 糸径(Φmm)2 幅(m)5 目合い(mm)30 マス目角目
1枚
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラフルでおしゃれなガーデンテーブル。組立不要なので届いてすぐに使える。折りたたみ式なので使わないときはコンパクトに収納も可能。ベランダなどの省スペースにちょうどいいサイズ
用途ガーデン テーブル スチール製 カラフル ガーデンテーブル 屋外用 省スペース ベランダ 庭 テラス 折り畳みテーブル おしゃれ 質量(kg)5.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×70、(収納時)60×4.5×92
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。 ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。 (芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。 幅(mm)60 種別感熱紙 外径(Φmm)60 芯径(mm)12
1箱(20巻)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KT-60ELB 電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ 和コーポレーション 動画あり
電動・バッテリー式の電動肥料散布機。お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。 ホッパー:深緑 種類電動 容量(L)60 本体質量(kg)12.5(バッテリ含む) バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh 充電可能回数約1000回 関連資料肥料可不可参考資料(2.57MB) 散布幅(m)0.4~5.5 散布時間10時間 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
1台(60L)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。 ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。 (芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。 幅(mm)60 種別感熱紙 長さ(m)80 仕様【保存性】ノーマル、【紙芯】有り、【印字面】表面、【袋包装】1巻毎 外径(Φmm)80 芯径(mm)12 紙厚(mm)0.065
1箱(20巻)ほか
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KT-60ELB-J 電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ KT-8FR(X)専用取付アタッチメント付 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション製KT-8FR(X)をご利用頂いているお客様に便利な専用取付キット付。電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。 ホッパー:深緑 種類電動 容量(L)60 本体質量(kg)12.5(バッテリ含む) バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh 充電可能回数約1000回 関連資料肥料可不可参考資料(2.57MB) 散布幅(m)0.4~5.5 散布時間10時間 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
1台(60L)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

高さ1100mmタイプです。
材質主要部:アルミ合金 タイプ片側手すり RoHS指令(10物質対応)対応 手すり高さ(mm)1100
1セット
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タカラスタンダードアーバス 調理台
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。
高さ(mm)800 奥行(mm)560 材質(扉)ホーロー
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)