外嵌合蓋
材質本体:HIPS、蓋:OPS
寸法(mm)外寸:164×119×31
1セット(100セット)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-KY5SO1-HRAASSBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:オプションの触媒(品番:P-KAT-068)を使用時のみEC/ECE規格対応となります。適合情報:。キムコ[KYMCO] AK550 17-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。STD重量[キログラム]:6.7。重量[キログラム]:5.7。材質[素材]:サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:31.47kW/6900rpm。最大出力:32.2kW/6950rpm。STD 最大トルク:48Nm/5850rpm。最大トルク:49.2Nm/5900rpm。オプション:品番:P-KAT-068
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
質量(kg)5.7、STD:6.7
区分マフラー
タイプスリップオン
規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)
最大トルク(N・m)STD:48/5850rpm
最大出力(kW)32.2/6950rpm、STD:31.47/6900rpm
最大トルク49.2Nm/5900rpm
1個
¥139,800
税込¥153,780
92日以内出荷
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906
種別ピストン・ロッドシール両用
タイプ油圧用
360°回転180°スイングの強力マグネットフック。サルのような長いアームでしっかり荷物をホールドできる。アームはサビないステンレス製。本体表カバーはフラットタイプでシールなどを貼ることが出来る。磁着面には滑りを抑える特殊樹脂シート貼合。
用途マグネットフック
材質塗装鋼板/ABS樹脂/ステンレス
寸法(mm)フックアーム:50
フック自在回転
特性強力
SK11みがきクロスシリーズは微粒子研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨布です。各種製品の小さなキズの除去や汚れ落とし・ツヤ出しができます。磨き終わった後は「ふきとりクロス」でふき取るとさらに効果的です。
セット内容本体×3 取付ネジセット×1、シグマシリーズ00/10~
乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。
シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。
子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分天然パルプ、塩化カルシウム
形状角型
山登り・トレッキングの必需品です。山仕事・山間部での農作業時の熊よけにお使いいただけます。PU皮採用で雰囲気のあるおしゃれなBELLです。
用途熊よけベル。
対象動物クマ
キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)3~4
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
1.耐久性にすぐれた特殊加工不織布。2.泡立ちがつづく高密度スポンジ。3.泡立ち・水切れのよいスポンジ。4.キズをつけずに汚れをカキ落とす立体ネット。
材質ポリエステル不織布(特殊加工)/ナイロン/ポリウレタンフォーム
寸法(mm)31×62×155
耐熱温度(℃)90
適合用途食器洗い
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
長いサイズで一気に敷けるロングマット。裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。ハサミで手軽にカットできます。撥水加工を施しています。
材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。
車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
土台の腐朽を防止 基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。
基礎の切欠き不要 面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
色黒
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×100×20
1セット(50個)
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
表面は水や汚れをはじくので、汚れたら拭き取るだけでお掃除が楽になります。裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。ハサミで手軽にカットできます。
材質表面:ポリエステル100%(ポリエチレンコーティング)、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
厚さ(mm)2
1.耐久性にすぐれた特殊加工不織布。2.泡立ち・水切れのよいスポンジ。3.キズををつけずに汚れをカキ落とす立体ネット。
材質ポリエステル不織布(特殊加工)/ナイロン/ポリウレタンフォーム
寸法(mm)21×72×165
耐熱温度(℃)90
適合用途食器洗い
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。
用途防水改修用
材質鉛
品番ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー)
板厚(mm)1.5
補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。表面は特殊加工で光の反射を軽減します。フタル酸エステル指令に適合 Meet2005/84/EC。EPA接地抵抗:10の8乗以下
用途静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マット
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.5
長さ(m)10
材質導電性ラバー
仕様5種アソート(各種2個入)/ボールチェーン付
材質ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×45×115
1パック(10個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
見た目もお洒落で高級感のあるアクリル製キーホルダー
用途鍵などのキーホルダーに。
材質/仕上本体:アクリル、鎖:アルミ
50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。
捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。
詰合せキットなので、持ち運びに便利です。
仕様ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚
トラスコ品番815-7668
色白
質量(g)735
破断強度(kg)40
材質(ベルト)66ナイロン
材質(ボディ)ABS樹脂
材質(クリップ)66ナイロン
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ