メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KY020F。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブラックwithグレー&イエロー。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-10 16-20。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/蛍光 イエロー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:YAMAHA MT-10 (16-20)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブラック/グレー/蛍光 イエロー
備考YAMAHA MT-10 (16-20)
タイプKnee Body Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KY020KRS。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブラックwithグレー,レッド&メタリックシルバー。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-10 16-20。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:YAMAHA MT-10 (16-20)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー
備考YAMAHA MT-10 (16-20)
タイプKnee Body Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KY020KBS。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブラックwithグレー,ブルー&メタリックシルバー。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-10 16-20。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:YAMAHA MT-10 (16-20)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色ブラック/グレー/ブルー/メタリック シルバー
備考YAMAHA MT-10 (16-20)
タイプKnee Body Pad
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
クッション(-) ラバークッション(標準)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906
種別ピストン・ロッドシール両用
タイプ油圧用
こんなお得な商品も!

軽油缶
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
小分けができて軽量で持ち運びが楽です
仕様ノズル付、中栓なし
色グリーン
付属品キャップ2個ノズル1本
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

ワイヤーリング ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
表示板、プレートの吊り下げに最適です。
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
使用荷重(kg)1
材質(ねじ部)真鍮
材質(ワイヤー部)ステンレス
広い調理スペースをもつ業務用抗菌まな板。肉厚タイプなので丈夫で長持ちします。
サイズも豊富、大きな食材も調理できるので、レストラン・旅館・ホテル・学校・食品工場など、幅広い用途に適しています。
側面にある計4色のカラーラインにより、肉・魚・野菜・果物など、食材によって使い分けることが可能になりました。臭い移りを心配される方にとても便利。
厚さ(mm)20
安全安心の日本製。丈夫でしっかりとした買い物かごです。
用途スーパー等でのお買い物 野菜果物の収穫時に使用
材質PP製
質量(g)650
研磨剤が不織布全体の細部まで浸透していますので、研磨効果が最後まで持続し、しっかりと洗えます。板状の大き目サイズで広範囲に使用できます。研磨に強く、ガンコなコゲ・ヤケ・サビなどを落とします。
用途鍋・釜など調理機器や業務用厨房器具、ゴトクに付いた汚れの洗浄汚れ落としに。
材質ナイロン不織布(研磨剤入)
色黒
仕様耐熱温度90℃
トラスコ品番855-6217
幅(mm)120
高さ(mm)10
質量(g)80
奥行(mm)200
縦(mm)200
横(mm)120
2018年トラスコ掲載ページ9 0339
1セット(5枚)
¥669
税込¥736
当日出荷
全くオイル(潤滑油、グリス)の要らない無注油ポンプのため保守点検から開放されます。総ての無駄を省いた未来の高圧ポンプです。モーター軸兼用ポンプのため、ベルトのスリップの心配はありません。コロガリ摩擦を最高度に利用した設計〈実用新案、意匠登録〉で起動時のトルクは極度に少く、出力は絶大です。和風建築の敷居とふすまの摩擦に対して本ポンプはアルミサッシのころがりに匹敵した軽快さで回転します。小型超軽量のため持ち運び、移動に便利です。構造が至極簡単ですから誰でも分解掃除、組立ができます。オールポジションポンプですから設置場所のないときは、ぶら下げて逆立、傾斜の運転が可能です。オイル、グリス、ベルト、ベルト車が不要でコロガリ点接触構造のためポンプ効率は最大で省エネ時代が生んだ省エネポンプです。
用途テスター。水道配管のテストに。ガス配管のテストに。バルブ容器の耐圧テストに。破かいテスト用として。学校教材用として
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚
材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)
表面処理リング:研磨
チェーン線径(mm)約6
ダイヤル錠で全ての与薬トレーの施錠・解錠操作が可能ダイヤル錠が施錠されると、4桁のダイヤルがすべて0(ゼロ)に補正されるため、暗証番号が第三者に分かりにくくなっています。ダイヤル錠ですべての与薬トレーを一度にロックできます。1つの与薬トレーに与薬個人ケースII(別売)が32個(4×8)収納できます。カート本体の両側に縦型ハンドルが付いていますので運搬が楽に行えます。
付属品非常解除キー、与薬トレー用名札
材質本体/スチール(粉体塗料焼付塗装)、引出/ABS樹脂
材質(キャスター)ゴム製
引出し寸法(mm)外寸法/235×341×83、有効内寸法/224×311×79
キャスター径(Φmm)100(2輪ストッパー付き)
ロック機構4桁ダイヤル錠によるトータルロック
T溝付テーブルに治具台を取り付ける時に便利
用途治具台の取付に便利
材質S50C
泡立ちが良く耐久性に優れたスポンジと、毛先の細い極細ブラシを貼り合せています。
繊維のちぎれカスが出にくく、異物混入のリスクを低減します。
材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)フォーム
寸法(mm)62×130×35
加工抗菌・防臭
キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)3~4
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
洗浄器対応
食器の種類和食器
材質メラミン
質量(kg)0.081
色白
容量(mL)-
高さ(mm)25
タイプ蓋
短辺(mm)128
長辺(mm)128
TKG品番9-2404-2602
TKG品番(2017)6-2194-3302
1個
¥809
税込¥890
3日以内出荷
草焼のスタンダード、予熱式バーナー。
軽量設計で女性でも操作がラクラク。
筒型でストラップ付だから歩きながら作業ができる。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎温度(℃)1360
付属品予熱用ロックウール缶、L型レンチ、掃除針
タンク容量(L)1
予熱時間予熱用ロックウール缶で約5分
植物の発芽・育成に適した光を出力!
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適。
付属品取付金具×2個、ネジ×4本、コンクリート用プラグ×4本
質量(g)760
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×80×65
電源コード(m)1.5
波長(nm)380~780
明るさ(Lm)1600
防水保護等級IP65
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
洗浄器対応
食器の種類和食器
材質メラミン
質量(kg)0.095
色白
容量(mL)360
高さ(mm)50
タイプ身
短辺(mm)128
長辺(mm)128
TKG品番9-2404-2601
TKG品番(2017)6-2194-3301
1個
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
外痔核や内痔核が腫大し、脱出性の内痔核や肛門ポリープの確認が容易です。出血部位の確認ができます。内痔核の手術前に脱出程度の確認と手術のデザインに便利です。
材質ガラス
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●230mmワイヤーΦ1.2mm用
アズワン品番65-9070-36
1本
¥41,980
税込¥46,178
33日以内出荷
改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合した耐摩耗性、耐荷重性に優れた静電気対策用床材として最もスタンダードな床材です。
用途静電気対策エリアの床材として。
幅(mm)1820
厚さ(mm)2.0
色グリーン
長さ(m)10
寸法(幅W×長さL)(mm)1820×10000
接地抵抗(Ω)(EPA)1×105≦R≦1×108(IEC61340-4-1準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●240mmワイヤーΦ1.5mm用
アズワン品番65-9070-37
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218149014
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥41,980
税込¥46,178
33日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
作動方式複動
クッション(-) ラバークッション(標準)
ロッド(-) 片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ