515件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷




鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
仕様汎用品 形状Y形 流体温度(℃)184以下 ハンドル形状なし 適合流体蒸気・気体・液体 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(網)SUS 網目60メッシュ バルブ種類ストレーナ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷


冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様VCT 電流容量(A)15 特性耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

◇対応メーカー: シャープ SHARP ◇純正部品番号:2013370086 ( 201337-0086 201 337 0086 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:SJ-ES41S-S SJ-ES41T-S SJ-ES41W-S SJ-F500R-C SJ-F500R-H SJ-GF50X-T SJ-GF50X-W SJ-GF56X-T SJ-GF56X-W SJ-GF60W-A SJ-GF60W-W SJ-GF60X-T SJ-GF60X-W SJ-HD46P-S SJ-HD46P-T SJ-HD46P-W SJ-HD50P-S SJ-HD50P-T SJ-HD50P-W SJ-HL38P-C SJ-HL38P-S SJ-HL42P-C SJ-HL42P-S SJ-HX51P-B SJ-KE38R-S SJ-KE42R-S SJ-KF46R-S SJ-KF46R-W SJ-KF50R-S SJ-KF50R-W SJ-KW38R-S SJ-KW38R-W SJ-KW422-S SJ-KW42R-S SJ-KW42R-W SJ-PF50S-N SJ-PW38S-N SJ-PW38S-W SJ-PW38T-N SJ-PW38T-S SJ-PW38W-N SJ-PW38W-S SJ-PW38X-S SJ-PW38X-W SJ-PW42S-N SJ-PW42S-W SJ-PW42T-N SJ-PW42T-S SJ-PW42W-N SJ-PW42W-S SJ-PW42X-S SJ-PW42X-W SJ-XF44S-N SJ-XF44S-S SJ-XF44S-W SJ-XF44T-A SJ-XF44T-N SJ-XF44T-S SJ-XF44W-N SJ-XF44W-S SJ-XF44W-T SJ-XF44X-S SJ-XF44X-T SJ-XF47S-N SJ-XF47S-S SJ-XF47S-W SJ-XF47T-A SJ-XF47T-N SJ-XF47T-S SJ-XF47W-N SJ-XF47W-S SJ-XF47W-T SJ-XF47X-S SJ-XF47X-T SJ-XF50X-S SJ-XF50X-T SJ-XF52S-N SJ-XF52S-S SJ-XF52S-T SJ-XF52T-A SJ-XF52T-N SJ-XF52T-S SJ-XF52W-N SJ-XF52W-S SJ-XF52W-T SJ-XF56S-N SJ-XF56S-S SJ-XF56T-A SJ-XF56T-N SJ-XF56T-S SJ-XF56W-N SJ-XF56W-S SJ-XF60S-N SJ-XF60S-S SJ-XF60T-A SJ-XF60T-N SJ-XF60T-S SJ-XF60W-N SJ-XF60W-S SJ-XW44S-N SJ-XW44S-W SJ-XW44T-N SJ-XW44T-S SJ-XW44W-N SJ-XW44W-S SJ-XW44X-S SJ-XW44X-T SJ-XW47S-N SJ-XW47S-W SJ-XW47T-N SJ-XW47T-S SJ-ZF52S-B SJ-ZF52S-N 使用場所冷蔵庫
1個
899 税込989
当日出荷

鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
端接続JIS 10K RFフランジ 材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC) 適合流体蒸気・気体・液体 コーティング内面:防錆油 外面:シルバー 流体温度(℃)184以下 適合圧力(MPa)1.0以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。 KY-6CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色) 流体温度(℃)5~60 適合流体水・温水・気体 適合圧力(MPa)1.0以下 網目60メッシュ 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906 種別ピストン・ロッドシール両用 タイプ油圧用
1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ポリマール SK11 動画あり
SK11みがきクロスシリーズは微粒子研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨布です。各種製品の小さなキズの除去や汚れ落とし・ツヤ出しができます。磨き終わった後は「ふきとりクロス」でふき取るとさらに効果的です。
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。 シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。 子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分天然パルプ、塩化カルシウム 形状角型
1箱(500個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

山登り・トレッキングの必需品です。山仕事・山間部での農作業時の熊よけにお使いいただけます。PU皮採用で雰囲気のあるおしゃれなBELLです。
用途熊よけベル。 対象動物クマ
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用後に約1/5に折りたためますので廃棄処理が簡単です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン)
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

阪上製作所SKYバイトンパッキン
エコ商品
材質RF905 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

〈使用方法〉投入口より、きゅうりを押し込み、下から引き抜くだけです。画期的なスプリング効果により、きゅうりの曲り、太さに左右されず、手切りに比べて正確に等分割されます。
タイプ6分割 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×340 TKG品番9-0687-0401 TKG品番(2017)6-0606-0701
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付
1袋(10個)
13,900 税込15,290
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

長いサイズで一気に敷けるロングマット。裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。ハサミで手軽にカットできます。撥水加工を施しています。
材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1ケース(100枚×20袋)
52,980 税込58,278
4日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷



スカイ スモールローラー 大塚刷毛製造 動画あり
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適。狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
芯径(mm)17 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
1本
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1袋(10個)
9,990 税込10,989
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(100セット)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

生地目が細かく仕上げが綺麗で磨き目が入りにくいです。半練コンパウンドとの相性も良くプラスチックや木材の艶出しに最適です。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途プラスチック・樹脂の仕上げ研磨や艶出し、ニスびきした木材・竹材の艶出しに 軸径(Φmm)6.35 厚さ(mm)3 適合プラスチック、合成樹脂、木材、竹材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。
用途防水改修用 材質 品番ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー) 板厚(mm)1.5
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




1組
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スカイ ミニローラー 大塚刷毛製造 動画あり
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。細かい箇所や隙間などに適しているサイズです。
形状ミニ 筒径(Φmm)10
1パック(2本)
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トップコ-トの輝きが4週間持続します。ガラス製なので洗って何度も使えるので衛生的でしかも経済的です。専用ケースがついているので便利です。
1個
979 税込1,077
翌々日出荷