PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,998
税込¥3,298
31日以内出荷
1個
¥657
税込¥723
4日以内出荷
業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性100万回以上(30回/min)
最小適合負荷DC5V 1mA
許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)
電気的耐久性10万回以上(20回/min)
接点仕様クロスバ
許容操作頻度(回/min)30
材質(接点)金合金
接点間隔(mm)0.5
材質UV樹脂
幅(mm)59
高さ(mm)28
質量(g)2
奥行(mm)1
特性防水・防塵
使用温度範囲(℃)-10~60
保護等級IP65
材質(ガスケット)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度COB型LED搭載
2Way仕様…先端にLEDを搭載しハンドライトとしても使用可能。
寸法(mm)225×58×45
質量(g)170
フックフック付
マグネットマグネット付
定格光束(Lm)200
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質(ノブ)黒色ナイロン樹脂PA6
材質(キャップ)オレンジナイロン樹脂PA6
材質(ピン)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレスSUS631J1
材質(ボール)ステンレスSUS404
使用温度(℃)max80 min-20
徹底したシンプルさと軽さ、丈夫で洗いやすく大変衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ステンレス304
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
黒原着糸を使用した生地により塩素や日光、経年での色退色がほとんどないという大きな特徴があります。永くきれいな黒色のまま使用出来ます。生地の表情も豊かですのでシンプルなパンツですが着用時の高級感はとても高く、スーツの組下のようなパンツです。制電糸、脇ゴム、ストレッチの有る生地ですので清掃、物販、サービスと多くのシーンで活用出来ますし、特に接客に重きを置くサービスには適しています。エコに関して、黒原着糸を作る際に水を全く使用しません。また色含めポリエステル100%ですので耐久性も高く、永く着用することが出来ることもエコにつながると考えています。
仕様フロントボタン留め・脇ゴム入り
種別パンツ
色ブラック
混率(%)ラチネ[ポリエステル100]
股下(cm)78
機能耐塩素・制電
性別男性用
黒原着糸を使用した生地により塩素や日光、経年での色退色がほとんどないという大きな特徴があります。永くきれいな黒色のまま使用出来ます。生地の表情も豊かですのでシンプルなパンツですが着用時の高級感はとても高く、スーツの組下のようなパンツです。制電糸、脇ゴム、ストレッチの有る生地ですので清掃、物販、サービスと多くのシーンで活用出来ますし、特に接客に重きを置くサービスには適しています。エコに関して、黒原着糸を作る際に水を全く使用しません。また色含めポリエステル100%ですので耐久性も高く、永く着用することが出来ることもエコにつながると考えています。
仕様フロントボタン留め・脇ゴム入り
色ブラック
股下(cm)74
機能耐塩素・制電
性別女性用
黒原着糸を使用した生地により塩素や日光、経年での色退色がほとんどないという大きな特徴があります。永くきれいな黒色のまま使用出来ます。生地の表情も豊かでツータックパンツのゆったり目の兼用パンツですが着用時の高級感はとても高く、スーツの組下のような映ります。制電糸、脇ゴム、ストレッチの有る生地ですので清掃、物販、サービスと多くのシーンで活用出来ますし、特に接客に重きを置くサービスには適しています。エコに関して、黒原着糸を作る際に水を全く使用しません。また色含めポリエステル100%ですので耐久性も高く、永く着用することが出来ることもエコにつながると考えています。
仕様フロントボタン留め・脇ゴム入り
色ブラック
混率(%)ポリエステル100
機能耐塩素・制電
生地ラチネ
性別男女兼用
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
軽くて扱いやすいアルミ製です。持ちやすいハンドル。スタンド式なので、場所をとりません。フックなどに引っかけて収納できます。
材質本体/アルミニウム、ハンドル/フェノール樹脂
表面処理硫酸アルマイト加工
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ