カテゴリ

  • 自動車純正部品(31)
  • 農業機械(12)
  • 制御機器(10)
  • オフィス家具(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 電気材料(4)
  • バイク部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-62」の検索結果

関連キーワード
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LA形 LA62 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LA形 LA62

    三ツ星ベルト
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ62ベルト長さ(mm)1575寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形Vベルト LA形 AG-X-LA62 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LA形 AG-X-LA62

    三ツ星ベルト
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ62ベルト長さ(mm)1575寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • ワニ口クリップ付テストリード T.SIN(テイシン電機)

    ワニ口クリップ付テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    ワニグチクリップL両端付き
    用途ワニグチタイプなので電源・信号取り出し口に挟みやすいセット内容赤・黒各色1本 計2本RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
  • VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLA形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(83件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
  • (210031425)LA2-62モニターアーム LAMP(スガツネ工業)

    (210031425)LA2-62モニターアーム

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    壁付の垂直ポールと組み合わせて使用するモニターアームです。垂直ポールの長さは、下表の3種類です。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。アルミフレーム取付用のASセットもあります。
    付属品取付ねじ(モニター取付用)、六角棒スパナ、モニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)トラスコ品番133-6147シルバー取付壁付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 貫通式モジュラープラグ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    貫通式モジュラープラグ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,698税込4,068
    1パック
    当日出荷
    貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C) 単線、より線共用 金メッキ層を持ち耐久性抜群 貫通式により圧着加工作業が簡単! ケーブルの長さ調整不要 配線の確認がしやすい 貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに 切り揃え可能
    規格CAT6アズワン品番65-2054-13プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体サイズ(AWG[mm2])24金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 書道半紙仔鹿 呉竹

    書道半紙仔鹿

    呉竹
    299税込329
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    やぶれにくい丈夫なパルプ半紙。滲みをおさえ、墨色が鮮明です。チャック付袋入り。
    材質寸法(mm)242×334RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏電ブレーカ 河村電器産業

    漏電ブレーカ

    河村電器産業
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • バイアル 大阪ケミカル

    バイアル

    大阪ケミカル
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)Φ12×32口内径(Φmm)Φ6キャップウルトラボンド(9-425)
  • 35mm 万能刷毛 エスコ

    35mm 万能刷毛

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109LA-62全長(mm)220質量(g)27種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)30材質(柄部)材質(毛)ナイロン主な用途油性用・水性用毛色白色玉厚(mm)9刷毛幅(mm)42
  • 六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ

    六角頭全ねじボルト (ユニクロ)

    エスコ
    200税込220
    1袋(8本)
    翌々日出荷
    入数:8本。並目ねじ。全ねじ。
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類並目
  • 汚水・汚物用水中ポンプ DL型 エバラポンプ(荏原製作所)

    汚水・汚物用水中ポンプ DL型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。 特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
    用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
  • スプレーノズル(8パターン) エスコ

    スプレーノズル(8パターン)

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    軽い力で握れるフロントトリガー。ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整できます。ヘッドはパターン別のマーク付で分かりやすい。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。グリップは滑りにくく、握りやすいハンドル。耐久性に優れた金属構造。
    仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-62C全長(mm)219質量(g)227使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)TPR(熱可塑性ゴム)材質(ボディ)金属耐圧(psig)60シャワー種類8種:(ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)
  • スプレーノズル(8パターン・プラグ付) エスコ

    スプレーノズル(8パターン・プラグ付)

    エスコ
    3,410税込3,751
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。
    全長(mm)219接続ねじ3/4”NHメス
  • チューブ バキューム (WLA6) MAZDA(マツダ)

    チューブ バキューム (WLA6)

    MAZDA(マツダ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準

    青木精密工業(1件のレビュー)
    249,800税込274,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • アクチュエーター(R) パワー ロック (LA) MAZDA(マツダ)

    アクチュエーター(R) パワー ロック (LA)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    スリムセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    87,980税込96,778
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • ねじタイプ電灯分電盤 日東工業

    ねじタイプ電灯分電盤

    日東工業
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • クリップコネクタテストリード TLAシリーズ T.SIN(テイシン電機)

    クリップコネクタテストリード TLAシリーズ

    T.SIN(テイシン電機)
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
  • アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    アルミ用コバルトプロタイプロングドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。
    用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対

    青木精密工業
    249,800税込274,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸

    青木精密工業
    269,800税込296,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:両入力軸

    青木精密工業
    289,800税込318,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両入力軸変速機タイプウォームギア
  • レンズオプション omron(オムロン)

    レンズオプション

    omron(オムロン)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から106日以内出荷
  • 引戸用チャイルドロック TOSTEM(LIXIL)

    引戸用チャイルドロック

    TOSTEM(LIXIL)
    5,698税込6,268
    1個
    9日以内出荷
    セット内容取付ねじ付(皿小ねじM3x8:2本)
  • ドア用チャイルドロック TOSTEM(LIXIL)

    ドア用チャイルドロック

    TOSTEM(LIXIL)
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    セット内容ストライク付き。取付ねじ付(皿小ねじM4x30:2本、皿タッピンねじΦ3.5x20:4本)
  • 電磁弁EAシリーズ コガネイ

    電磁弁EAシリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)2給油不要配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26
  • セリエオロ ブレーキパッド LA 07HO62LA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド LA 07HO62LA

    brembo
    7,198税込7,918
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO62LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】CB125R(18-21)、CB250R/ABS(18-21)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB650R(19-21)、CBR650R(19-21)、CRF1000L Africa Twin/DCT(16-19)、CRF1100L Africa Twin/Adventure Sports/ES/DCT(20-21)、X-ADV(17-21)
    材質シンタード
  • セリエオロ ブレーキパッド LA 07GR62LA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド LA 07GR62LA

    brembo
    6,298税込6,928
    1個
    欠品中
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR62LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(ダブルディスクフロント):【BMW】K1200LT With Integral ABS(01-08)、K1200R Sport(05-07)、K1200R(05-08)、K1300R Dynamic(11-15)、K1300R(09-15)、K1600 Grand America(18-20)、K1600B(17-21)、K1600GT/GTL(11-21)、R1100S With Integral ABS(01-05)、R1150GS (Bremboキャリパー)(02-05)、R1150R Rockster(03-05)、R1150R(01-06)、R1150RS(01-04)、R1200C Classic/Independent(03-04)、R1200C モントーク (Montauk) (02-04)、R1200CL(03-04)、R1200R(07-14)、R850R(03-07)
  • [NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業

    [NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット

    日東工業
    119,800税込131,780
    1台
    30日以内出荷
  • [NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット 日東工業

    [NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット

    日東工業
    149,800税込164,780
    1台
    30日以内出荷
    マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。暗くなると外部自動点滅器にて点灯、指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。24時間タイマは停電補償付を使用しています。マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」のものを使用しています。
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • [NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業

    [NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット

    日東工業
    119,800税込131,780
    1台
    30日以内出荷