規格LA32オレンジ
部品名称Vベルト LA32オレンジ
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.97MB)
図解NoSSA-S551 動力噴霧機(2)部品_No.7、SSA-S501 撹拌部品_No.32、SSA-S500 動力噴霧機(1)部品_No.37、SSA-S550 動力噴霧機(2)部品_No.5、SSA-S500A 動力噴霧機(1)部品_No.34、SSA-S501 動力噴霧機(2)部品_No.8
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
農業機械用Vベルト LA形
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)8.0
ベルト幅(mm)12.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
シリンダー径(Φmm)32
ストローク(mm)100
作動方式複動形
シリーズ10A-6
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
LA用内外レバーハンドルのみ
型32型
グリーン購入法適合
1組
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
内径(Φmm)32
取付支持形式LA(軸直角方向フート形)
クッションB(両側クッション付)
シリーズ35H-3R
材質(パッキン)ニトリルゴム
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。
高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0
寸法W(mm)12.5
寸法θ40
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。
狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。
0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
目盛付です。
軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。
でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。
ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。
0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
目盛り付です。
板厚3ミリのしっかりとしたアングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。
用途固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)3
穴径(Φmm)ビス:5
長穴(mm)10×20
たっぷりの書道液で強く筆記してもやぶれにくい書初め用紙。機械漉き書初め用紙の中厚口。
用途書初め用紙
質量(g)5(1枚のサイズ)
サイズ(mm)八ツ切判:175×680(1枚のサイズ)
素材紙
入数20枚
1袋(20枚)
¥349
税込¥384
欠品中
ユニクロメッキ仕上
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
寸法t(mm)3
径(丸)(Φ)5
長穴(mm)11×20
材質(本体)SCM440
熱処理(本体)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル
用途ターミナル等からの電源・信号取り出し用
リード線0.3スケアー
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
棚柱両端面を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます。
用途サヌキSPGリーフ棚柱専用のエンドキャップです。
材質エラストマー
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。目盛付です。軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。目盛り付です。すべりにくいグリップ付タイプです。
最大口開き(mm)32
全長(mm)205
仕様薄型、軽量、目盛り付き
トラスコ品番833-8452
2018年トラスコ掲載ページ4 0494
1丁
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用
取り付け形状おねじ取付用
バルブ構造両路開放型
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA109LA-32
全長(mm)225
種類刷毛
サイズ(号)3
毛丈(mm)30
材質(柄部)竹
材質(毛)羊毛
主な用途油性用・ニス用
毛色白色
玉厚(mm)9
刷毛幅(mm)10
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
治具プレートが薄く、ブッシュ取付穴が貫通してしまう場合にはカバーをご使用ください。
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
用途二槽式流し台用
ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7
材質軟質塩化ビニール
エスコ品番EA468LA-32
取付方式ねじ込み式
加工抗菌
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
明るい白色LEDを採用した懐中電灯です。
堅牢なアルミボディでシンプルなデザインです。
強と弱の2段階の明るさの他に緊急を知らせる点滅機能も搭載しています。
雨の中でも安心の防滴形です。
また、ホールドクリップ付きでポケットやベルトにも取り付けができます。
トラスコ品番226-4659
材質アルミ合金
全長(mm)156
質量(g)61
電源単3形乾電池(2個)別売
外径(Φmm)27
保護等級IPX4
明るさ(Lm)140(強)/45(弱)
最大点灯時間2時間(強)/5時間(弱)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質SCM440
熱処理焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。
豊富なサイズの標準品を揃えています。
無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。
複動(エアーでクランプ)。
エアーブロー・着座確認付。
立型MC、軽切削向き。
クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。
バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。
工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C
最低使用圧力(MPa)0.4
熱処理(本体)焼入HRC55
駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧
RoHS指令(10物質対応)対応
複動(エアーでクランプ)。
エアーブロー・着座確認付。
立型MC、軽切削向き。
クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。
バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。
工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C
最低使用圧力(MPa)0.4
熱処理(本体)焼入HRC55
駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧
RoHS指令(10物質対応)対応
複動(エアーでクランプ)。
エアーブロー・着座確認付。
立型MC、軽切削向き。
クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。
バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。
工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C
最低使用圧力(MPa)0.4
熱処理(本体)焼入HRC55
駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧
RoHS指令(10物質対応)対応
用途20-22 ジクサーSF250
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
エアーブロー・着座確認・アンクランプ確認付。
立型MC、軽切削向き。
クランプ部はバネ、アンクランプ時のみエアーを使用するため、加工中は配管の切り離しが可能です。
工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
[動画はこちらから]
繰返し位置決め精度
空圧式単動_センサー仕様
材質本体:SUS440C
熱処理本体:焼入HRC55
寸法E(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
用途20-22 ジクサー250
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ