270件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA41
RoHS
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ41 ベルト長さ(mm)1041 寸法T(mm)8.3 寸法W(mm)12.5 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA41
RoHS
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA サイズ0 タイプスーパーAG-X ベルト呼び長さ41 ベルト長さ(mm)1041 寸法T(mm)8.2 寸法W(mm)12.5 角度θ(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA41オレンジ
規格LA41オレンジ 部品名称Vベルト LA41オレンジ 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB) 図解NoMSA613-M 走行部組立部品_No.19、MSA613R2T-K ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA613R2T-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA613R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA613R2T-M ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA613R2TS-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機2部品_No.23、MSA613R2T-2K ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA613R2T-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA613R3-M-A ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA613R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA613-K 走行部組立部品_No.19
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0 寸法W(mm)12.5 寸法θ40
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)



1個
3,598 税込3,958
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)

きれいに印刷できる写真用光沢紙。 ナチュラルな光沢感と鮮やかな色表現が特徴です。 日常の風景を写真におさめて楽しんでいる方、家族や知人に配る方の印刷におすすめです。
ホワイト 白色度(%)1 用紙写真用紙 紙厚(mm)0.25 坪量(g/m2)200 用紙サイズ210mm×297mm(A4サイズ)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚3ミリのしっかりとしたアングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。
用途固定や補強に。 材質 仕上ユニクロメッキ 板厚(mm)3 穴径(Φmm)ビス:5 長穴(mm)10×20
1個
349 税込384
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DONGIL RUBBER BELT農業機械用Vベルト
高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/45kgf以下。
用途農業機械用
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ユニクロメッキ仕上
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。 寸法t(mm)3 径(丸)(Φ)5 長穴(mm)11×20
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント基板冷却用銅コイン
RoHS
プリント基板に埋め込んで放熱させます。 製品の表裏がほとんどないタイプです。 取付方法はプリント基板メーカーによって違いますので、PC板メーカーと御相談下さい。
材質 仕上脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ タイプ サイズ(cm)16
1パック(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
1枚
37,980 税込41,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

屋外で使用できるラベルシールです。 好きな大きさにカットして使用もできます。 備品管理や、工場内掲示物にも使用できます。
用途警告・注意などのサイン表示に。 面付1面
1冊(10枚)
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100mL単位の目盛つきです。
容量(L)1 透明ブラウン エスコ品番EA124LA-41 材質ABS樹脂、ステンレス 寸法(mm)385×105×195 質量(g)235
1個
1,480 税込1,628
当日出荷

T.SIN(テイシン電機)端子付きテストリード
RoHS
丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル
用途ターミナル等からの電源・信号取り出し用 リード線0.3スケアー RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
1セット
1,898 税込2,088
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

きれいに印刷できる写真用光沢紙薄手タイプ。 ナチュラルな光沢感と鮮やかな色表現が特徴です。 薄手なので、アルバムやノートへの貼り付け、スクラップブックづくりにもおすすめです。
ホワイト 白色度(%)1 用紙写真用紙 紙厚(mm)0.19 坪量(g/m2)145 用紙サイズ210mm×297mm(A4サイズ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバー付で棚板が滑りにくく、ガラス棚板などにも最適です。 ワンタッチ式でスピーディーに棚板の高さ調整が行なえます。 棚柱と同色のラバーをご用意しております。
用途サヌキSPG MWフラッシュ棚柱専用の棚受けです。 材質本体:バネ鋼(板厚0.8mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー 棚受け金具棚柱用
1箱(100個)
8,898 税込9,788
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
210 税込231
翌日出荷

データシステムサウンドラインアンプ
外部音声をレベル調整して出力。ストレスフリーのサウンド設定を実現。入力1と入力2に同時に音声を入力すると合成して出力します。DVDプレーヤーとポータブルナビの音声案内を入力すると、車のスピーカーでDVDを聞きながらナビの音声案内も聞くことが出来ます。
セット内容本体×1台、電源ケーブル×1本、エレクトロタップ、両面テープ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×24×69(突起部除く)
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷

エスコ品番EA109LA-41 全長(mm)215 質量(g)19 種類刷毛 サイズ(号)10 毛丈(mm)30 材質(柄部) 材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 刷毛幅(mm)30
1個
780 税込858
翌日出荷

「10m±1mm」の高精度。 LDグリーン高輝度タイプ。 ライン位置確認がしやすいドット付き。 傾斜機能付きで斜めでライン照射が可能。 360°回転エンドレス微調整ネジ。 受光器の使用で屋外使用可能 リチウム電池・単三電池・100V」の3電源方式。
電源リチウムイオン電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100V 本体質量(kg)1.13 波長(nm)ライン:515 指示方式磁気ダンパー 自動補正範囲±3° 回転機構360°回転・微調整機構 指示精度10mで±1mm以下 ライン幅(mm)10m:±3.5以下 出力(mW)2.5以下 寸法(高さH×幅W)(mm)196×130(突起物を含む) 連続点灯時間(時間)全灯:約7(リチウム電池使用時)
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷



1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷


1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷



1個
919 税込1,011
翌々日出荷

ハンドルが90度で止まるので持ち運びやすいです。スチール製で非常に頑丈です。様々なサイズを積み重ねることができます。
材質スチール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)






  • おすすめ人気ランキング
  • ma415