内径(mm)32
呼び圧力7
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに
先端形状六角
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
好きな長さに切って使える、黒い目隠しテープです。再剥離タイプなので、きれいにはがせます。
紙素材なので、マスキングテープのように手で簡単に切れます。たっぷり使える10m巻き6巻入り。
個人情報ののぞき見対策や、コピー、FAXの際の一次的な目隠しに最適です。
用途書類などの部分的な目隠しに
色黒
材質上質紙
長さ(m)10
紙管内径(mm)25.4
フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。
耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!!
ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC
電圧(V)DC12/24
本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)
光源LED
配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mm
LED使用数(個)9
電球の種類LED
キャスターはワンステップで4輪とも回転・旋回をダブルロックする新機構を採用。フレームはプラットフォーム式で安定性・耐久性に優れています。Φ75mm静音双輪キャスターは、動きも滑らかで音も静かです。
キャスター径(Φmm)75(静音・双輪・4輪ダブルロック)
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ポリプロピレン
質量(kg)〔本体〕23.5、〔タオルウォーマー〕6.5
電源(V)AC100、50/60Hz
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)〔本体〕405×800×975(天板高830)、〔タオルウォーマー〕450×275×355
扉開閉方式横開き式
庫内寸法(mm)375×195×250
収容数おしぼり約80~96本(18L)
ガラス及びアクリル扉用。
扉を閉じたときのキャッチ付。
材質SUS430
適合扉厚(mm)3~6
扉寸法(mm)W450×H700×t6以下
適合扉質量(kg)4以下
1個
¥809
税込¥890
4日以内出荷
塩素系及び硫黄系極圧剤を含ず、潤滑性に優れたプレス油
用途鉄系材料の絞り、曲げ、抜き加工
成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(リン)
容量(L)18
引火点(℃)205
外観黄褐色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)56
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.92
摩擦係数0.11
銅板腐食1a
耐荷重(kg/cm2)9.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
高輝度LEDを12個使用しています。
昼でも夜でも使える兼用タイプ。
乾電池式とAC100V式があります。
乾電池式は連続約70時間使用可能です。
ON-OFFスイッチ付き。電池付属。
LED色赤
点灯方式点滅
LED使用数(個)12
取付位置の調整により扉仕様を全カブセ、半カブセ、インセットに使用可能です。
扉の前後調整および左右調整は、装着しているプレートで調整できます。
扉の上下調整はプレートの楕円穴を利用して調整可能です。
材質SPCC
表面処理クロムメッキ
ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/14a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様ラウンドLB-3
適合機種動力用
穴径(Φmm)噴板:0.55
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:1.14~1.38
関連資料(10.1MB)
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
LEDバルブのオプションパーツです。
用途プロテック製LEDバルブ H4/H4R/H7対応
適合75mm LEDバルブ
1セット
特価
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥239
税込¥263
欠品中
メディアやハードディスクの中に暗号化したデータの金庫を作成する便利ツール。リムバブルメディアや外付けのハードディスク等に暗号化領域を作成し、大切なデータを安全に保存&持ち運びができるWindows 7対応のデータ管理用ユーティリティソフト。暗号化領域はパスワードを1回入力するだけの簡単操作で利用することができ、パスワードの不正入力対策や暗号化領域の利用期限の設定等の機能も搭載し、大切なデータを不正利用から保護することができる。
対応OSWindows XP(SP2以降)/Vista/7
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリーWin XPは256MB以上、Win Vista/7は1GB以上
ディスク20MB以上
使用CPUWin XPはPentium 300MHz以上、Win Vista/7は1GHz以上
1個
¥6,798
税込¥7,478
12日以内出荷
オーライト3L-Bは、照明に高寿命で定評のあるLEDパネルライトを搭載し、レンズ中心部に向けて角度をつけた光線を照射することで、ワーク表面の凹凸を光線の乱反射で可視化します。
レンズには長時間の検査で問題になる疲労を抑制する為、使用感の高い「長方形」型レンズを採用し、目視検査時の疲労を抑制。
合わせて、より検出力の高いAR(反射防止)コートとの組み合わせもご用意しております。
本体形状は、設置や移動が簡単なテーブルスタンド型とし、オーライト3Lシリーズの基本性能はそのままに、低価格を実現しました。
使用温度範囲(℃)5~40
奥行(mm)300
消費電力(W)9
全幅(mm)185(ベース部)
全高(mm)380
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
レンズ材光学ガラス
光源LEDライトパネル
レンズサイズ(mm)144×108
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
レンズ有効径(mm)139×103
待機電力(W)0
調光の可否あり(100~50%)
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動形
取付支持形式LB(軸方向フート形)
内径(Φmm)50
クッションクッション付き
シリーズ10Z-3
ファイルやフォルダを専用アイコンにドラッグ&ドロップするだけで、簡単にデータを暗号化することができるソフトです。生成する暗号化ファイルは、専用形式の他、自己解凍形式にも対応しており、持ち出し先に専用ソフトがなくても復号化することが可能です。ライセンス、メディア同梱の10ライセンスパック。
対応OSWindows 10/8.1/7(32ビット、64ビット)
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク50MB以上
使用CPU1GHz以上のインテルPentium互換CPU
1個
¥17,980
税込¥19,778
17日以内出荷
メディアやハードディスクの中に暗号化したデータの金庫を作成する便利ツール。リムバブルメディアや外付けのハードディスク等に暗号化領域を作成し、大切なデータを安全に保存&持ち運びができるWindows 7対応のデータ管理用ユーティリティソフト。暗号化領域はパスワードを1回入力するだけの簡単操作で利用することができ、パスワードの不正入力対策や暗号化領域の利用期限の設定等の機能も搭載し、大切なデータを不正利用から保護することができる。 特別優待版は、ライフボート、メガソフトのユーザ、またはディスク操作/管理ソフト(パーティション操作/バックアップソフト等)、暗号化ソフトを所有の方が対象。
対応OSWindows XP(SP2以降)/Vista/7
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリーWin XPは256MB以上、Win Vista/7は1GB以上
ディスク20MB以上
使用CPUWin XPはPentium 300MHz以上、Win Vista/7は1GHz以上
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動形
取付支持形式LB(軸方向フート形)
内径(Φmm)32
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
取付支持形式LB(軸方向フート形)
内径(Φmm)20
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動形
取付支持形式LB(軸方向フート形)
内径(Φmm)63
クッションクッション付き
シリーズ10Z-3
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
取付支持形式LB(軸方向フート形)
内径(Φmm)40
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
取付支持形式LB(軸方向フート形)
内径(Φmm)25
クッションクッションパッド付き
シリーズ10Z-3
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
書き消し自由自在の蛍光色のマグネットシート。カッターで線を入れるだけでサクッと裂けます。切り取りも自由自在。
雨に濡れた路面に強く旧車の雰囲気を崩さない、色温3000Kのハロゲン電球色。明るさはH4-Hi/Loタイプでノーマル比約3倍。消費電力は約半分です。CYCLONEシリーズ 12V用。LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できる。LEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。耐久性の高い防水ファン採用。サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。安心の車検対応品。最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。長寿命。ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。省電力設計。消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。信頼のCREE社製LED採用。発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。Hi/Lo切り替え。H4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。取付け簡単。バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。いきなり明るい素早い点灯。HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。
仕様H7 DC 12v 20w 3001ケルビン。雨に濡れた路面に強く、旧車の雰囲気を崩さないハロゲン電球色のLEDヘッドライトバルブ。受注生産品。
適合Hi/Lor共用 20w 3000k ハロゲン色
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
ファイルやフォルダを専用アイコンにドラッグ&ドロップするだけで、簡単にデータを暗号化することができるソフトです。生成する暗号化ファイルは、専用形式の他、自己解凍形式にも対応しており、持ち出し先に専用ソフトがなくても復号化することが可能です。ライセンス、メディア同梱の5ライセンスパック。
対応OSWindows 10/8.1/7(32ビット、64ビット)
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク50MB以上
使用CPU1GHz以上のインテルPentium互換CPU
1個
¥9,598
税込¥10,558
12日以内出荷
お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
幅(mm)1800
高さ(mm)710
奥行(mm)600
張地布張り地
背もたれあり
人数3人用イス
座高(mm)425
材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ