32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ122 ベルト長さ(mm)3099 寸法T(mm)10 寸法W(mm)16.5 寸法θ°36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,474 税込9,321
54日以内出荷

三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB122
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ122 ベルト長さ(mm)3099 寸法T(mm)10 寸法W(mm)16.5 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
55日以内出荷

三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB122
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB サイズ0 タイプスーパーAG-X ベルト呼び長さ122 ベルト長さ(mm)3099 寸法T(mm)9.3 寸法W(mm)22 角度θ(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
55日以内出荷

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB サイズ0 タイプスーパーAG-X ベルト呼び長さ122 ベルト長さ(mm)3099 寸法T(mm)9.3 寸法W(mm)22 寸法θ°40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,901 税込18,591
54日以内出荷

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)9.5 ベルト幅(mm)16.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体底面に十字穴加工を施してあるため、エアドライバーなどで簡単に取り付けできます。特注仕様やステンレス鋼製もご用意できます。
用途工作機械、自動販売機用 材質 仕上光沢クロメート処理
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(5個)
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
種類グロメット 硬度55°±5° 特性難燃性、非移行性、RoHS適合
1袋(100個)
959 税込1,055
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


New-Era(ニューエラー)ピコポジショナー PXYシリーズ
エコ商品
シリーズPXY 配管接続口径M5×0.8 復帰方式エア復帰 ロックセンタ位置ロック 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.1 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用頻度(回/min)60 給油不要 仕様フロントカバーあり、ガイド機構:クロスリニアガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,900 税込26,290
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大きめになっています。
外径(Φmm)約3
1束
849 税込934
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TVやレコーダーまでのアンテナケーブル配線が長くなる場合や、分配による信号ロス等の状況下でご利用いただけます。 BS CSの放送波を12~20db増幅するアンテナブースターです。
対応BS/CS
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ 素子ロジック素子 バルブ種類押しボタンバルブ
1個ほか
1,898 税込2,088
32日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

水・汚れに強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 表面は水や汚れに強い抗菌PETフィルムなのでお手入れが簡単です。汚れやカビの発生しやすい洗面、脱衣所、トイレなどの水回りにおすすめです。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオLB 石目・抽象柄 幅(mm)910 厚さ(mm)3 基材ダイライト 加工縁:長辺木端巻込み-木口R形状1R、短辺切り放し 表面耐熱PETフィルム(マット調) 各種認証国土交通大臣認定不燃材料 NM-1386 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・印刷 表面層 JP0122309A0005X
1箱(2枚)
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
680 税込748
翌日出荷

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-1~) CKD CADデータあり
1個
20,488 税込22,537
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)ZoomSafari (ズームサファリ)
近くの海釣り公園、管理釣り場、池や川、キャンプに持って釣りしよう!。どんなフィールド(海、川、池、湖)でも、 色んな釣り方(エサ釣り、ルアー釣り、投げ釣り、ウキ釣り)で、様ざまな魚や生き物が釣れる。 子供も大人も楽しめる「カッコよくて、カワイイ」なんでもできる マルチピースロッド。釣りが楽しくなるロッド ZoomSafari!!。製品特徴。コンパクトなマルチピース設計。ZMSS-404UL ZMSC-464Lは4本継。ZMSS-505L/605L/705ML/805M/ZMSC-565L/665M/765Lは5本継。ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用。FujiIガイド(Oリング)採用。スウェーデン王室の紋章であるクレストマークをバットエンドにあしらいました。専用設計のキャンバス生地 竿袋。竿の長さで、異なるアースカラーデザインを採用
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 材質カーボン95%、グラス5%
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM22 BT50
エコ商品
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT50
寸法BD(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー
エコ商品
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM32
エコ商品
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=32用です。BT50
寸法BD(mm)78 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM27 BT50
エコ商品
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT50
寸法BD(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM40
エコ商品
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=40用です。BT50
仕様TDZ:M12 寸法BD(mm)89 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





幅(mm)538 高さ(mm)760 奥行(mm)678 キャスターなし 肘掛あり 使用脚4本脚 材質(脚)スチールパイプ/樹脂焼付塗装 材質(座面)樹脂成型品/メッシュ張り/ウレタンフォーム/布張り 材質(背)樹脂成型品/ウレタンフォーム グリーン購入法適合 スタッキング メモ台高さ661mm サービス分類組立・設置・取付
1脚
26,980 税込29,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー名:スズキ。メーカー品番:09471-12222
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1個
8,498 税込9,348
36日以内出荷