「粒子が砕ける!解砕型コンパウンドピカール液体コンパウンドLC-050は、大きな研磨粒子が磨きながら砕けていくことで、深いキズ取りからツヤ出しまで、研磨剤を変えることなく、一工程で、仕上げえることができる、画期的なオールラウンド解砕型塗装用コンパウンドです。ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整などの塗装シーン で、安心してお使いいただくことができます。高品位塗装から一般塗装までの、キズの除去から最終仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。
用途高品位塗装用
研磨力(ペーパー相当番手)1000
トラスコ品番853-6303
目の粗さ中目
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アルミを使用しているので、軽くてさびにくいです。
用途簡単な保持作業に。
材質クランプ部分:アルミ、ネジ部分:スチール
チューブ内径(Φmm)50
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC
サイズ標準
タイプオレンジラベル
ベルト呼び長さ50
ベルト長さ(mm)1270
寸法T(mm)11
寸法W(mm)22
角度θ(°)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。
仕様内爪・外爪両用爪付
セット内容ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本
材質スチール
タイプ3ツ爪タイプ
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC
サイズ0
タイプスーパーAG-X
ベルト呼び長さ50
ベルト長さ(mm)1270
寸法T(mm)10.9
寸法W(mm)21.7
角度θ(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
座り心地は柔らかく、適度な弾力が衝撃を和らげるゲル内蔵のサドルカバーです。
色ブラック
内径(mm)50
呼び圧力14
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
内径(mm)50
呼び圧力14
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-) Rc
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。
細工施工の決定版です。
用途材料の取付に。
枠組みに。
トラスコ品番423-0806
材質本体:鉄、表面処理:クロメート
全長(mm)50
寸法d(mm)2.6
頭部径dk(mm)4.7
ねじ部長さ(mm)25
1箱(97本)
¥699
税込¥769
当日出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)75
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)40
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)35
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)250
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)25
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)75
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)75
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)40
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)30
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)30
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)30
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(C) ラバークッション付
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)175
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)150
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)125
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)40
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)40
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)20
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ