9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミネシマLED
電球の種類LED 外径(Φmm)3 抵抗(Ω)200 LED光源(mcd)500~800 電流(mA)20 指向角(°)180
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-25~40 口金E39 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 光源色ナトリウム色 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 電球の種類LED
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・天面のミニソーラーパネルで太陽光をエネルギーに変換して蓄電します。 ・夜間暗くなると自動で点灯します。 ・2種類の長さの杭と、壁面固定用アダプターを付属。3種類の設置方法 ・フェード点灯(徐々に暗く・明るく点灯する方式)仕様 ・本体のスイッチで4種類の点灯パターンを変更します ・これ1つで、電球色・昼白色の2種類の発光がご利用頂けます。
用途エントランス・玄関・お庭・花壇・家庭菜園などに セット内容ライト本体×2、杭×2、壁固定用ネジ×6、取扱説明書、保証書 材質ABS 質量(g)約450(本体) 電圧(V)3.7 消費電力(W)3 全光束(Lm)最大320 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×690×100 発光色昼白色(6300K-6800K)/電球色(3000K-3200K) バッテリー内蔵式リチウムイオンバッテリー 3.7V 1200mah 使用環境温度(℃)-10~50 防塵防水性能IP65(生活防水仕様) 電池寿命充放電繰り返し回数:約500回 充電時間(時間)約8(天候・設置環境により異なります) 充電方式ソーラー充電 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×128 調光方式3モード:昼白色フェード・電球色フェード・交互フェード点灯(フェード⇒徐々暗く・明るくを繰り返します) 照射範囲360° 点灯方法スイッチ+光センサー(暗くなると自動点灯) 演色指数(Ra)>85 点灯時間(時間)約10-12
1セット
7,298 税込8,028
4日以内出荷

・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。 ・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能 ・灯具角度前後約234°調節が可能。 ・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。 ・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。 ・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。 ・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。 ・防眩カバーで光を柔らかく広げます。
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明 セット内容灯具+アーム×1セット、取扱説明書、保証書 材質ステー:鉄/ライト:アルミ合金 質量(kg)2.75 電圧(V)AC90~265 消費電力(W)15 コード長さ(m)約1.5 アース付3芯(アーム内配線0.7 口出線0.8) アーム長さ(mm)約300(ライト除く) 色温度(K)3000/5000 光源色電球色/昼白色 明るさ(Lm)1800 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)80 照射角度(°)約120
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。 ・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能 ・灯具角度前後約234°調節が可能。 ・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。 ・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。 ・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。 ・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。 ・防眩カバーで光を柔らかく広げます。
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明 セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書 材質鉄+アルミ 質量(kg)約2.68 電圧(V)AC85~265(50/60HZ兼用) 消費電力(W)約25 コード長さ(m)約2 アース付3芯(アーム内配線1 口出線1) アーム長さ(mm)約530(ライト除く) 色温度(K)3000/5000 光源色電球色/昼白色 明るさ(Lm)約2500 ライト角度調整(°)約234 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)80 照射角度(°)約120
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日中景観にも配慮したコンパクトサイズのフルカラースポットライト。 建築外構、公園、広場などをライトアップし、夜間の街のにぎわい感を創出。 RGB+Y光色の採用でフルカラーだけでなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応 4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけでなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。 建築空間に溶け込むシンプルなデザイン。 SmartArchiシリーズのシリンダースポット、ポールスポットと同デザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。
適合スパイク(別売):YYY97173K、据置プレート(別売):YYY36004、電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z 質量(kg)3 取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 種類フラッドタイプ 電圧(V)DC24.9 消費電力(W)22.8 構造防雨型(取付部)・防噴流型・防塵型(本体)、重耐塩害仕様 チャンネル数4ch(R・G・B・Y) 制御DMX512 保護等級取付部:IP23・本体部:IP65 色温度(K)(フル点灯時)3000相当 使用環境温度(℃)-20~35 LED内蔵 LED寿命(時間)40000 光色赤緑青黄 耐風速(m/s)60仕様 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日中景観にも配慮したコンパクトサイズのフルカラースポットライト。 建築外構、公園、広場などをライトアップし、夜間の街のにぎわい感を創出。 RGB+Y光色の採用でフルカラーだけでなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応 4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけでなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。 建築空間に溶け込むシンプルなデザイン。 SmartArchiシリーズのシリンダースポット、ポールスポットと同デザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。
適合埋込ボックス(別売):YYY90130、電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z 質量(kg)3.1 取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 種類フラッドタイプ・取付自在タイプ 電圧(V)DC24.9 消費電力(W)22.8 構造防雨型(取付部)・防噴流型・防塵型(本体)、重耐塩害仕様 チャンネル数4ch(R・G・B・Y) 制御DMX512 保護等級取付部:IP23・本体部:IP65 色温度(K)(フル点灯時)3000相当 使用環境温度(℃)-20~35 LED内蔵 LED寿命(時間)40000 光色赤緑青黄 耐風速(m/s)60仕様 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日中景観にも配慮したコンパクトサイズのフルカラースポットライト。 建築外構、公園、広場などをライトアップし、夜間の街のにぎわい感を創出。 RGB+Y光色の採用でフルカラーだけでなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応 4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけでなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。 建築空間に溶け込むシンプルなデザイン。 SmartArchiシリーズのシリンダースポット、ポールスポットと同デザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。
適合ボックス・カバー(別売):DS37544・DC4611、電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z 質量(kg)2.8 取付壁直付型 種類フラッドタイプ 電圧(V)DC24.9 消費電力(W)22.8 構造防雨型(取付部)・防噴流型・防塵型(本体)、重耐塩害仕様 チャンネル数4ch(R・G・B・Y) 制御DMX512 保護等級取付部:IP23・本体部:IP65 色温度(K)(フル点灯時)3000相当 使用環境温度(℃)-20~35 LED内蔵 LED寿命(時間)40000 光色赤緑青黄 耐風速(m/s)60仕様 取付面位置壁面取付専用 電球の種類LED
1台
129,800 税込142,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築物の稜線を縁取るアクセント光に最適な点光源。 ビル外壁や橋梁のアクセント光に。
適合電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z 幅(mm)117 質量(kg)1.3 取付壁直付型・据置取付 高さ(mm)172 奥行(mm)82 電圧(V)DC24.9 消費電力(W)8.6 構造耐水型・耐塵型、重耐塩害使用 チャンネル数4ch(R・G・B・Y) 制御DMX512 保護等級IP66 色温度(K)(フル点灯時)6000相当 使用環境温度(℃)-20~35 LED内蔵 LED寿命(時間)40000 光色赤緑青黄 耐風速(m/s)60仕様 電球の種類LED
1台
69,980 税込76,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)