呼び径(mm)13
対象地域一般地用
吐水口長さ(mm)自在170
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
適合一般地/寒冷地 共用(固定コマ)
関連資料(0.83MB)
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
接続ねじW26山20
適合LF-1、LF-3、LF-3S、LF-7-13、LF-7K-13、LF-7R-13、LF-12-13、LF-13-13、LF-14-13、LF-15-13、LF-16-13、LF-70R-13、他13mm一般水栓全般
全長(mm)45
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
・抗菌ハンドル
用途一般地、寒冷地共用
付属品長尺断熱キャップ
呼び径(mm)13
吐水口長さ(mm)190
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
適合LF-1(2007/4以前)、LF-114-13(2007/4以前)、LF-116N-13(2007/4以前)、LF-12-13(2007/4以前)、LF-12R-13,-CV(2007/4以前)、LF-14-13(2007/4以前)、LF-14N-13(2007/4以前)、LF-14NF-13(2007/4以前)、LF-15-13(JW),-CV(2007/4以前)、LF-16-13(2007/4以前)LF-216N-13(2007/4以前)、LF-23N,BNLF-35-13(JW)-CV(2007/4以前)、LF-7-13(2007/4以前)、LF-7R-13(2007/4以前)、LF-7Y-13(2007/4以前)、他13mm一般水栓全般
色(キャップ)青
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ねじ径W22山20
接続ねじW22山20
適合品番LK-7KF-13、LF-12F-13、LF-12F-19、LF-14F-13、LF-14F-19、LF-16F-13、LF-16F-19、SF-130F-G、SF-131F-G、SF-212F-13、SF-216F-13他
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様キャップナット付(W24山20)、スピンドル部(コマ付)
適合LF-12LDC-13、LF-14LDC-13
全長(mm)49
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
呼び径(mm)13
対象地域一般地用
吐水口長さ(mm)自在170
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
適合機種LF-12(220)-19、LF-12-19、LF-12F-19、LF-13-19、LF-13-19-CV、LF-14-19、LF-14F-19、LF-16-19、LF-16F-19、LF-33-19、LF-33-19-CV、LF-35-19、LF-35-19-CV、LF-7KF-19、LF-7R-19、LF-L14-19、LF-L16-19、LF-L16F-19、SF-16-19-GL
寸法径:A=21mm
関連資料適用品番一覧
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
適合LF-1(H)、LF-114-13、LF-116N-13、LF-12-13(H)、LF-121F-13(H)、LF-14-13(H)、LF-16-13(H)、LF-216N-13、LF-7K-13(H)、LF-7R-13(H)、LF-7RE-13(H)、他13mm一般水栓全般
ねじD:TW19山8、E:W24山20
寸法A(mm)54
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適合LF-1ZLF-7KRZ-13LF-7KZ-13LF-7RZ-13LF-12Z-13LF-12Z-13(195)LF-12ZF-13LF-12ZF(300)-13LF-200Z(65)LF-200Z(120)LF-270ZSF-16Z-13
全長(mm)43
商品タイプ右ねじ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合LF-3、LF-3K、LF-3S、LF-93、LF-260K、LF-903K、LF-7R-13、LF-7KR-13、LF-7RE-13、LF-12R-13、SF-7R-13G
ねじD:TW19山8、E:W24山20
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
仕様一般地/寒冷地:共用(固定コマ)
寸法(mm)配管:13
吐水口長さ(mm)自在170
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様節水コマ(A-420-4)付、キャップナット:W24山20
適合13mm水栓全般(節水コマ式)LF-1、LF-7-13、LF-12-13、LF-16-13、LF-14-13
本体形状三角
色(キャップ)青
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
適合LF-7RED-13-RU、LF-7REP-13-RU、LF-12RED-13-RU(-U)、LF-12REH-13(-U)、SF-7RD-13(N)-RU、SF-7RH(N)-13、SF-7RP-13(N)-RU
色白(N88)
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
適合LF-12LDC-13、LF-14LDC-13
ねじD:W22山20
1個
¥809
税込¥890
5日以内出荷
適合13mm水栓全般(節水コマ式・寒冷地用)LF-1-U、LF-7-13-U、LF-7R-13-U、LF-12R-13-U
本体形状三角
色(キャップ)青
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)
接続ねじW26山20
呼び径(mm)13
タイプ非自動
水栓タイプ単水栓
適合場所医療・施設用
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在170
グリーン購入法適合
呼び径(mm)13
対象地域一般地用
吐水口長さ(mm)自在300
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R407C、R404A用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)120
色赤・青・黄
エスコ品番EA104LF-10
セット内容3本セット(EA104LF-11、EA104LF-12、EA104LF-13)
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:13●ベースプレート穴加工Lf1:5.5●ベースプレート穴加工M:M8×1.25●ベースプレート穴加工d(H7):12
W3
L16.5
質量(g)53
タイプフェノール樹脂製
L117
L25
D15.5
D211
寸法D(mm)1(g6)12
D36.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:13●ベースプレート穴加工Lf1:5.5●ベースプレート穴加工M:M8×1.25●ベースプレート穴加工d(H7):12
W3
L16.5
質量(g)53
タイプフェノール樹脂製
L117
L25
D15.5
D211
寸法D(mm)1(g6)12
D36.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード