357件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サニタリーボックス用のポリ袋です。
用途小型ポリ袋、ゴミ袋、ゴミ処理など 材質低密度ポリエチレン 寸法(mm)0.025×500×600 内容量(L)20
1袋
129 税込142
当日出荷

室内での中型ベールに最店です。 特に一人二人の小家族でのごみ袋によく利用され、丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 寸法(横×縦)(mm)500×600 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


ボール盤や電気ドリル作業等に最適
材質ハイス 全長(mm)140 溝長(mm)85 先端角(°)118 表面処理ノンコート シャンク径(mm)13 加工内容穴加工
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.02 シャンク径公差h6 首下角(°)15
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS 溝長(mm)74 先端角(°)118 全長L(mm)134 柄径(Φmm)12.7 ねじれ角(°)40
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

A4判用保存に便利なワイドタイプ。インデックスポケット4枚付。
用途30穴バインダー 穴数30 仕様インデックスポケット4枚付、ワイド 幅(mm)265 高さ(mm)314 奥行(mm)27 表紙仕様半透明カラーP.P.シート 収納の目安リーフ:100 サイズA4
1冊
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


保存に便利なワイドタイプ。インデックスポケット4枚付。
サイズB5判用 種類多穴リングファイル タイプタテ型 最大収納枚数(枚)100 穴数26 仕様インデックスポケット4枚付 質量(g)191 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×270×26
1冊
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼 形状ニップル 種類鋼管用くい込み継手 温度範囲(℃)-20~+250
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

大阪コネクター製造ロックナット
フレキ用コネクタ、ケーブルコネクタ等に付属している厚鋼ねじの汎用ロックナットです。
種類厚鋼
1箱(100個)
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 寸法(mm)225×454 開口寸法(mm)194×408 有効換気面積(cm2)310.2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



バリュテック・インターナショナルA3用紙整理棚 オープン
図面や社内書類等大きな用紙サイズを分類して収納出来るA3サイズのシンプルな収納棚です。 書類の分類収納に最適。高さ1530mmのコンパクトサイズ。 見出しになるネームプレート付き。 棚板:収納容量に合わせて30mmピッチで可動可。日本製。
用途A3用紙整理棚 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)23 ナチュラル タイプオープン 高さH(mm)1530 奥行D(mm)350 幅W(mm)479
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷


やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

1箱(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

B5判用持ち運びに便利なスリムタイプ。インデックスポケット3枚付。表紙素材は半透明のカラーP.P.シート。
用途26穴バインダー 仕様インデックスポケット3枚付 サイズB5判用 穴数26 最大収納枚数(枚)30 表紙仕様半透明カラーP.P.シート 収納の目安30枚 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×270×16
1冊
538 税込592
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途戸建・住宅用 材質ポリカ―ボネート樹脂 寸法(mm)10~45出(自在式) トーメイ サイズT120 シリーズT120 勾配鼻隠板:4寸
1箱(50個)
51,980 税込57,178
5日以内出荷

SLN-2 21LED 作業用LEDライト SK11 動画あり
高輝度LED21個採用で明るい視野を確保し、快適に作業ができます。ライト部角度調整機能付き(0~90度)で快適に作業ができます。LED7灯点灯、21灯点灯、21灯点滅を切り替えることができます。夜間工事現場・暗闇での作業に最適です。登山・夜釣りなどでも活躍します。
用途作業時等の照明。 電源単4電池×3個 連続使用時間(時間)(7灯点灯・21灯点灯・21灯点滅時)60・25・150 輝度11000mcd 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
材質TPU・ガラス(ハイブリッドケース) タイプケース型 対応機種AQUOS sense7 SH-53C/SHG10 特性耐衝撃・ストラップホール付
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です
材質HSS 溝長(mm)74 先端角(°)118 全長L(mm)135 ねじれ角(°)40
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
1個
919 税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

布地に導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。 軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。 先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。 耐衝撃性および耐圧迫性JIST8101L級相当です。
材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100% グレードクラス100対応 機能静電、軽量、クッション性、耐衝撃性 JIS規格JIS T 8101L級相当 材質(先芯)PC 体積抵抗値1.0×10^9Ω未満 靴タイプブーツ
1足
8,820 税込9,702
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ランテル・メディエールTOKYO LM フライパン
『TOKYOLMフライパン』は、たまごもスルスル滑るくらいくっつき難くて長持ちするチタンコートフライパンです。IH/ガス火に対応しています。アップハンドルで持ちやすく、JISS2010に準ずる耐摩耗試験に75万回クリアしています。チタンコートフライパンは均一に熱を伝える性質も持っているため、熱伝導率も抜群で、焦げ付きが少ないです。チタンコーティングはされているので、食材がこびりつきにくく、料理後の洗浄が簡単です。PFOAを含まない素材や製造プロセスで作られており、環境への配慮が考慮されています。
用途焼く、炒める、煮る、茹でる、揚げる、蒸すなどマルチな料理シーンに。 シルバー
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質炭素鋼 被削材対応:木材
1本
4,990 税込5,489
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状丸(突形) 取付穴径(Φmm)30 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 種別照光押ボタンスイッチ 定格使用電圧(V)AC/DC24 照光種別LED 本体形状一体形 接点材質銀接点
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マルチベンダのコントローラ間通信用ネットワーク。 EthernetベースのオープンネットワークであるFL-netに接続するためのユニットです。CSシリーズPLCとCNC、ロボット、他社製PLCとのマルチベンダネットワークを構築できます。
仕様リピータハブのカスケード接続数:100Mビット/s(100BASE-TX)/2段、100Mビット/s(100BASE-T)/4段 質量(g)200以下 適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、EC指令 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×101 保存温度(℃)-20~+75 消費電流(mA)380以下(DC5V) インターフェース100BASE-TXタイプ(10BASE-Tとして使用可能) 使用周囲温度(℃)0~+55 使用周囲湿度10~90%(結露のないこと) 通信機能FL-net(OPCN-2)Ver.2仕様、データリンク機能、メッセージ通信機能 雰囲気腐食性ガスのないこと 実装可能位置CPU装置または増設装置 アクセス方式(媒体)CSMA/CD 耐衝撃JIS 0041に準拠147m/s2 X/Y/Z各方向3回 占有号機数1号機分 耐振動(Hz)JIS 0040に準拠10~57/振幅0.075mm、57~150/加速度 9.8m/s2X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

マルチベンダのコントローラ間通信用ネットワーク。 EthernetベースのオープンネットワークであるFL-netに接続するためのユニットです。 CJシリーズPLCとCNC、ロボット、他社製PLCとのマルチベンダネットワークを構築できます。 広く普及した標準規格であるFL-netに準拠しています。 Ethernetベース(UDP/IP使用)のコントローラ/マシンレベルのマルチベンダFAネットワークです。 サイクリック伝送とメッセージ伝送をサポートしています。(メッセージ伝送はFINS通信も可能です。) CJシリーズPLCを中継局として、情報系Ethernet、オムロン製FAネットワークController Link、フィールドバスDeviceNet間のインタフェースを実現可能です。
質量(g)100以下 適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65 保存温度(℃)-20~+75 消費電流(mA)370以下(DC5V) 使用周囲温度(℃)0~+55 使用周囲湿度10~90%(結露なきこと) 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動JIS 0040に準拠、10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 加速度 9.8m/s2X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分) 実装可能位置CPU装置または増設装置(最大4台/増設装置も含む) アクセス方式(媒体)CSMA/CD 耐衝撃JIS 0041に準拠、147m/s2 X/Y/Z各方向3回 変調方式ベースバンド カスケード接続数2段/100Mビット/s(100BASE-TX)、4段/10Mビット/s(10BASE-T)
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

取付天井面取付専用 埋込穴(Φmm)125 パネルアクリル(乳白つや消し) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)165
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本革のような風合いのレザーと丁寧な縫製が格調高さを醸し出すフラップケース/便利なカード収納(1枚)/ピタッと固定できるマグネット仕様/軽量PCケース採用/側面、底面に装着できるストラップホール搭載/長さ調整機能付「ショルダーストラップ」付属
付属品ショルダーストラップ 材質PU+PC タイプ手帳型 対応機種Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 特性ポケット付、マグネット付、ストラップホール搭載、ショルダーストラップ付
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


取付天井面取付専用 埋込穴(Φmm)100 パネルアクリル(乳白つや消し) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)134
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)