水置換性です。電気設備・精密機器上の湿気を除去しながら膜を形成します。
浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。
非伝導性です。
油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。
金属に塗布後屋内に置いておいた場合3カ月以上錆ない。
※メーカー研究所にて測定。参考値として掲載したもので、保証値ではありません。
プラスチック、繊維、ペンキを侵さない
高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い
缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能
NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品
用途各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適
グリース、油脂の溶解除去に
色褐色
容量(mL)379
質量(g)312
トラスコ品番410-0581
使用温度範囲(℃)-45~149
主成分石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量379mL
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(379mL)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。切断する枝の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。
約2kgの軽量タイプなので作業も快適。太枝最大約80mmの硬い枝で約26本の枝切りが可能。※枝の種類、使用環境などで異なります。
付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。
用途電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。
定格電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(時間)約2
切断能力(mm)80
材質ポール部:アルミ、本体:ナイロン6
質量(kg)2
連続使用時間(分)(無負荷)約50
全長×全幅W×全高(mm)2570-540×66×185
バッテリーリチウム電池
バッテリー電圧(V)10.8
保証期間お買い上げ日より1年
電源タイプ充電式
木目調で馴染みやすい仕切りプレート。返りがありスプーンですくいやすい。返りは左右両利き対応。樹脂製なので軽量で割れにくい。すべり止め付き。安心・安全の日本製。電子レンジ・食洗機の使用OK。お子様から高齢者まで使う人にやさしいユニバーサルデザイン食器
材質ポリプロピレン
形状丸皿
寸法(mm)280×215×37
ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない30PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.8秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに420枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。
使用可能用紙サイズ最大A4
プリント方式レーザー方式
セット内容セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒、クイックガイド
エコマーク認定認定
商品タイププリンター
エコマーク認定番号17 155 007
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
扉付きでトナーや用紙等のストック物を目隠しできます。背面にケーブル口を設けているので壁に寄せてお使い頂けます。キャスター付きでちょっとした移動、メンテ作業も楽々出来ます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。中棚は収納物に合わせて3段階で高さの設定ができます。(ピッチ64mm)背面にはタップ収納スペースがあり配線を綺麗に収める事ができます。
用途扉で収納物を目隠しできるから、室内がすっきり見える、木製プリンタスタンド。
付属品組立説明書、スパナ
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
質量(kg)約24.3
耐荷重(kg)天板:40、棚板:10
キャスターあり
天板厚さ(mm)15
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1500
アジャスターなし
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
脚立の交換用滑り止めキャップです。
取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。
※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。
※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途劣化した滑り止めキャップの交換に。
レーザープリンタ・インクジェット複合機などの機器を机の下に収納できます。
ハンドル付きで前後の移動が行いやすくなっています。
使う時だけ引き出して使える便利なキャスター付です。
キャスターを差し込むだけの簡単組立です。
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
質量(kg)2.9
間口(mm)400
使用工具手袋
耐荷重(kg)40
キャスターあり
天板厚さ(mm)25
組立時間20分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
アジャスターなし
組立人数1
木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。
W600×D600で大型プリンタにも対応できます。
中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm)
ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)
付属品組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4
材質天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
幅(mm)600
質量(kg)18.7
耐荷重(kg)天板:40、棚板:10
キャスターあり
フレーム色ブラック
色(天板)薄い木目
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×18
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
下棚スライド棚は耐荷重100Kgと重量物の設置が可能です。
高耐荷重なのでUPSや検査機の設置にも最適です。
スライド棚は本体とマグネットで固定出来るので不意の飛び出しを防げます。
背面バックパネルは着脱式でメンテナンス等に便利な仕様です。
スライド棚キャスターは前面ストッパー付きです。
中棚1枚付属でトナーや用紙置きにご使用いただけます。21mmピッチで13段階変更出来ます。
ケーブルクリップ4個付きでケーブル配線時に便利です。
付属品ケーブルタイ×4
材質スチール+焼付塗装
間口(mm)600
使用工具手袋
耐荷重(kg)140、スライド棚:100、中棚:10、天板:40
キャスターあり
フレーム色ライトグレー
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スライド棚】540×600×486(中棚含まず)
色(天板)ライトグレー
天板厚さ(mm)25
組立時間30分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×620
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1枚
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
LPS-165くわえ部交換用です。
トラスコ品番817-5279
材質くわえ部樹脂:ナイロン
摘要LPS-165用
1組
¥299
税込¥329
9日以内出荷
パッケージオープンフレーム
ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない30PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.8秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに420枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。
使用可能用紙サイズ最大A4
プリント方式レーザー方式
セット内容セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒、クイックガイド
エコマーク認定認定
商品タイププリンター
エコマーク認定番号17 155 007
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
すべり止めに便利な縞鋼板状の突起付き。厚みのあるラインテープ。段差の小さい両端テーパー構造。耐水、耐油に優れたPVC製。豊富なカラーバリエーション。
材質PVC
厚さ(mm)約1.6
テープ長さ(m)30
特性耐水、耐油
木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。
W500×D500でレーザープリンタ対応のスタンドです。
中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm)
ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)
付属品組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4
材質天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
幅(mm)500
質量(kg)13.65
耐荷重(kg)天板:40、棚板:10
キャスターあり
フレーム色ブラック
色(天板)薄い木目
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×18
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
取付・移動が容易です。
裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
材質FC250
質量(kg)1.8
寸法A(mm)100
寸法D(mm)20
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)25
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
薄型横ガラリタイプです。横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)5
寸法F(mm)4
関連資料(0.21MB)
取扱説明書(0.34MB)
薄型縦ガラリタイプです。縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)5
寸法F(mm)4
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.34MB)
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
材質鉄
質量(kg)1.8
タイプ角型据置タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
職場の雰囲気が変わるからフルスクリーン。キャスター付きで移動を中心としたレイアウトに最適。
高さ(mm)1615
奥行(mm)420
パネル厚(mm)24
材質パネル:MDF・ベニヤ ハニカムフラッシュ構造、クロス:ポリエステル、エッジ:ABS樹脂
グリーン購入法適合
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
アルミボディー(VFIL1-S)21g ⇒ 16g(23.8%の軽量)
トラスコ品番388-9976
ストローク(mm)10
取付接続:M12×1.0
高さ(mm)58
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
薄型縦ガラリタイプです。縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)5
寸法F(mm)9
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.34MB)
機械とプレートがズレません。
裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
材質FC250
質量(kg)1.8
E(細目)M10×1.5
寸法A(mm)100
寸法F(mm)3
寸法D(mm)25
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)25
寸法C(mm)25
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
薄型横ガラリタイプです。横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)5
寸法F(mm)9
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.34MB)
ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計▼軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様▼ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性▼内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr
測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)
出力アナログ出力μV/(W/m2)
感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)
接続方法4極M12コネクタ
センサーサーモパイル
保護等級IP67
スペクトル範囲283~2800nm
1台
¥659,800
税込¥725,780
31日以内出荷
はしごの交換用脚部すべり止めキャップです。
※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途すり減った端具の交換に。
カッターのみの交換により大変経済的です。
天井材(石こうボード・合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチックなどに引っかかりなく安全に作業が可能です。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
有効長(ふところ深さ)(mm)31
フトコロの深さ(mm)31
刃厚(mm)1.27
適合材天井材(石膏ボード、合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチック等
材質(刃)高速度鋼(M42)
アルミフレームの機能性とデザイン性を活用したお求めやすいデスクパネルです。
デスクトップ型(H360)と幕板兼用型(H670)2タイプあり、パネルの高さは20mmピッチで調整できます。
また、表面材は布張り(7色)ピンナップができ・スチール(ホワイト)はマグネットに対応ができ専用ブラケット(クランプ式)で取り付けとなります。
高さ(mm)360
奥行(mm)30
芯材プラボード+発泡スチロール
材質(表面)スチール:カラー鋼板、フレーム・ポール:アルミ押出成型、ブラケット:スチール製(シルバー塗装仕上げ)
パネル厚(mm)30
マイクロライン電源 マイクロラインシリーズに電力を供給します MLPS1 : DC 12 V 出力 @ 400 mA DT8、CUB4、及び CUB5 の背面に簡単に取り付け可能
仕様●アクセサリタイプ:マイクロライン / センサー電源●併用可能製品:マイクロラインセンサ●コード番号:195-9157
アズワン品番65-7338-23
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
材質鉄
質量(kg)1.8
タイプ角型締結タイプ
ボルト径寸法(Φmm)10×1.5
寸法A(mm)100
寸法B(mm)50
寸法T(mm)25
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計▼軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様▼ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性▼内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr
測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)
出力アナログ出力4~20mA
感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)
接続方法4極M12コネクタ
センサーサーモパイル
保護等級IP67
スペクトル範囲283~2800nm
1台
¥719,800
税込¥791,780
31日以内出荷
質量(g)940
定格出力DC24V 5A
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V50/60Hz 140VA
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。
Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、
充電・データ転送ができる耐久仕様のUSB-C to Lightningケーブル。
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB-Cコネクタ(オス)
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ