1,169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質AH725 刃数4 全長(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質AH725 刃数4 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質AH725 刃数4 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

給水管用(13mm、16mm)の、富士山型座金です。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番473-6887 刃数4枚 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

クリアーファイル モノタロウ 動画あり
透明ポケット付きのファイルです。 収納は上から挿し込んでいただけます。 ポケットサイズ218×297mm
用途書類の整理 寸法(縦×横)(mm)307×231 材質表紙/PP、ポケット/PP 厚さ(mm)0.035(ポケットフィルム厚) サイズA4タテ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1冊
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
全長(mm)141.8 質量(g)8.5 線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5 商品タイプ使い切り本体
1箱(8色)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm)30×30×3 材質Q235B(SS400相当) 長さ(mm)約995 形状並目 プレーン 高さ(mm)約30 タイプ歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)約33 表面処理亜鉛メッキ 許容差±3mm バー高さ(mm)約19 等分布荷重(kN/m2)約5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UL 300V 可動専用ケーブルです(産業機械の可動部向け)。耐摩耗性に優れ、長寿命を実現しました。
1本
38,980 税込42,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UL 300V シールド付ツイストペアケーブルです。耐ノイズ性にも非常に優れます(編組遮蔽率約90%)。
1本
61,980 税込68,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UL 600V 耐油性に優れた、低摩耗ケーブルで、可動専用ケーブルです。工作機械、自動倉庫など、素早い動きが要求されるアプリケーションに適しています。
1本
169,800 税込186,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TPE外被、耐候性、耐油性、耐バイオオイル性で低温でも優れた屈曲性です。工作機械、高速アプリケーション、屋外クレーンなどに適しています。
1本
119,800 税込131,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!。全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
材質NBR(ニトリルゴム100%) 厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25 オレンジ サイズL 入数(枚)100 全長(cm)約24 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)約10.5 左右区別左右兼用 粉有無 エンボス加工全面エンボス
1箱
1,898 税込2,088
当日出荷

超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!。全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
材質NBR(ニトリルゴム100%) 厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25 オレンジ サイズM 入数(枚)100 エンボス加工全面エンボス
1箱
1,898 税込2,088
当日出荷

加算型トータルカウンタです。リセット付です。パネル取り付けクリップばね仕様です。
用途製品生産数のカウント。 質量(g)100 2018年トラスコ掲載ページ1 1826
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚 材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒) 表面処理リング:研磨 チェーン線径(mm)約6
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
1個
特価
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
寸法(mm)150×230 適合材金属、木工など
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。 耐熱および耐衝撃性に優れています。小型設計で場所を取らず接触圧が強い高品質のコネクターです。
耐熱温度(℃)200
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
材質樹脂製
1セット(20個)
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースニップルが付属していますので、ホースに差し込むだけですぐに使用できます。
用途ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用 最大流量(L/min)2 標準流量(L/min)1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CFカードをPCカードに変換できます。 50ピンのCFカードを68ピンのPCMCIAに変換 Type I CF規格に準拠 PCカードスロット経由でCFカードの読出し/書込みが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

加算型トータルカウンタです。リセット付です。パネル取り付けクリップばね仕様です。
用途製品生産数のカウント。 表示文字サイズ4.0×2.4mm 表示文字数6 文字色黒字白文字 リセット方式押ボタン式 最高計数速度10Hz 計数方式加算 質量(g)120 取付方式パネル(クリップ)・前面(ネジ) 使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと) 接続方式リード線 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと) 2018年トラスコ掲載ページ1 1826
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!。全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
材質NBR(ニトリルゴム100%) 厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25 オレンジ サイズS 入数(枚)100
1箱
1,898 税込2,088
当日出荷

1組(10個)
特価
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!。全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
材質NBR(ニトリルゴム100%) 厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25 オレンジ サイズXL 入数(枚)100 エンボス加工全面エンボス
1箱
1,898 税込2,088
当日出荷

ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用します。ホースニップルが付属していますのでホースに差し込むだけですぐに使用できます。
仕様ろ過能力: 塩素除去率98% 付属品ホースニップル(PT1/4×Φ6mm)×2個 材質(フィルター) 活性炭 寸法(mm)Φ50×125 接続口径PT1/4 最大流量(L/min)1L/min 使用温度(℃)2~40 耐圧(MPa)0.83(8.5kg/平方センチメートル) アズワン品番1-5738-02 標準流量(L/min)0.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

種類ローラー 寸法D(Φmm)64 材質(ローラー部)MCナイロンMC901(ブルー) 寸法d1(Φmm)42 寸法d2(Φmm)38 材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ 寸法h4(mm)12 軸穴径(Φmm)20
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピックの先端にクリップが付いていますので、カードを挟んでご使用いただけます。
仕様片面デザイン 木クリップ付(クリップ長さ35mm) 材質 寸法(幅W×高さH)(mm)6×35(全長400)
1パック(20個)
999 税込1,099
当日出荷

ガスによる消火で使用後もクリーン
種別蓄圧式 種類薬剤/二酸化炭素 使用温度範囲(℃)-30~+40
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレー式のように広範囲に散らばらず、筆形状のため適量を狙ったところのみに塗布することができます。測定工具使用後のメンテナンスに効果を発揮します。低粘土で長期にわたり濡れ状態を保ちますので潤滑効果があります。塗布皮膜は各種脱脂剤で除去できます。防錆機関は屋内使用で一年です。(使用条件、保管条件で異なる場合があります)
用途測定工具やゲージを錆から守り、摺動性を向上させるオイルです。測定工具(マイクロメータ、ノギス等)やゲージ類(ねじゲージ等)、ブロックゲージ、ピンゲージなどにご使用できます。 仕様精密測定機器・測定工具専用 タイプメンテナンスオイル筆 特性大切な測定工具やゲージを錆から守り、摺動性を向上させるオイルです。ピンゲージやねじゲージ、ノギスの摺動面やマイクロメーターのスピンドルや測定面にご活用下さい。スプレー式の様に広範囲に散らばらず、筆形状のため、適量を狙ったところのみに塗布する事ができます。測定工具使用後のメンテナンスに効果を発揮します。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

世界最小の巻取り式テープ配線具の登場! 最大8mまで延ばして使える。収納すれば超コンパクト 直線20mm幅の高さでもOK。90°曲がりもOK 内アール鋼テープなので、まっすぐに延び、直進性抜群 クリップでベルト等に装着可能、メジャー付だから計測もでき便利
用途狭い天井裏や壁・床下空間等の配線作業に 長さ(m)8 テープ幅(mm)25
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

マルチグレードだから低温時の始動性が良く、さらに燃費の向上、低オイル消費を実現。 ガソリン・ディーゼル兼用油。 1年を通じて使用可能で、燃費も向上。
用途ガソリン車、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)用エンジンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本の医療機器基準(AQL2.5)をクリアしています。 縦にも横にもよく伸びます。抜群の伸縮性で手にフィットします。手首までしっかり伸びます。 強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れた、万能タイプの手袋です。 手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。 EN ISO 374-5の抗細菌テストに合格しています。 伸び率は500%以上、引張強度は14MPa以上です。 指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。 左右兼用です。
材質ニトリルゴム 全長(mm)約235 ホワイト 入数(枚)100 機能伸縮性・柔軟性 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アメリカのFDA品質基準(医療機器基準・AQL1.5)をクリアしています。 抜群の伸縮性と強度を両立しています。縦にも横にもよく伸びます。抜群の伸縮性で手や手首にぴったりフィットします。 強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れた、万能タイプの手袋です。 手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。 EN ISO 374-5(VIRUS)の抗細菌・抗ウイルステストに合格しています。 伸び率は500%以上、引張強度は14MPa以上です。 指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。 左右兼用です。
材質ニトリルゴム 全長(mm)約240 ブルー 入数(枚)100 機能伸縮性・柔軟性・耐薬・耐油 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)フェンスカッタ
プロ愛用の片手式カッタ。狭いスペースにはフェンスカッタ。 刃をスリムにすることでミゼットカッタでも使いにくいほど狭い場所もおまかせ。
呼びMCF 切断能力(mm)3 主要切断材料金網(軟鋼線材)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
7,898 税込8,688
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。 ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。 衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。 全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。 刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄 種類替刃
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

関連キーワード