5,263件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイネックスM.2 SSD固定用ミリネジ
エコ商品
M.2 SSDを基板などに固定するのに適したネジです。 基板側のショルダー付きスタンドオフ (スペーサー) にネジ留めします。 M2ネジ/2mm長です。 超低頭タイプで頭の厚みが干渉する所に好適です。見た目もスッキリします。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ)
材質鉄、三価クロムメッキ 厚さ(mm)ねじ頭:1 寸法(mm)M2×2 ブラック ねじ頭径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
239 税込263
当日出荷

マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044BK)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm+2.5mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)M2ネジ付シャンク
エコ商品
品番ミツトヨコードNo.226117 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
欠品中

極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)120 その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。 トラスコ品番323-1747 材質S58C 質量(g)100 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考) 表面抵抗値(Ωsq)1×106~107 アズワン品番1-6629-03 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

PZ-58 ネジザウルスGT エンジニア 動画あり
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番344-5640 材質S58C 質量(g)130 材質(グリップ)エラストマー 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

材質ナイロン66 半透明 頭部形状なべ 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
形状六角形 材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1袋(10個)
769 税込846
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴム タイプ右ねじタイプ JISクラスJIS2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質ステンレス(SUSXM-7) 先端形状くぼみ先 強度区分21H RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1袋(10個)
629 税込692
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

仕様ねじサイズ = M3長さ = 3mmねじ山ピッチ = 0.5mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックメートルねじ山ステンレススチール製グラブねじ. 六角ソケット付きステンレススチール製グラブねじ メートルねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別中タップ
1本
特価
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
特価
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ねじサイズ = M6長さ = 8mmねじ山ピッチ = 1mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックメートルねじ山ステンレススチール製グラブねじ. 六角ソケット付きステンレススチール製グラブねじ メートルねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 リード線 色(本体) 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 頭部形状六角 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ピーク 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴム タイプ左ねじタイプ JISクラスJIS2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

清水製作所(継手)MS2Mキャップ(ミリネジ)
エコ商品
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 形状ナベ頭 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ショルダーねじ ねじサイズM4 213283-2
エコ商品
種類ショルダーねじ ねじサイズM4 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品ドロアコネクタ
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷


材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入 黄緑 熱変形温度(℃)234(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(50個)
659 税込725
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)