116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM10 材質ステンレス ねじピッチ1 種別全ねじ 六角対辺(mm)14 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質SCM435 表面処理ユニクロ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1パック(1個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

種別全ネジ 材質SCM435 硬度HRC39~44 ねじ長さ(mm)- 表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル細目
1個
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1個ほか
特価
289 税込318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

六角プラグ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状プラグ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械 使用温度(℃)200 表面処理三価クロメート
1個
特価
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1袋
725 税込798
当日出荷


1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 接続ねじ種類M タイプバーブタイプ 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
54 税込59
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 表面処理生地 長さL(mm)14 寸法t(mm)6 寸法E(mm)11.43 寸法D1(Φmm)18.2 寸法W(mm)2.6 寸法K(mm)3 二面幅S(mm)10 ねじの呼びG1/2 寸法dk(Φmm)27.5
1個
439 税込483
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷


集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




1個
179 税込197
5日以内出荷


種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)0.8 頭部対辺(mm)8 入数1個 ねじサイズM5×10
1袋
410 税込451
翌日出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)0.7 頭部対辺(mm)7 入数1個 ねじサイズM4×10
1袋
340 税込374
翌日出荷


ねじ径M10 長さ(mm)20 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-1020
1個
610 税込671
翌日出荷

ねじ径M10 長さ(mm)15 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-1015
1個
590 税込649
翌日出荷

ねじ径M10 長さ(mm)30 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-1030
1個
680 税込748
翌日出荷

ねじ径M10 長さ(mm)50 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-1050
1個
820 税込902
翌日出荷

1個
29 税込32
5日以内出荷

ねじ径M6 長さ(mm)10 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-610
1個
295 税込325
当日出荷

ねじ径M8 長さ(mm)10 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-810
1個
410 税込451
翌日出荷

マグネットベースクーラントの不要な穴をとめることができます。
トラスコ品番285-4198 材質真鍮、クロームメッキ 質量(g)3 取付口G1/4
1個
249 税込274
当日出荷


1袋
1,230 税込1,353
翌日出荷

1袋
590 税込649
翌日出荷

1袋
500 税込550
翌日出荷

1個
410 税込451
翌日出荷

材質ステンレス ピッチ(mm)1.5 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7964-13 入数1 ねじサイズM10×25
1本
特価
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)