高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプストレート
付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色黒
エコマーク認定認定
ボルト穴径(Φmm)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エコマーク認定番号23 128 018
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質SUS304
形状片端おねじ・片端めねじ
業務用からホームユースまで様々なシーンで大活躍
材質本体:スチール
色クローム
棚板耐荷重(kg)135
ポール径(Φmm)25
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
100角のタイルと目地合わせができます。
底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
材質(本体)SUS304
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理3価ホワイト
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト)ポリウレタン
種類タイミングベルト
高さ(mm)1.94
タイプUタイプ、標準
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)13.37
歯ピッチ(mm)3
ベルト形S3M
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理生地
サビに強い、美しくて丈夫な高級ステンレスを使用しています。床面の勾配は一方向でOK、施工はラクラク。
材質本体SUS304
寸法C(mm)30
100角のタイルと目地合わせができます。
底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
材質SUS304
材質(本体)SUS304
サビに強い、美しくて丈夫な高級ステンレスを使用しています。深型は大量の水でも、水はけ快適。
材質本体SUS304
寸法C(mm)55
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途プラス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)1.6
材質SUJ-2
精度(μm)+1~5
硬度HRC58以上
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途マイナス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)1.6
材質SUJ-2
精度(μm)-1~5
硬度HRC58以上
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SS400)
鹿番長のトランプです。水に濡れても破れないポリ塩化ビニル製なので、アウトドアでも安心して遊べます。
材質トランプ:ポリ塩化ビニル、ケース:ポリスチレン
寸法(mm)約57×87
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
少し幅広のサイズです。漂白剤入りの洗剤をご使用になりますと変色することがあります。中性洗剤が最適です。
材質ポリエステル:65%、綿:35%
幅(mm)25
様々なシーンに溶け込むエリソンカラー採用
高さ(mm)1515
奥行(mm)295
間口(mm)595
耐荷重(kg)ラック全体:325kg、棚板1枚:65kg
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング
材質超硬
コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬
コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
1個
¥5,620
税込¥6,182
翌日出荷
ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工
材質ACT70
先端角(°)140
表面処理NXコーティング
給油方式内部給油式
PCポイントはプリセンタリングインサート用 。刃先角度は150° 。KC7135はTiCN-TiN PVDコーティング
材質超硬
コーティングTiCN-TiN-PVDコーティング
HPLポイントはステンレス鋼加工用 。専用のブレーカー形状は切り屑を分断 。KC7320は高Al含 TIALNコーティング
材質超硬
コーティングAlTiN-PVDコーティング
種類デジタル形
ヘッド形状モンキ形
全長(mm)330
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)15~60
最小目盛(N・m)0.5
主な用途冷媒機器
エスコ品番EA723MF-6
1個
¥38,400
税込¥42,240
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ