集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状プラグ
使用流体空気
接続ねじ種類M
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分配型タイプ
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)200
表面処理三価クロメート
高油圧仕様のスクリュープラグ
使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
材質304(SUS 304)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
マグネットベースクーラントの不要な穴をとめることができます。
トラスコ品番285-4198
材質真鍮、クロームメッキ
質量(g)3
取付口G1/4
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
オプション O2センサーの穴をふさぐボルト 2ケセット。
O2センサー取付穴をふさぐボルトです。
色シルバー
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
硬度HRC34~43
表面処理四三酸化鉄被膜
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

六角プラグ 黄銅製
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質黄銅(C3604BD)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
備考M18X1.5
規格M18XP1.5
部品名称プラグM18XP1.5
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.76MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.05MB)
図解NoSSA-F610 フロントアクスル部品_No.8、SSA-S610VT -1 フロントアクスル分解部品_No.44、SSA-M500DX 台車 フロントアクスル部品_No.9、SSA-S611KP リヤアクスル・リヤタイヤ 2015年6月~部品_No.50、SSA-α604MA フロントアクスル分解部品_No.18、SSA-S602DXM リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.48、SSA-α604 リヤアクスル分解部品_No.20、SSA-V600C フロントアクスル(2)部品_No.49、SSA-E500DX-120 フロントアクスル分解-2部品_No.2、SSA-F500 台車 リヤデフ部品_No.9、SSA-F615DX フロントアクスル(1)部品_No.9、SSA-F616MA フロントアクスル分解部品_No.44、SSA-α604 フロントアクスル分解部品_No.18、SSA-S602DXVT リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.48、SSA-α601 台車(リヤアクスル)部品_No.49、SSA-S1002 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.48など
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:11216-77E00
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:11216-77E00
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容パイロットタップ、リコイル(6個)、挿入工具
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)446.4
ケース寸法(mm)85×195×30(H)
材質(ケース)プラスチック
アズワン品番64-7964-85
ねじサイズM18-1.5(極細)
リコイル数6個
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
こんなお得な商品も!

シガープラグ コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能!
シガーソケットに接続して使用
4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)
0.75SQ(18AWG)
電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き
・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
電圧(V)DC12-24
最大電流(A)13
ケーブル長(m)4
ソケットサイズ(mm)Φ26×67
質量(g)30
ケーブル0.75SQ(18AWG)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
シガーソケットに接続して使用。3mケーブル付き・ケーブルは0.75SQ(18AWG)。電流は約10A!。12V 約12Wまでの機器に使用可。出力はDCプラグへ。赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
その他【シガーソケット】規格品
電流(A)10
規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1
電力(W)最大120
ケーブル長(m)3
出力電圧(V)DC12-24
材質合金工具鋼(SKS)
軸径(Φmm)13.5
角幅(mm)対辺六角12
角長(mm)13
部品名称プラグ
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.43MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.28MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.29MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.32MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.28MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.58MB) 展開図24(1.35MB) 展開図25(1.58MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.28MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.27MB) 展開図31(1.32MB) 展開図32(1.31MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.29MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.22MB) 展開図37(1.22MB) 展開図38(1.22MB) 展開図39(1.33MB) 展開図40(1.39MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.39MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(1.24MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(1.3MB) 展開図48(1.31MB) 展開図49(1.31MB) 展開図50(1.28MB)
図解NoSSA-F616M エンジン シリンダヘッド部品_No.18、SSA-Z550 エンジン(クランクケース・オイルパン・オイルゲージ・オイルスイッチ)部品_No.5、SSA-Z600MAT シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.6、SSA-F616(4)-1 エンジン(シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.5、SSA-S611 エンジン クランクケース・オイルパン・オイルゲージ部品_No.5、SSA-E541DX エンジン クランクケース・オイルパン・オイルポンプ部品_No.7、SSA-Z600V エンジン (クランクケース オイルパン オイルゲージ)部品_No.5、SSA-α603 エンジン(シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ)部品_No.10、SSA-S611KP エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.5、SSA-Z500DX-2 エンジン (クランクケース オイルパン オイルゲージ)部品_No.5、SSA-F501 エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.7など
1個
¥195
税込¥215
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1MB)
図解NoCSH-94-3 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.18、MSV313B-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.18、MK313EA エアークリーナ,キャブレータ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.18、MP4130E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 プラグ_No.18、MP5030E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 プラグ_No.18、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.18、CSH-94-2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.18、MP5020E-6Mエアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品プラグ_No.18、MKW110-MC エアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク,マフラ部品_No.21、MS330EC-2M エアクリーナ キャブレータ ツールセット ガスケットセット部品_No.18、MS313EW-3M(2004) エアクリーナ,キャブレタ部品_No.18など
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
部品名称プラグ
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.4MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.03MB)
図解NoSSA-α1000ST ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.17、SSA-V600C トランスミッション取付部品_No.16、SSA-α1002ST トランスミッション取付部品_No.18、SSA-α602M トランスミッション取付部品_No.18、SSA-α601 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.17、SSA-α1001S ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.17、SSA-α610C トランスミッション部品_No.23、SSA-S1000 トランスミッション-1部品_No.17、SSA-α1001ST ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.17、SSA-α600 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.17、SSA-S1002 シフトレバー部品_No.61、SSA-α1000S ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.17、SSA-α602 トランスミッション取付部品_No.18
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
規格カプラオスPT1/4-2HP
部品名称プラグ
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.35MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.33MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.44MB) 展開図22(1.26MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.34MB) 展開図27(1.28MB) 展開図28(1.34MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.34MB) 展開図31(1.28MB) 展開図32(1.34MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.34MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(1.34MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.47MB) 展開図45(1.34MB) 展開図46(1.47MB) 展開図47(1.34MB) 展開図48(1.58MB) 展開図49(1.29MB) 展開図50(1.5MB)
図解NoBSM-630SLT-C2 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.6、BSM-1365SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.6、BSM-840SLT-C2S 第1段ブーム部品_No.8、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 4段ブームタイプ部品_No.6、BSM-630SLT-BC 第1段ブーム部品_No.43、BSM-1060SLT 油圧配管部品_No.13、BSM-1040SLT-BC2-1 油圧配管部品_No.21、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション5 (14M第1段ブーム)部品_No.6、BSM-630SLT-C2 第1段ブーム部品_No.43、BSM-1050SLT-16SA3U 油圧配管部品_No.13、BSM-1040SLT-C2-1 オプション11 第1段ブーム部品_No.7、BSM-840SLT-C2S オプション9 (18M第1段ブーム)部品_No.7、BSM-1030SLT-BC2 第1段ブーム部品_No.8、BSM-1540SLT-C2-1 油圧配管部品_No.21など
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
規格G1/2
部品名称プラグ
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.2MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.93MB)
図解NoBSM-1550L-22DU 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.12、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム,ノズル 左 18Mブーム部品_No.12、BSM-1350L-18AUBK 第2段ブーム,ノズル(左)部品_No.12、BSM-1550L-18GK 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.12、BSM-1350L-18DUBK 第2段ブーム,ノズル(右)部品_No.12、BSM-1350L-18AUBK 第2段ブーム,ノズル(右)部品_No.12、BSM-1350L-18DU 第2段ブーム,ノズル(左)部品_No.12、BSM-1550L-22AUBK 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.12、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム,ノズル 左 22Mブーム部品_No.12、BSM-1350L-18AU 第2段ブーム,ノズル(右)部品_No.12、BSM-1550L-22DUBK 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.12、BSM-1350L-18AU 第2段ブーム,ノズル(左)部品_No.12など
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
規格G3/8
部品名称プラグ
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB)
図解NoSSA-α510DX 調圧弁部品_No.13、MS410ENA-K 動力噴霧機2部品_No.15、BSD-5000L 薬剤タンク部品_No.18、SSA-α510DX M-A 調圧弁部品_No.13、BSD-5000L-1 薬剤タンク部品_No.18、MS410ENA-M 動力噴霧機2部品_No.15、SSA-α510 M-A 調圧弁部品_No.13、SSA-α510 調圧弁部品_No.13、SSA-α510-110 分水器,調圧弁部品_No.29、SPA-500 分水器部品_No.3、SSA-F600 エンジン 動力噴霧器部品_No.58、BSD-5001LT タンク部品_No.12
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ