材質ステンレス(SUS304)
規格1種
ねじの種類ナット
材質S45C
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
硬度HRC34~43
表面処理四三酸化鉄被膜
RoHS指令(10物質対応)対応
調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属、おねじ加工用、並目のねじ山の修正
材質低合金鋼(SKS2)
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
1個
¥2,398
税込¥2,638
31日以内出荷
こんなお得な商品も!
ロックナット 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅
形状ロックナット
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
破損の心配がない
油面範囲が広く最大で見やすい
耐熱用に最適
材質(本体)C3604/ニッケルメッキ、(窓板)プラスチック
形状丸形
耐熱温度(℃)130(MAX)
耐圧力(MPa)1.5(40℃)
タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ部品
純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。
仕様純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。
1個
¥2,798
税込¥3,078
31日以内出荷
1セット(2個)
¥909
税込¥1,000
31日以内出荷
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
関連資料(0.17MB)
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)200
表面処理三価クロメート
油面が見やすく油の容量が正面と横の角度から見ることが出来る。
耐熱温度(℃)95(MAX)
形状丸形
材質透明プラスチック、(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)0.8(40℃)
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
1袋
¥2,720
税込¥2,992
当日出荷
幅広の軽量設計なので、滑らせるように楽に床の拭き掃除ができます。
約70万本の毛足の長いウェーブファイバーが平らな場所や床の溝などの汚れもからめ取ります。
用途フローリング、ビニール床、畳、電化製品、家具、戸棚、壁、天井などの清掃
トラスコ品番760-4637
材質シート: ポリオレフィン、ポリエステル、(薬液主成分)流動パラフィン
質量(g)336
シートサイズ(mm)210×520
繰り返し・詰め替え対応
1セット(20枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
1袋(10個)
¥795
税込¥875
当日出荷
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20
長さ(m)20
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M20
トラスコ品番837-9089
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)100
質量(g)350
T溝幅(mm)20に適合
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。
長さ(m)10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M20
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ1 1076
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M20
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3610
高さ(mm)25
質量(g)118
二面幅(mm)30
適合ボルト径M20
フランジ径D(Φmm)40
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。
ステンレスの応力腐食防止に優れています。
熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。
用途保温・保冷工事用フトンカバー。
ラギング焼鈍防熱カーテンやけど防止。
トラスコ品番361-1639
質量(kg)20
織り方平織り
1本
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
対応サイズは4角幅5.5mm~12mmとなりメートルネジ用ハンドタップであればM10~M20まで把握が可能です。全長は69mm(最短時)
タイプタップ用
適合タップM10~M20
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法D1(mm)38.2
寸法D2(mm)33
寸法L(mm)69(最短)
質量(g)400
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:M20-10●併用可能製品:M20シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:25.6mm●幅:2.54mm●ハウジング材質:PPO●コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥569
税込¥626
翌々日出荷
サイズM20
エスコ品番EA949WG-20
材質鉄(ユニクロメッキ)
種類スプリングワッシャー
1袋入数(個)5
表面処理ユニクローム
1袋(5個)
¥475
税込¥523
当日出荷
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。
本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要)
使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
エスコ品番EA638SP-20
材質鉄(SS400)
ねじ径M20
使用荷重(kg)630
アイ部内径(Φmm)40
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!
ビニールタイ カッター付
モノタロウ
¥239
税込¥263
コードの束ね・整理に使用。
手軽に簡単に束ねることができます。
自由な長さにカットして使えます。
材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
1袋
¥885
税込¥974
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ