・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
仕様通常品
全長(m)2
チューブ長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の
世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
全長(m)2
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
切りくず穴数4
スリーブハウジング D7、シングルロックラッチ用、材質: PA、ケーブルアウトレット: 1、ストレート、高さ: 77.6 mm、ケーブルグランド:付属、サポートスリーブ:なし、M20 x 1、標準
仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1 x M20●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5825
アズワン品番65-7484-60
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
Phoenix Contact カップリングハウジングには、シングルロックラッチが付いています。PA 素材製で、ポリアミド製の保護カバー材質を使用しています。ケーブルアウトレットが 1 つあります。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度範囲: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ケーブルハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-3915
アズワン品番65-7756-41
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
スリーブハウジング D7、シングルロックラッチ用、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、ケーブルアウトレット: 1、ストレート、高さ: 60.5 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:はい、M20 x 1、標準
仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1×M20●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5816
アズワン品番65-7485-63
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
。スリーブハウジング D7、シングルロックラッチ用、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、ケーブルアウトレット: 1、側面、高さ: 52.8 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:はい、M20 x 1、標準
仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1 x M20●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5832
アズワン品番65-7483-15
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Phoenix Contact フィードスルーヘッダは、シングルロックラッチ付きで、アルミダイキャスト製です。このヘッダは塩水に耐性があり、1 本のケーブルアウトレットが付いています。ストレートアウトレット 周囲温度範囲: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:フィードスルーヘッダ●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:201-5459
アズワン品番65-7756-26
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
スプリューを挿入後タングを折り取る場合の工具です。工具先端をタングに当て、頭部をハンマーで軽く短打すると、ノッチのところで簡単に折り取れます。折り取ったタングがマグネットに着きその場で確認できます。
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
色赤
エスコ品番EA628SN-52
1個
¥9,410
税込¥10,351
翌日出荷
A4深型トレー用のタテ仕切板です。
色クリア
材質塩ビ
寸法A(mm)315
寸法D(mm)38
寸法B(mm)75
寸法C(mm)106
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥519
税込¥571
翌々日出荷
規格M6X20-7T
部品名称6カクボルト M6X20-7T
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.35MB) 展開図18(1.34MB) 展開図19(1.32MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.34MB) 展開図24(1.35MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.4MB) 展開図29(1.4MB) 展開図30(1.4MB) 展開図31(1.4MB) 展開図32(1.31MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.36MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.45MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.32MB) 展開図48(1.29MB) 展開図49(1.32MB) 展開図50(1.31MB)
図解NoBSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.18、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 左部品_No.28、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.18、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.21、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.18、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.18、SSA-アルフア605V HST部品_No.12、BSM-1070SLT 第3段ブーム部品_No.49、SSA-S500A リヤアクスル部品_No.5、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.18、MS511RC-K 動力噴霧機1部品_No.53、MSV515R2SL(10) フゾクヒン部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.32、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.23、MRS90D-500BSLT カバー、デンドウブ部品_No.5など
1セット(10個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。
仕様●全長:2000mm●材質:EPDM合成ゴム
規格M8X20-7T
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.87MB)
図解NoMSA753DR6S-3Y エンジン、ベルトテンション部品_No.10、SSA-C421 台車 リアタイヤ部品_No.14、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム部品_No.30、MSV615DR4CSL-Y(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、BSA-410S ナックル組立 (右前)部品_No.31、BSA-411CS ナックル組立(右前)部品_No.23、SSW-303C 噴頭部品_No.32、BSA-420JDSG G-3 ナックル組立 右後部品_No.23、MS615R4CF(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 右 BSA-3000C部品_No.44、SSA-F616VT メインミッション分解-1部品_No.35、MS615R8CF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、BSA-420JDSG G-4S フレーム部品_No.30、BSA-420JDASG G-3 フレーム部品_No.30など
1セット(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
・多心ワンタッチ着脱。
・誤配管防止。
・ワンタッチ管継手付。
用途マルチコネクタは、パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニッ卜
交換などの省力に有効です。
タイプトロ車型
寸法T(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステム向け
ねじピッチ(mm)1
材質チタニウム(Ti-6Al-4V)
色チタンシルバー
質量(g)約4.6
ボルト寸法M7×20
1袋(2本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
備考M8X20-7T
部品名称6カクボルトWSW M8X20-7T
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.07MB)
図解NoMRS40H-151 フレーム部品_No.44、MRS30-130T フレーム部品_No.42、MRS30-130-1 フレーム部品_No.42、MRS40H-152 フレーム部品_No.44、MRS40H-150 フレーム部品_No.44、MRS40H-153 フレーム部品_No.44、MRS30-130 フレーム部品_No.42
1セット(5個)
¥209
税込¥230
7日以内出荷
JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1330 JUNFLONNケーブル(20 m)。UL規格認定電子機器及び装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.52 mm2●外被色:赤●AWGサイズ:20 AWG●長さ:20m●定格電圧:600 V●コード番号:173-868
アズワン品番65-7479-45
1巻(20m)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
卓越した吸油性能と豊かなクッション性を兼ね備えた吸油マット。
マット表面は食いつきの良い樹脂加工により、スリップを防止し、靴底の汚れも落とします。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
用途に合った長さにカットできます。
床にこぼれた油も靴底についた油も吸収します。
用途疲労軽減・足元の冷え防止
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA997RB-70
厚さ(mm)7
質量(kg)約13
寸法(m)0.9×20
1個
¥44,500
税込¥48,950
翌日出荷
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-3
外径(Φmm)1.5
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-23
外径(Φmm)2.5
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-13
外径(Φmm)2
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
アクティブワークに弾みをつける好印象なカラースクラブ。着脱がスムーズで、着心地に優れた、さわやかストレッチ素材です。導電糸入りの為、静電気でパチパチせず、ホコリを寄せ付けません。やわらかな印象の襟元はレイヤードになっているので、屈んだ姿勢でも胸元が気になりません。着脱簡単なサイドファスナー式なので髪形や化粧崩れの心配もありません。IDカードをかけても直接肌に当たりにくいセミスタンドカラーを採用。キーホルダー取り付け可能なインナーループ付。ポケットの中にペン差し用インナーポケットが付いているのでスッキリ収納ができます。男女兼用
タイプ上
ポケット左胸(インナーループ付)、左腰(インナーループ、インナーポケット付)、右腰(インナーペンポケット付)
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ