260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(2個)ほか
特価
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
478 税込526
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1種類(右ネジ)で、フロント・リアー対応します。 ナットは座金部分が、回転します。
材質クロム合金鋼 高さ(mm)27 対辺(mm)33 ねじサイズM22×ピッチ1.5
1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個 質量(kg)0.64 ねじ寸法M22 適合工具プーラー品番:18-3
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

1個ほか
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,536 税込1,690
翌々日出荷


BIGM(丸山製作所)6カクナット M12X1.5
規格M12X1.5 部品名称6カクナツト M12X1.5 関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.4MB) 展開図15(1.5MB) 展開図16(1.32MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(0.8MB) 図解NoMS330CS-Fクミタテ ホース巻取機部品_No.7、MJI300 1997ネン リヤアクスル部品_No.33、SSA-G550 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.22、SSA-S501 リヤアクスル部品_No.27、MS330CS-Fクミタテ ホース巻取機部品_No.32、SSA-M500 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.29、SSA-S500A リヤアクスル部品_No.23、SSA-N550DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.22、SSA-M500 台車 HSTコントロールレバー部品_No.47、MX-502 リヤアクスル部品_No.29、SSA-G535 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.21、SSA-N500 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.22、SSA-M500DX 台車 HSTコントロールレバー部品_No.47、SSA-α510-110 クラッチ部品_No.6、MX-501 リヤアクスル部品_No.20、SSA-S551 リヤアクスル部品_No.27、SSA-S500 リヤアクスル部品_No.23、SSA-N550 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.22、SSA-M500DX 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.29、SSA-S550 リヤアクスル部品_No.19
1セット(5個)
479 税込527
7日以内出荷

パワーストップ用のロックナット。耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
材質(本体)SUS303相当 ねじ規格細目
1個
509 税込560
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂 動画あり
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質/仕上鉄/ユニクローム 表面処理ユニクローム
1個ほか
97 税込107
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管 寸法M(mm)22×1.5 最高使用温度(℃)150 最高使用圧力(MPa)28 材質(本体)黄銅 仕様互換メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管 寸法M(mm)22×1.5 寸法E(mm)35.5 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)6 最高使用温度(℃)150 最高使用圧力(MPa)28 材質(本体)黄銅 材質(ナット)黄銅+ナイロン樹脂
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ダイスナット ドライブシャフト用 モノタロウ 動画あり
FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。 ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
用途ドライブシャフト等のネジ山修正に 二面幅(mm)32 厚さ(mm)13.5
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,814 税込3,095
翌々日出荷

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

車輪の中心のボルトに取り付けてあるハブを止めるためのナットです。
用途自動車用ハブロックナット
1袋(2個)
319 税込351
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


新ISO規格ホイール対応のホイールナット。フロント/リア兼用で座金部分が回転するタイプです。
用途ISO対応ナットフロント・リヤー用 対辺(mm)33 ピッチ1.5 全長(mm)高さ27×ワッシャー外径48.5 タイプ新ISO方式ホイール ねじ径M22 ねじ径(mm)22
1個
599 税込659
当日出荷

商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。
付属品専用アダプター(A128)1個 サイズM12×P1.5 タイプ貫通ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理 形状B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)