材質鉄
ねじピッチ1.5
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM24
材質鉄
ねじピッチ1.5
規格3種
表面処理3価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
1箱(40個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
材質S45C
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
熱処理H
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM16
材質鉄
長さ(mm)85
ねじピッチ1.5
寸法S(mm)24
表面処理3価ホワイト
寸法e(mm)約27.7
寸法Z(mm)約2
頭部形状六角
寸法K(mm)10
ねじ山種類メートル細目
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ねじの呼びM16
材質鉄
長さ(mm)100
ねじピッチ1.5
種別半ねじ
寸法H(mm)10
ねじ長さ(mm)40~45
寸法S(mm)24
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
1個
¥769
税込¥846
翌日出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
3種はショートタイプで、金型の小型化、軽量化に効果的です。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
メートル(ミリ)ネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 30°シート面付ミリネジ ピッチ1.5mm
メートル(ミリ)ネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 30°シート面付ミリネジ ピッチ1.5mm
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)200
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM16
材質鉄
ねじピッチ1.5
寸法m(mm)10
厚さ(mm)10
規格3種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)24
表面処理クローム
二面幅S(mm)24
ねじ山種類メートル細目
1パック(4個)
¥539
税込¥593
翌々日出荷
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
硬度HRC34~43
表面処理四三酸化鉄被膜
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理パーカー
熱処理H
規格1種
硬度HRC18~25
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
仕様ねじサイズ = M10ピッチ = 1.5mm外径 = 1インチ
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
仕様ねじサイズ = M12ピッチ = 1.5mm外径 = 1.31インチ材質 = HSS
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
ねじの呼びM30
材質鉄
ねじピッチ3.5
寸法m(mm)24
厚さ(mm)24
規格1種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)46
表面処理クロメート
寸法e(mm)約53.1
二面幅S(mm)46
寸法dk(Φmm)約44
ねじ山種類メートル並目
1個
¥589
税込¥648
翌日出荷
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用
ねじの種類M
材質合金工具鋼(SKS)
形状M6以下は突き出しセンタとなります
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじの種類M
食付4P
関連資料技術情報はこちら(75MB)
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類M
食付5P
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC34~44
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質鉄
規格1種
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル細目
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
ねじの種類M
スプリューを挿入するための専用工具です。
工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。
ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。
ストパーカラー付属。
使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
切りくず穴数4
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
ねじピッチ(mm)1.5
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
ねじ山がつぶれて困った時に便利です!
この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!
ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36
適合ナット内ネジM14以上
材質クロムモリブデン鋼
幅(mm)10
全長(mm)230
硬度HRC52±2
付属品樹脂製握りカバー
質量(g)120
表面処理ニッケルメッキ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F7945。販売備考:アルミ切削加工しカラーアルマイト仕上げ。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TT250R/RAID [レイド] 93-97。ヤマハ[YAMAHA] WR250R 07-17。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 07-17。色[カラー]:ブルー。サイズ:ナットサイズ:M24 高さ(H):14mm。材質[素材]:アルミ合金削り出しアルマイト処理。内容量[数量]:1。ネジピッチ:P1.5。備考:工具サイズ:30
用途【旧品番】ZE58-2152
適合主な適合車両:TT250R 93-97/WR250R/X 07-13
材質アルミ合金削り出しアルマイト処理
色ブルー
サイズナットサイズ:M24 高さ(H):14mm
備考工具サイズ:30
ねじピッチP1.5
入数1
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ