パック単位の小口販売です。並目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
ねじの呼び寸法M10
材質鉄
ねじピッチ1.5
寸法m(mm)6
厚さ(mm)6
規格3種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)14
表面処理生地
二面幅S(mm)14
ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼び寸法W3/8
材質SUS316
山数16
寸法m(mm)6
厚さ(mm)6
規格3種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)17
二面幅S(mm)17
関連資料(0.18MB)
ねじ山種類ウィット
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
関連資料(0.17MB)
ねじの呼びM24
材質鉄
ねじピッチ1.5
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
関連資料(0.39MB)
ねじ山種類メートル細目
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ねじの呼び寸法M20
材質鉄
ねじピッチ1.5
寸法m(mm)12
厚さ(mm)12
規格3種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)27
表面処理ユニクロ
二面幅S(mm)27
ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
¥559
税込¥615
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ブラック
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ1
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
1箱(2000個)
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
ねじの呼び寸法M10
材質黄銅
ねじピッチ1.25
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル
関連資料(0.13MB)
ねじ山種類メートル細目
1パック(3個)
¥689
税込¥758
翌日出荷
ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70
規格3種
ねじの呼び寸法M6
材質鉄
ねじピッチ1.0
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
1パック(34個)
¥409
税込¥450
欠品中
1袋(55個)
¥750
税込¥825
当日出荷
1袋(25個)
¥500
税込¥550
翌日出荷
1袋(4個)
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。
仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm
材質ステンレス
質量(g)8
ねじピッチ(mm)0.5/0.7
頭部形状皿
ねじの呼びM3/4/6
1セット(2袋)
¥205
税込¥226
欠品中
ねじの呼び寸法M12
材質黄銅
ねじピッチ1.5
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
¥649
税込¥714
翌日出荷
材質黄銅
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理生地
材質黄銅
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理生地
関連資料(0.13MB)
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM8
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)5
厚さ(mm)5
規格3種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)12
表面処理パーカー
二面幅S(mm)12
ねじ山種類メートル並目
1箱(1000個)
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮。空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力。作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをシリーズ化。
無負荷打撃数(min-1)2500
付属品38mm幅ベンドスクレーパ2005×1本ホースロックナットM16×1個ホースニップル3/8×1個
空気消費量(m3/min)0.27
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
チゼルシャンク(Φmm)12.7
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。
材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
左右各45度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。VESA規格400mm×400mm、400mm×300mm、400mm×200mm、300mm×300mm、300mm×200mm、200mm×200mm、 200mm×100mm、100mm×100mmに対応します。耐荷重は40kgなので55インチ程度までのテレビを設置可能です。角度調節のできない純正スタンドが付いているテレビに、角度調節機能をプラスする事ができます。純正スタンドが破損した際の代替用としても便利です。
仕様●対応VESA:100×100, 200×100, 200×200, 300×200, 300×300, 400×200, 400×300, 400×400スペーサー小M-G:内径:8.3mm 外径:14.3mm 高さ:5mmスペーサー大M-H:内径:8.8mm 外径:14.3mm 高さ:14.3mm●ノックダウン組立式
付属品ベース、支柱、ブラケットA、ブラケットB×2、カバー、プレート、ケーブルクランプ×2、ゴム脚×4、ワッシャー×7、ナット×6、ボルトA(M6×40)×4、ボルトB(M6×20)×3、テレビ取付け用ボルト(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50)各4個、テレビ用ワッシャー×4、スペーサー2種 各8個、組立説明書
使用工具プラスドライバー, 手袋
組立時間約30分
適合モニターサイズ32~55インチ
総耐荷重(kg)40
アームの可動方向水平垂直
組立人数2
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
1つで3役。施工がスピーディー。座堀り、座金、ナットの機能を備えた優れもの。
座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12をクリカッターで締付けることにより仕上げ面をフラットにすることが出来ます。
座金部裏面の時で木材を切削する為、座堀作業が不要でスピーディーに施工が出来ます。
仕上げ面がフラットになるため、根太レス工法などの場合でも容易に施工出来ます。
ビット中央にガイドがある為、本体にセットしやすく、また、ビットの円周上にある6つの凸が本体にピッタリはまる為、施工しやすく若干斜めになっても外れません。
材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH相当
使用方法(1)アンカーボルトは土台上端より5mm程度下がるように埋め込んでください。(2)土台には、ボルト穴Φ16~Φ21mmをあけてください。(3)本体をアンカーボルトに3山以上掛けます。(4)専用ビット(ソケットサイズ19mm)をインパクトレンチ〔締付トルク294N・m(3000kgf・cm)を推奨〕に取付本体にはめ込みます。(5)インパクトレンチを垂直にし、土台上面がフラットになるまで本体を埋め込みます。但し、土台の木やせを考慮して深めに埋め込んでください。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A08-05
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2
型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)4.2
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
仕様GF専用のセンサ・反射板ブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。
セット内容センサ×1、反射板×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2、反射板ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×8) ×2、六角ナットM4 (3種) ×2
型式PZ-G61N
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
反射板OP-84219
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
施工が簡単で速く、しかも強い。パネル住宅に最適、ムク材OK。
柱と土台、もしくは柱と横架材を緊結する金物です。
内付け(柱内包)タイプの為、壁パネル(断熱材)の欠き込み不要です。
木ホゾの替わりにM16のボルトを使用するため、せん断強度は木ホゾの1.5~2.0倍あります。
金物工法と違い、杉・桧などムク材にも使用出来ます。
材質(パイプ)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP、(ナット)JIS G 3507 冷間圧造用炭素線材SWRCH8R
使用方法【柱脚使用】(1)MK-PHD本体(15kN・30kN兼用)をM16のアンカーに緊結します。(2)柱をMK-PHD挿入後、30kN用では、ボルトM12を2本・ドリフトピンΦ11を1本打込み固定します。また、15kN用では、ドリフトピンΦ11を2本打込み固定します。【柱頭使用】(1)柱を立てる前にMK-PHDをセットします。30kN用では、ボルトM12を2本・ドリフトピンΦ11を1本打込み固定します。また、15kN用では、ドリフトピンΦ11を2本打込み固定します。(2)M16全ねじボルトまたは、M16両ネジボルトをMK-PHDにセットします。(3)柱を立て横架材を落とし込みます。(4)角座金(W9.0×80)又は(RW9.0×Φ90)をセットし、ナットで緊結します。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
試験機関富山県林業技術センター/品質性能試験(引張=MK-PHD15:15-33-1、MK-PHD30:15-33-2、せん断=MK-PHD15:15-33-3、MK-PHD30:15-33-4)
セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2
型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)4.2
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
ZRタイプスタンダードレンズ(ダイヤカット)(2個入り)電球無し
メッキボディ/スモークレンズ シングル球 ■2個入
■スタンダードレンズ(ダイヤカット)
■シングル仕様(バルブ無)
■ステンレス製M10×20mmボルト、ナット、ワッシャー付き■ビックバイク向けのハイグレードなミドルサイズウインカー。レンズもポリカーボネートを採用。
ボディカラーはメッキ/ブラックの2色、レンズはアンバー、クリアー、スモークの3色を用意。レンズはスタンダードなダイヤモンドカットと、クリスタルカットの2種をご用意。
オプションのウインカーステーはねじ込み式になり、見た目もスッキリ、後付け感もありません。
アースコードも標準装備(対応電球はG18型)
レンズ色スモーク
ZRタイプスタンダードレンズ(ダイヤカット)(2個入り)電球無し
メッキボディ/オレンジレンズ ダブル球 ■2個入
■スタンダードレンズ(ダイヤカット)
■ダブル仕様(バルブ無)
■ステンレス製M10×20mmボルト、ナット、ワッシャー付き■ビックバイク向けのハイグレードなミドルサイズウインカー。レンズもポリカーボネートを採用。
ボディカラーはメッキ/ブラックの2色、レンズはアンバー、クリアー、スモークの3色を用意。レンズはスタンダードなダイヤモンドカットと、クリスタルカットの2種をご用意。
オプションのウインカーステーはねじ込み式になり、見た目もスッキリ、後付け感もありません。
アースコードも標準装備(対応電球はG18型)
レンズ色アンバー
ZRタイプスタンダードレンズ(ダイヤカット)(2個入り)電球無し
メッキボディ/クリアーレンズ ダブル球 ■2個入
■スタンダードレンズ(ダイヤカット)
■ダブル仕様(バルブ無)
■ステンレス製M10×20mmボルト、ナット、ワッシャー付き■ビックバイク向けのハイグレードなミドルサイズウインカー。レンズもポリカーボネートを採用。
ボディカラーはメッキ/ブラックの2色、レンズはアンバー、クリアー、スモークの3色を用意。レンズはスタンダードなダイヤモンドカットと、クリスタルカットの2種をご用意。
オプションのウインカーステーはねじ込み式になり、見た目もスッキリ、後付け感もありません。
アースコードも標準装備(対応電球はG18型)
レンズ色クリアー
・前面から取りつける取っ手。・握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。・取りつけ寸法は、200mm - 800mmのワイドバリエーション。・取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。・取りつけ用の六角穴付きボタンボルト(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。・表面処理のバリエーションは3種類。
ZRタイプスタンダードレンズ(ダイヤカット)(2個入り)電球無し
メッキボディ/スモークレンズ シングル球 ■2個入
■スタンダードレンズ(ダイヤカット)
■ダブル仕様(バルブ無)
■ステンレス製M10×20mmボルト、ナット、ワッシャー付き■ビックバイク向けのハイグレードなミドルサイズウインカー。レンズもポリカーボネートを採用。
ボディカラーはメッキ/ブラックの2色、レンズはアンバー、クリアー、スモークの3色を用意。レンズはスタンダードなダイヤモンドカットと、クリスタルカットの2種をご用意。
オプションのウインカーステーはねじ込み式になり、見た目もスッキリ、後付け感もありません。
アースコードも標準装備(対応電球はG18型)
レンズ色スモーク
ZRタイプスタンダードレンズ(ダイヤカット)(2個入り)電球無し
メッキボディ/クリアーレンズ シングル球 ■2個入
■スタンダードレンズ(ダイヤカット)
■シングル仕様(バルブ無)
■ステンレス製M10×20mmボルト、ナット、ワッシャー付き■ビックバイク向けのハイグレードなミドルサイズウインカー。レンズもポリカーボネートを採用。
ボディカラーはメッキ/ブラックの2色、レンズはアンバー、クリアー、スモークの3色を用意。レンズはスタンダードなダイヤモンドカットと、クリスタルカットの2種をご用意。
オプションのウインカーステーはねじ込み式になり、見た目もスッキリ、後付け感もありません。
アースコードも標準装備(対応電球はG18型)
レンズ色クリアー
ZRタイプスタンダードレンズ(ダイヤカット)(2個入り)電球無し
メッキボディ/オレンジレンズ シングル球 ■2個入
■スタンダードレンズ(ダイヤカット)
■シングル仕様(バルブ無)
■ステンレス製M10×20mmボルト、ナット、ワッシャー付き■ビックバイク向けのハイグレードなミドルサイズウインカー。レンズもポリカーボネートを採用。
ボディカラーはメッキ/ブラックの2色、レンズはアンバー、クリアー、スモークの3色を用意。レンズはスタンダードなダイヤモンドカットと、クリスタルカットの2種をご用意。
オプションのウインカーステーはねじ込み式になり、見た目もスッキリ、後付け感もありません。
アースコードも標準装備(対応電球はG18型)
レンズ色アンバー
関連キーワード
1
2
次へ