材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
メッキ生地(黒色)
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
表面処理ブラック
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM3
頭部形状六角フランジ
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ノンクロームホワイト
寸法H(mm)1.6
寸法t(mm)0.5
寸法D(mm)7
寸法B(mm)5
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質チタン
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
種別全ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。フランジ付きのため、相手材の座面陥没を防止できます。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、表面処理:クロメートメッキ
材質SUSXM7
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
種別全ねじ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
種別半ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込
材質低炭素鋼
穴の形状十字穴
表面処理三価白
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
種類P=3(SW、W付)
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化
種別全ねじ
材質SCM435
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落防止を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。
トラスコ品番241-2905
材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)
高さ(mm)(六角部)4
ねじピッチ(mm)0.7
寸法L(mm)25
ねじ径M4
寸法d(mm)M4
胴径(Φmm)2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部長さ(mm)5
1箱(500本)
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=1(JIS W組込)
組立後、セットビス(M4)を六角レンチ2mmで軽く締付けてください。販売時はアタッチメント本体のみになります。
表面処理電気亜鉛メッキ
主材質亜鉛合金ダイカスト
組立後、セットビス(M4)を六角レンチ2mmで軽く締付けてください。販売時はアタッチメント本体のみになります。
表面処理電気亜鉛メッキ
主材質亜鉛合金ダイカスト
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。
パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理
材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)
材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム
色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1050P
コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。
全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃
材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:塗装
材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)
材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板A1100 P
表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。
産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。
上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。
上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。
コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。
全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃
材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:塗装-裏面導通処理
材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)
材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板A1100 P
表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
複雑な形状や精密さを要求するカッティングに威力を発揮します。
(布、ゴム、フィルム、プラスチック、ウレタン、プリント基板のパターン修正等)
手に伝わる振動がないため刃先を正確に当てることができ、精度の高いカットが可能です。
各種肉薄材の切り抜き、切断、窓抜き、デザインカット、バリ取り等に最適です。
コード長さ(m)2
セット内容コントローラー(ソニックカッターZERO100V)×1/ハンドピース×1/専用替刃(エヌティー(株)製BDC-200P 30°)×40/六角レンチ(2mm)/スペアセットビス(M4×P0.7×L4)×4/スペアヒューズ(T1.6AH250V)×2/Oリング×1/電源コード(2m)×1
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):780●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用
アズワン品番65-9319-64
1個
¥2,720
税込¥2,992
欠品中
仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-79
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-72
1個
¥3,520
税込¥3,872
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):660●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型
アズワン品番65-9319-68
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5
仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8
付属品六角レンチ
色シルバー
表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理
材質(ゴム足)ポリウレタン
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1050P
表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):178×60×60●重量(g):1070●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-71
1個
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×95●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●2本ジョイント用
アズワン品番65-9319-56
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ
単管パイプΦ48.6mm用
角型
屋外専用シリーズ
※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)
アズワン品番68-1869-94
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
同社のホルダーおよびステージ専用の工具をセットしたものです。同社製品に使用しているビス用のレンチ、締付けロッド、レンズおよびミラーホルダー用のネジリングスパナなどがセットになっています。
仕様【<オプティカルツールキット>共通仕様】M3キャップビス用六角レンチ(2.5mm幅):2本、M4キャップビス用六角レンチ(3mm幅):2本、M6キャップビス用六角レンチ(5mm幅):2本、セットボルト用六角レンチ:2本、締付け用ロッド(Φ2、Φ3、Φ4):各2本 計6本、ネジリングスパナ(10~50mm用、10~150mm用):各1本 計6本、ピンセット:1個、マイクロメータヘッド用鍵スパナ:1個、【個別仕様】製品名:オプティカルツールキット
アズワン品番61-6946-89
1セット
¥16,980
税込¥18,678
12日以内出荷
水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)。2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.水平ブレース床は連続して配置することができます。4.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。5.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質端部金物:SGH400 (JIS G 3302)、ブレース用羽子板ボルト 板部:SS400 (JIS G 3101) ボルト部:SNR400B (JIS G 3138)
タイプ延長仕様(両ねじボルトセット)
表面処理端部金物:Z27+カチオン電着塗装、ブレース用羽子板ボルト:カチオン電着塗装
関連キーワード
1
2
次へ