8,049件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径M4 長さ(mm)30 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-430 ピッチ(mm)0.7
1個
260 税込286
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)30 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-430
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)30 頭部形状鍋頭 表面処理ユニクロメッキ エスコ品番EA949NE-430
1個
260 税込286
当日出荷

1個
260 税込286
当日出荷

1個
430 税込473
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)30 材質ステンレス エスコ品番EA949HF-430
1袋(2個)
430 税込473
翌日出荷

頭部形状ナベ 材質ステンレス 穴の形状十字穴 エスコ品番EA949SJ-45
1個
455 税込501
当日出荷

エスコ品番EA949NB-430 材質ステンレス 長さ(mm)30 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
当日出荷

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-142 長さ(mm)8 ねじ径M4 頭部形状ナベ頭
1個
295 税込325
当日出荷

用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM4 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AJ-148 長さ(mm)30 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
570 税込627
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)30 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-408
1個
875 税込963
3日以内出荷

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ねじ径M4 長さ(mm)30 材質スチール エスコ品番EA949LF-430
1袋(6個)
250 税込275
当日出荷

適合コンポーレ2000DX、コンポーレ22・24、コンポーレ2400、ユピテル20・22 仕様皿小ねじ M4×15
1セット(30本)
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-243 長さ(mm)10 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
270 税込297
当日出荷

1個
295 税込325
当日出荷

パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴
1パック(65個)ほか
特価
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

●パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(38個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-247 長さ(mm)30 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
455 税込501
翌日出荷

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-241 長さ(mm)6 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
270 税込297
当日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)30 頭部形状丸皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949ND-430
1個
260 税込286
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)30 頭部形状皿頭 材質アルミ エスコ品番EA949NM-430
1個
590 税込649
3日以内出荷

エスコ品番EA949NL-430 材質アルミ 長さ(mm)30 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1個
590 税込649
3日以内出荷

。Gost。Phoenix Contactフードケーブルグランド。Phoenix Contactの各種スリーブやカバーとの併用に最適なケーブルグランド製品
仕様●種類:ケーブルグランド●定格電流:10A●定格電圧:250 V●極数:30●シリーズ:VC●併用可能製品:埋込型コネクタ●行数:5●ねじサイズ:M4●コード番号:802-5723 アズワン品番65-7510-18
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1パック(10個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-246 長さ(mm)20 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
340 税込374
当日出荷

エスコ品番EA949NT-408 材質真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)30 ねじ径M4 頭部形状ナベ
1個
885 税込974
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AE-144 長さ(mm)12 ねじ径M4 頭部形状ナベ頭
1個
295 税込325
当日出荷

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質SCM435 表面処理ユニクロ 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM4×10 端子間ピッチ(mm)12 定格電流(JIS)(A)30 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)250 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外) 適合電線(mm2)3.5 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.4~1.8 接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外) 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2000
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エスコ品番EA949AJ-248 材質ステンレス 長さ(mm)30 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
610 税込671
翌日出荷

エスコ品番EA949AE-245 材質ステンレス 長さ(mm)16 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
320 税込352
翌日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-410 長さ(mm)10 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-412 長さ(mm)12 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)マルコネジ(+) M4X12
規格M4X12 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.05MB) 図解NoMS410R4T-K 電装品部品_No.17、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.17、MSA613R2T-M ラジコンソウチ部品_No.22、MS511RC-K RC装置部品_No.32、MS651DR6T-Y 電装品部品_No.17、MS551DR6T-K 電装品部品_No.17、MS653DR4T-K 電装品部品_No.17、MS410R4T-M 電装品部品_No.17、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.33、MK035T-1 薬剤タンク部品_No.24、MS035T 薬剤タンク部品_No.26、MS753DR4T-K 電装品部品_No.17、MS650RC-2K RC装置部品_No.10、MS511RC-M RC装置部品_No.32、MS035T-1 薬剤タンク部品_No.24、MSA613R2T-K ラジコンソウチ部品_No.22、MS650RCY-2Y RC装置部品_No.10、MS410RC-K3 RC装置部品_No.7、MS651DR4-Y RC装置部品_No.5、MS653DR4T-Y 電装品部品_No.17など
1セット(10個)
429 税込472
7日以内出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-408 長さ(mm)8 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1セット(30本)
320 税込352
当日出荷