片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。
金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。
振動を受ける箇所でも可能です。
母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート
推奨締結板厚(mm)0.4~4.7
寸法C(mm)1.8
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器
質量(kg)1.6
容量(L)1.2
寸法(Φ×高さH)(mm)260×91
適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N
推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCS145K
取付ビス無し
浴室使用可否可能
用途M4SN、M4LN、M5SN、M5LN、M6SN、M6LN対応
付属品ロッド(M4、M5、M6)
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
重力式です。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番810-5368
セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)3.2
吐出口径(Φmm)【液】2
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
重力式です。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番810-5367
セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)3.2
吐出口径(Φmm)【液】2
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
重力式です。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液
トラスコ品番810-5369
セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース
材質ノズル:軟質銅管
質量(kg)3.2
吐出口径(Φmm)【液】2
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
このM.2 2230 SSDには、最大5,150 MB/秒 (1TBおよび2TBモデル)の速度を実現するPCIe Gen 4.0、Western DigitalのnCache 4.0テクノロジーを搭載し、MicrosoftのDirectStorageをサポートしています。大容量のゲームライブラリをどこにでも持ち運びプレイでき、超高速でゲームのインストールやレベルのロードを実行できるので、すぐにゲームに没入できます。また、Western Digital Dashboard(Windowsのみ)ソフトウェアでドライブを監視できます。
仕様Random Read:740K IOPS、Random Write:800K IOPS、フォームファクター:M.2 2230
付属品WD_BLACK SN770M M.2 2230 NVMe SSD
質量(g)2.8
温度範囲(℃)非動作時:-40~85-(40°F to 185°F)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.97×22.1×2.29
インターフェースPCIe Gen4 x4
保証期間5年間の製品保証
コネクタM.2
互換性・M.2 2230フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン・Windows 10以降
耐久性(TBW)600
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)1
動作温度範囲(℃)0~85(32°F to 185°F)
読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大 5150
書込速度(MB/s)シーケンシャル:最大4900
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
産業機械用フューエルエレメントです。
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
光ファイバーケーブル。
Premier Flex SN to SN OM4 2 Fibers 2m Cable。
ケーブル長(m)2
1個
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
光ファイバーケーブル。
Premier Flex SN to SN OM4 2 Fibers 15m Cable。
ケーブル長(m)15
1個
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
光ファイバーケーブル。
Premier Flex SN to SN OM4 2 Fibers 1m Cable。
ケーブル長(m)1
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
光ファイバーケーブル。
Premier Flex SN to SN OM4 2 Fibers 5m Cable。
ケーブル長(m)5
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
光ファイバーケーブル。
Premier Flex SN to SN OM4 2 Fibers 30m Cable。
ケーブル長(m)30
1個
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
光ファイバーケーブル。
Premier Flex SN to LC OM4 2 Fibers 2m Cable。
ケーブル長(m)2
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
光ファイバーケーブル。
Premier Flex SN to LC OM4 2 Fibers 15m Cable。
ケーブル長(m)15
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
光ファイバーケーブル。
Premier Flex SN to LC OM4 2 Fibers 30m Cable。
ケーブル長(m)30
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
光ファイバーケーブル。
Premier Flex SN to LC OM4 2 Fibers 5m Cable。
ケーブル長(m)5
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
光ファイバーケーブル。
Premier Flex SN to LC OM4 2 Fibers 1m Cable。
ケーブル長(m)1
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
ポート数5
規格0.5L
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.76MB)
図解NoNBC205 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、BCW233S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、KC23MX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、JC234DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.29、LBC233M-DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.27、BC234SN キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.24、KC20NX エンジンEE201THT04 キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、BC204L エンジン キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.24、JC203DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、AC236SL エンジン (キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク)部品 フユーエルタンク_No.24、BCL20SL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.24、JC203DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24など
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
誘導型センサXS5M12-L35mm-黄銅-Sn4mm-12→24Vdc-ケーブル2m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:37mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:5kHz●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7338-85
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
誘導型センサXS4 M12 - L50 mm - 黄銅 - Sn4 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 24 V dc●長さ:49.95mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7336-54
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
変換基板などの足に最適なリードフレーム
種類その他
ピッチ(mm)2.54
メッキ下地/銅(Cu)2~4μm、表面/すず(Sn)3~8μm
材質冷間圧延鋼板(SPCC-4N)
1袋(100本)
¥249
税込¥274
当日出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別右
サイズによってソケット中間の色が異なります。
33g~78gの超軽量設計
18Vインパクトレンチに対応
ダーククロームメッキ仕上げ
インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス
超高耐久シャンク
プラスチックケース付
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイント
アズワン品番67-4718-71
1組
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
<セット内容>遮熱管(3m)、PE管CDキャップSNΦ10(2個入り)、PE管バンドΦ10(4個入り)
関連資料(0.05MB)
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
セット内容キャスター取付け金具ASCM-100×1コ、六角ボルトM6×15×4コ、40スクエア用スプリングナットSN306×4コ、平ワッシャーM6×4コ、SワッシャーM6×4コ
材質スチール
質量(g)1362
1セット
¥6,120
税込¥6,732
3日以内出荷
PCは想像以上に高速になり、重要なファイルを必要な場所に保存できます。PCのストレージをアップグレードしてアプリケーションを起動したり、ファイルにすばやくアクセスしたりする場合でも、単に容量を増やしてより多くのファイルを保存する場合でも、WD Green SN3000 NVMe SSDならストレージパフォーマンスを強化して、必要なスペースを確保できます。スリムなM.2 SSDで最大5,000MB/秒2を発揮するPCIe Gen4の読み出し速度を体験してください。驚異的な応答性で複数のアプリを使用できるので、快適に作業できます。
セット内容WD Green SN3000 NVMe SSD
質量(g)5.4ms
温度範囲(℃)非動作時の:-40~85
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80 x 22 x 2.38
インターフェースPCIe Gen4×4, NVMe
保証期間3年
互換性PCIe Gen 4×4、PCIe Gen4×2、PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2対応のM.2 NVMe PC、ノートパソコン、小型ゲーム機
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI、CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)、CE、FCC、KCC、Morocco、RCM、TUV、UL、VCCI
動作温度範囲(℃)0~80
誘導型センサ XS4 M18 - L34MM - PPS - SN8MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40.15mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7335-92
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
誘導型センサ XS4 M18 - L60MM - PPS - SN8MM - 12 → 48 V dc - ケーブル 10 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:62mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7335-91
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
誘導型センサXS4 M18 - L45 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり
アズワン品番65-7339-07
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
誘導型センサ XS4 M18 - L62MM - PPS - SN8MM - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 5 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:56.15mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●材質:PPS●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1831
アズワン品番65-7335-90
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ