2,093件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鉄(※SCM435相当含む) 表面処理3価ブラック 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)
539 税込593
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

1パック(7個)
699 税込769
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス 種別半ねじ ねじの種類半ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)
729 税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

種別半ネジ 材質鉄(SCM435) 表面処理クローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(3個)
特価
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1パック(32個)
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(18個)
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(17個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル 種類P=3(SW、W付)
1箱(120個)
5,698 税込6,268
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)


1本
2,450 税込2,695
翌日出荷


1個ほか
特価
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

回転するのでねじれを取り除きます。 片方のアイはシャックル形式です。 ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。
用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として トラスコ品番849-2843 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)60 ねじ径M6 寸法L1(mm)65 寸法A(mm)6.2 寸法D(mm)6 寸法B(mm)12 寸法L2(mm)14 寸法W(mm)15 寸法L3(mm)12 使用荷重(kN)1.67
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
489 税込538
当日出荷

1個ほか
特価
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

1パック(6本)
310 税込341
翌日出荷

1個
540 税込594
当日出荷

□65mmでM6仕様、姿勢調整や試料の傾斜回転などに使用するアリ溝・ウォームギア式のαβ軸ゴニオステージです。
1個
109,800 税込120,780
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先 種別全ねじ 材質310S ピッチ1 ねじの呼びM6
1本
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

「Maceta」PlasticPotは、植物をより引き立てるプラ鉢です。厚みのあるデザインと程よくマットな質感で、インテリアにも最適。工夫された鉢底の水抜き構造により、排水性と用土こぼれ防止を実現しました。リサイクルプラスチックを使用し、屋外でも安心して使える耐久性も備えております。BasicLowは既存製品に比べ底穴を増やす事で排水性を重視したモデルです。
1個
439 税込483
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観) 仕様両平先 種別全ねじ 材質チタン ピッチ1 ねじの呼びM6
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


1パック(17個)ほか
特価
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 最大使用荷重(t)2.43
1本
34,980 税込38,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm160mm6413
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 65 mm、外径は 160 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:65mm●外径:160mm●レース幅:37mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5413 アズワン品番65-7937-28
1個
96,980 税込106,678
7日以内出荷

S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。 種類平行ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)
380 税込418
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

接液部材料は用途に応じて2タイプの仕様(SUS316とSUS304)から選択できます。立形なので、横形多段ポンプに比べ据付据付面積が約1/4ですみます。吸込、吐出しの配管を外さずににポンプの分解、組立ができます。インライン形なので、配管施工が容易です。飲料水給水、給湯、純水製造装置用など、工業用水、冷温水循環、ボイラ給水、クーラント、洗浄などに。
仕様●周波数(Hz):60●口径(mm):65●電源(V):三相200●出力(kW):4●コード番号:134-7076 アズワン品番68-1900-24
1台
549,800 税込604,780
4日以内出荷

1本
31,755 税込34,931
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm120mm6213/C3
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 65 mm
仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6565 アズワン品番65-7921-31
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

材質(車輪)アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 荷重種別重荷重 ストッパーなし キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

接液部材料は用途に応じて2タイプの仕様(SUS316とSUS304)から選択できます。立形なので、横形多段ポンプに比べ据付据付面積が約1/4ですみます。吸込、吐出しの配管を外さずににポンプの分解、組立ができます。インライン形なので、配管施工が容易です。飲料水給水、給湯、純水製造装置用など、工業用水、冷温水循環、ボイラ給水、クーラント、洗浄などに。
1台
489,800 税込538,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
8,298 税込9,128
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm140mm6313/C4
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8303 アズワン品番65-7922-48
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング50mm65mm61810-2RZ
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 50 mm、外径 65 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:50mm●外径:65mm●レース幅:7mm●コード番号:207-6973 アズワン品番65-7923-34
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm120mm6213/C4
。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 65 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:65mm●外径:120mm●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6671 アズワン品番65-7924-59
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜) ねじM6×13 仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部) エスコ品番EA948AS-2A 寸法H(mm)65 寸法d(mm)13 寸法D(mm)19
1個
325 税込358
翌日出荷